カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • カー用品(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd20v」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水道メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機

    水道メーター(ガス管金具付)

    愛知時計電機(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    見やすい方向に表示部が回転 表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。 鮮明で見やすい乾式表示 指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。 上から流れ方向が確認 矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
    最高使用圧力(MPa)1最小目盛1L取付姿勢水平適合流体圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)最高使用水温(℃)30
  • SUS 316 アームロック D メネジカプラー SUS-Dシリーズ コンサス

    SUS 316 アームロック D メネジカプラー SUS-Dシリーズ

    コンサス
    7,623税込8,385
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    米国MIL規格に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性有り。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラーに付いているレバーを操作することでワンタッチで簡単に着脱でき、工具などは不要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
    仕様●ボディー・ノーズ:ソケット(メス)●接続部の種類:めねじタイプ●ねじの種類:Rc(管用テーパめねじ)
  • 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    種別標準形種類電磁接触器形式直流操作形動作方式非可逆式
  • ドッキングステーション サンワサプライ

    ドッキングステーション

    サンワサプライ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台( HDMI×2/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/30Hz解像度に対応しています。VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+HDMI、またはHDMI+VGA)。2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)/各までサポートします。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。簡易的なスマホスタンド機能も搭載しておりDisplayPort Alt mode対応の映像出力に対応しているスマートフォンの映像を出力することも可能です。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※ディスプレイの接続は最大2台までをサポートしており3台接続はサポートしておりません。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
    仕様ドライバ:不要、USB PD入力ポート:ありセット内容取扱説明書(保証書)×1質量(g)約354規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)ポート数【全】10ポート、【USB】3ポート消費電力(W)15電源バスパワー/セルフパワー両対応適合規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【PC接続端子】USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です最大出力(W)【USB PD】85対応OSWindows 10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7(場合によってはOSのアップデート・サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)コネクタ形状HDMI、VGA(ミニD-sub15pin)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0・充電専用)、USB3.2 Gen1 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×90×22対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ電源電圧(V)5機能デュアルディスプレイ出力通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)湿度範囲(RH)5%~90%ディスプレイ【対応出力】2台対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDカード/512GB・microSDカード/512GB)接続端子【オーディオ】3.5mm 4極ミニジャック(マイク・ヘッドホン端子兼用)×1最大入力(W)【USB PD】100動作温度(℃)0~70動作湿度(%)5~90(結露無き事)対応メモリーカードmicroSDカード、SDメモリカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー両対応ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)1000/100/10※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します供給電流(mA)バスパワー時/1ポートあたり最大1500・3ポート合計最大1500、セルフパワー時/1ポートあたり最大2100・3ポート合計最大3000ポートRJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応(※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。)アクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI/最大解像度3840×2160(30Hz)、VGA(ミニD-sub15pin)/最大解像度 1920×1080(60Hz)、最大解像度(HDMI)、ディスプレイ1台接続時:3840×2160(30Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)、最大解像度(VGA)、ディスプレイ1台接続時:1920×1080(60Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)対応プロトコルIPv4、IPv6転送速度(Gbps)最大データ5(理論値)ケーブルタイプケーブル一体型出力ポート【映像】HDMI:2ポート・VGA:1ポートLAN【ポート形状】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。
  • NCスターティングドリル面取り用90° NC-SD V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    NCスターティングドリル面取り用90° NC-SD V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。 食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
  • Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) Anker(アンカー)

    Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless)

    Anker(アンカー)
    29,991税込32,990
    1個
    当日出荷
    【12の機能を1つに】 これ一つでケーブルの抜き差しの手間を大幅削減できます。 ワイヤレス充電パッド、USB PDに対応した最大100W出力が可能なUSB-Cアップストリームポート、USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Cポート (10 Gbps) 2つ、USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Aポート (10 Gbps, 7.5W / 4.5W) 3つ、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、3.5mmオーディオジャック、イーサネットポート、microSD&SDカードスロットへの接続がこれ1台で可能です。 【これ1台でデスク周りをスマートに】 多機能ドッキングステーションとスタンドが一つになったスマートなモニタースタンド。 様々な機器をこれ1台で接続しつつ、スタンド下のスペースにキーボードやマウスなどの周辺機器をスマートに収納することができ、デスク周りをすっきりと整理できます。 【長時間の作業でも快適に】 モニターを目線の高さに保つことで長時間の作業による身体的な負担を軽減することができ、快適な作業環境を実現します。 【複数の機器を同時に充電】 ノートPCを最大100Wで充電可能なUSB-Cアップストリームポートに加え、USB PD対応に対応したUSB-Cポート (合計45W) 2つ、USB-Aポート (1 × 7.5W, 2 × 4.5W) 3つ、スマートフォン用のワイヤレス充電パッド (最大10W)を搭載しており、複数の機器を同時に充電可能です。
    仕様【搭載ポート】1 × ワイヤレス充電パッド (5W / 7.5W / 10W)、1 × USB PD対応USB-Cアップストリームポート (最大100W)、2 × USB 3.2 Gen2 USB-Cポート(最大10Gbps, 合計45W)、3 × USB 3.2 Gen2 USB-A ポート(最大10Gbps, 1 × 7.5W, 2 × 4.5W)、1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート、1 × 3.5mmオーディオジャック、1 × イーサネットポート (最大1Gbps)、1 × microSDカードスロット&1 × SDカードスロット、DC入力ポート (20V=9A)セット内容Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) 、180W ACアダプタ、電源ケーブル、USB-C 3.2 Gen 2 ケーブル 1.0m、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)540×220×90ダークグレー質量(g)約1660対応OSWindows10/11、macOS 10.14以降対応機種Windows10/11、macOS 10.14以降インターフェースUSB Type-C最大解像度4K/60Hz接続ポート3.5mmオーディオジャック、ワイヤレス充電パッド、イーサネットポート、microSDカードスロット、SDカードスロット、USB-A、HDMI、USB-C転送速度(Gbps)最大10最大電力(W)100パワーデリバリーあり
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • USBハブ サンワダイレクト

    USBハブ

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    LANとHDMIを装備したType-Cモバイルドッキングステーション HDMIポート付き。 USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。 ※PD3.0 100W(20V 5A) 対応 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。 microSD、SDカードの読み書きができます。
    仕様●PD対応:対応●PD仕様:100W(20V 5A)●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス●デュアルディスプレイ対応:対応セット内容取扱説明書ブラック高さ(mm)14質量(g)約78奥行(mm)34規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。ポート数2電源セルフパワー・バスパワー両対応ケーブル長(m)約0.6対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15Windows:11、10コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(充電専用 PD3.0 100W〈20V 5A〉対応)、USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×34×14対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ電源電圧(V)5通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、【LANポート】IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)解像度対応解像度:HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)、VGA:最大1920×1200(60Hz)、最大対応解像度:4K/30Hz保証期間ご購入日より1年対応メディア(SDメモリカード):最大512GB(microSDカード):最大512GBコネクタUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(充電専用 PD3.0 100W〈20V 5A〉対応)、USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)スロットmicroSDカード、SDメモリーカード電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応ケーブル長(cm)約30通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応解像度【HDMIポート部】最大3840×2160(4K/60Hz)※HDCP1.4、 2.2対応最大供給電力(mA)900(1ポートあたり)最大供給電流(mA)900最大電力(W)100インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1(3.1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)パワーデリバリーあり
  • Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ 共立電子産業

    Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ

    共立電子産業
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]の特別セットをご用意!。SDカードや電源・HDMIケーブルなど、最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。セットのACアダプタは、USB Power Delivery 2.0規格対応品です(Raspberry Pi 4では5V 3A出力)。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB4GB版 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / RASPi4-SDST。・ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 / WA-U05300S。・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W。・MicroHDMI Cable
    本体4GB版
  • 主幹リードバー (階段型) 日東工業

    主幹リードバー (階段型)

    日東工業
    6,798税込7,478
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    付属品取付ねじ付仕様配線用材質主幹リードバー:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業

    Eシリーズ 漏電遮断器

    テンパール工業
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    経済タイプ
    JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • X5 ウルトラバッテリー insta360

    X5 ウルトラバッテリー

    insta360
    7,898税込8,688
    1個
    欠品中
    撮影時間と耐久性を大幅に向上させる高性能バッテリーです。標準バッテリーより17%増量された2800mAhの容量により、最大約235分の連続撮影が可能。これは5.7K 24fpsの360度動画モードでの検証結果で、長時間の撮影に最適です 。さらに、-20℃の極寒環境でも安定動作する耐寒性能を備えており、冬季のアウトドア撮影にも安心。付属の収納ケースにはSDカードスロットもあり、整理・持ち運びが便利です。X5のファームウェアをv1.3.0以降にアップデートすることで、バッテリー性能を最大限に活かせます。寒冷地や長時間撮影を行うユーザーに特におすすめのアクセサリーです。
    付属品バッテリー、バッテリー収納ケース仕様定格電力量:9.34Wh温度(℃)充電可能:0~40適合品番X5公称電圧(V)3.89=動作温度(℃)ー20 ~ 40バッテリー容量(mAh)2800制限電圧(V)充電:4.48=
  • 直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式
  • コードレス鉄筋カッター DIAMOND

    コードレス鉄筋カッター

    DIAMOND
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    SD390・20mm以下切断可能です。 切断速度 約4秒 ブラシレスモーター搭載!DC36Vモーター 1チャージの最大切断本数はD16鉄筋約210本、D19鉄筋約160本を実現しました。 360度回転する為状況に合わせてご使用いただけます。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
    トラスコ品番417-9672セット内容工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、標準カッターブロック(1C1610)切断能力(mm)20バッテリー電圧(V)36切断速度(秒)4
  • RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F RS PRO

    RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = SD許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスツライチカッター(本体のみ) オグラ

    コードレスツライチカッター(本体のみ)

    オグラ
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷
    質量わずか7.2kgの、史上最軽量のD51高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソー (標準価格10,000円) に強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40V maxモーター搭載。1バッテリ(5.0Ah)あたりのD51高強度鉄筋(SD490)切断回数20回超え※1を実現。大容量、高出力のFタイプバッテリ専用モデル。※2。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。※1 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。※2 HSC-51MXは、(F)のついたバッテリ以外は使用しないでください。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
    付属品専用チップソー×1枚、六角棒レンチ(5・8)、ダストケース、商品ケース質量(kg)7.2(バッテリ含む)切断能力鉄筋径D10~D51(SD490)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)599×190×185(ハンドル含まず)
  • コードレスツライチカッター(セット品) オグラ

    コードレスツライチカッター(セット品)

    オグラ
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷
    質量わずか7.2kgの、史上最軽量のD51高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソー (標準価格10,000円) に強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40V maxモーター搭載。1バッテリ(5.0Ah)あたりのD51高強度鉄筋(SD490)切断回数20回超え※1を実現。大容量、高出力のFタイプバッテリ専用モデル。※2。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。※1 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。※2 HSC-51MXは、(F)のついたバッテリ以外は使用しないでください。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
    セット内容本体、バッテリ(BL4050F)×1、充電器(DC40RA)×1、専用チップソー×1枚、六角棒レンチ(5・8)、ダストケース、商品ケース質量(kg)7.2(バッテリ含む)切断能力鉄筋径D10~D51(SD490)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)599×190×185(ハンドル含まず)
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    6,698税込7,368
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • 電磁接触器 直流操作形 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 直流操作形 S-Tシリーズ

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から86日以内出荷
    種類電磁接触器接点構成(主接点)3a動作方式非可逆式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁接触器 直流操作形 SD-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 直流操作形 SD-Tシリーズ

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    種類電磁接触器取付方式ねじ、DINレールシリーズMS-T消費電力(W)3.3(2.2)[操作コイル]フレームT20動作方式非可逆式主回路電圧(V)AC200~220/AC380~440/AC500~550開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応コイル電流(A)0.033機械的寿命(万回)1000操作コイル定格電圧(V)直流
  • Converter Gefen

    Converter

    Gefen
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    対応入力信号:3G-SDI。対応出力信号:HDMI。コントロール:Syner-G。SDI信号をHDMI信号に変換。最大入力解像度:1080P@60Hz。最大出力解像度:1080p。YCbCr4:4:4またはRGB4:4:4の出力モードが選択可能。3G-SDI LevelA,B、HD-SDI(シングル)、SD-SDIの入力に対応。LPCM 7.1音声対応。6V~24vの電源に対応。Gefen Syner-G Software Suiteに対応。業界標準1/4-20対応でカメラギアに使用可能
    仕様USB端子:Mini-B×1、最大TMDSクロック:165MHz、最大ピクセルクロック:165MHz寸法(mm)W74×H30×D59質量(g)150電源DC12V(6~24V対応)、最大2W入力端子(ビデオ)BNC×1出力端子ビデオ:HDMI(Type A、19ピン、メス)×1
  • 7V型ナビゲーション DVDドライブ搭載 KENWOOD

    7V型ナビゲーション DVDドライブ搭載

    KENWOOD
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    先進のディスプレイオーディオ機能との融合。Apple CarPlay Android Auto に対応!。「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!。安心・安全とエンターテインメント性が融合した新次元のインターフェース、 オーガニックGUI ADVANCE。HDMI接続で高画質な映像を楽しめる。快適なドライブを演出する多彩なAV機能を搭載。溢れる臨場感、 ハイレゾサウンド 彩速最高峰 高音質。いつでもドライバーにとって 最適な視点/視野から ナビゲーション。スマートフォン連携で より便利に快適に高度なナビゲーション機能を さらに拡張。安心・安全を タイムリーにサポート。万が一の時に備えた新機能で 安心ドライブ。つながる広がる、新HD領域 彩速ナビのスマート連携で、 快適で安心・安全なドライブを
    仕様●[USB/SD]Audio:MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC/Vorbis●[USB/SD]Video:MPEG-4 Video/MPEG-4 AVC(H.264)/WMV●AM部/実用感度(S/N:20dB):28dBμV●AM部/周波数ステップ:9kHz●FM部/実用感度:8dBf(0.7μV/75Ω)●FM部/周波数ステップ:0.1MHz●HDMI出力/サンプリング周波数(音声):48kHz [HDMI source]32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz●HDMI出力/量子化ビット数(音声):16bit [HDMI source] 16/20/24bit●HDMI入力/サンプリング周波数(音声):32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz●HDMI入力/量子化ビット数(音声):16/20/24bit●VICS:FM多重、VICS WIDE●グラフィックイコライザー/調整幅 (Step):±9dB(1dB)●ケーブル長・質量(重さ):GPS アンテナ/3.5、4.0●サンプリング周波数:44.1/48/96kHz●タイムアライメント/レベル調整幅 (Step):-8~0dB(TW:0.5dB、SP:1dB)●タイムアライメント/調整幅 (Step)(cm):0~610(1●タウンページ電話番号検索:約550万件●ドライブレコーダー映像入力/映像入力レベル:1Vp-p/75Ω●ドライブレコーダー映像入力/信号処理方式:NTSCコンポジット映像信号/HD-ACT●ピンポイント住所検索:約4696万件●ファイルシステム:FAT16/FAT32/NTFS/exFAT●リアビューカメラ入力/映像入力レベル:1Vp-p/75Ω●リアビューカメラ入力/信号処理方式:NTSCコンポジット映像信号/HD-ACT●リージョンNo.:2●画素配列:RGBストライプ配列●外部機器通信端子:電源ハーネス内蔵●急速充電:USB BC1.2●最大供給電流:DC 5V 3A●受信衛星:GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou●受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)●詳細地図掲載エリア:全国約1401都市●測位形式:3D/DGPS●地図データ:2025年01版(春)●訪問宅電話番号検索:総件数:約1375万件 ピンポイント:約1270万件適合ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)適合機種本機でコントロールできる iPhone:iPhone 16e、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Plus、iPhone 16、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR質量(kg)本体/ 2.3質量(g)GPS アンテナ/3.5m:約84、4.0m:約40(1本あたり/ケーブル含む)使用温度範囲(℃)-10~+60外形寸法(mm)アンテナ形状・エレメント:フィルム型・91(I形)規格著作権保護/SCMS-T最大出力(W)50×4表示方式透過型広視野角液晶、1677万色(Real 8bit)定格出力(W)28×4(4Ω、1kHz、10%THD)センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)周波数グラフィックイコライザー/62.5Hz~16kHz電源電圧(V)14.4(10.5~16外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI出力/プラグ差込口 :10.8×7.5×26.5、HDMI入力/プラグ差込口 :10.8×7.5×26.5、本体/ 206×104×174、GPS アンテナ/36×12.8×33光源LCDバックライト:LED光源(カスタム)インピーダンス4~8Ω解像度HDMI入力/1280×720p 59.94Hz/60Hz 720×480p 59.94Hz/60Hz 640×480p 59.94Hz/60Hz、HDMI出力/1920×1080p 50Hz/60Hz 1920×1080i 50Hz/60Hz 1280×720p 50Hz/60Hz 720×576p 50Hz 720×480p 60Hz[HDMI source]1280×720P_59.94Hz/60Hz 720×480P_59.94Hz/60Hz 640×480P_59.94Hz/60Hz入力端子HDMI入力/TYPE-D 1系統、ドライブレコーダー映像/RCA 1系統、マイク/3.5Φ Mini-Jack、リアビューカメラ/RCA 1系統駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数AM部/522kHz~1629kHz、FM部/76.0MHz~99.0MHz画面サイズ7V型ワイドHDパネル出力端子HDMI出力/TYPE-D 1系統信号方式HDMI出力/音声:リニアPCM、HDMI入力/音声:リニアPCM、NTSC画素数2764800個 水平1280×垂直720×3(RGB)埋め込み寸法(mm)本体/ (W×H×D)178×100×160受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル(グレア処理)デバイスタイプBR/EDR量子化ビット数16/20/24bit(直線)受信チャンネル(ch)UHF 13~52チャンネルBluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠最大消費電流(A)15オーディオコーデックSBC/AAC対応SDカードSD/SDHC/SDXC対応プロファイルHFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PANオーディオディスク:MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC/VorbisUSB(Type-C)USB2.0 High Speed
  • RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.33F RS PRO

    RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.33F

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro EDLC スーパーRS Pro SD シリーズ 0.33 基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.003 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点 AC インピーダンスは 50 、 DC インピーダンスは 75 動作温度範囲: -40 C 70 C 許容差は -20 80% です用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター
    仕様静電容量 = 0.33F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = SD許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7V型ワイドナビゲーション DVDドライブ搭載 KENWOOD

    7V型ワイドナビゲーション DVDドライブ搭載

    KENWOOD
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    先進のディスプレイオーディオ機能との融合。Apple CarPlay Android Auto に対応!。「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!。安心・安全とエンターテインメント性が融合した新次元のインターフェース、 オーガニックGUI ADVANCE。HDMI接続で高画質な映像を楽しめる。快適なドライブを演出する多彩なAV機能を搭載。溢れる臨場感、 ハイレゾサウンド 彩速最高峰 高音質。いつでもドライバーにとって 最適な視点/視野から ナビゲーション。スマートフォン連携で より便利に快適に高度なナビゲーション機能を さらに拡張。安心・安全を タイムリーにサポート。万が一の時に備えた新機能で 安心ドライブ。つながる広がる、新HD領域 彩速ナビのスマート連携で、 快適で安心・安全なドライブを
    仕様●[USB/SD]Audio:MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC/Vorbis●[USB/SD]Video:MPEG-4 Video/MPEG-4 AVC(H.264)/WMV●AM部/実用感度(S/N:20dB):28dBμV●AM部/周波数ステップ:9kHz●FM部/実用感度:8dBf(0.7μV/75Ω)●FM部/周波数ステップ:0.1MHz●HDMI出力/サンプリング周波数(音声):48kHz [HDMI source]32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz●HDMI出力/量子化ビット数(音声):16bit [HDMI source] 16/20/24bit●HDMI入力/サンプリング周波数(音声):32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz●HDMI入力/量子化ビット数(音声):16/20/24bit●VICS:FM多重、VICS WIDE●グラフィックイコライザー/調整幅 (Step):±9dB(1dB)●ケーブル長・質量(重さ):GPS アンテナ/3.5、4.0●サンプリング周波数:44.1/48/96kHz●タイムアライメント/レベル調整幅 (Step):-8~0dB(TW:0.5dB、SP:1dB)●タイムアライメント/調整幅 (Step)(cm):0~610(1●タウンページ電話番号検索:約550万件●ドライブレコーダー映像入力/映像入力レベル:1Vp-p/75Ω●ドライブレコーダー映像入力/信号処理方式:NTSCコンポジット映像信号/HD-ACT●ピンポイント住所検索:約4696万件●ファイルシステム:FAT16/FAT32/NTFS/exFAT●リアビューカメラ入力/映像入力レベル:1Vp-p/75Ω●リアビューカメラ入力/信号処理方式:NTSCコンポジット映像信号/HD-ACT●リージョンNo.:2●画素配列:RGBストライプ配列●外部機器通信端子:電源ハーネス内蔵●急速充電:USB BC1.2●最大供給電流:DC 5V 3A●受信衛星:GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou●受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)●詳細地図掲載エリア:全国約1401都市●測位形式:3D/DGPS●地図データ:2025年01版(春)●訪問宅電話番号検索:総件数:約1375万件 ピンポイント:約1270万件適合ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)適合機種本機でコントロールできる iPhone:iPhone 16e、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Plus、iPhone 16、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR質量(kg)本体/ 2.2質量(g)GPS アンテナ/3.5m:約84、4.0m:約40(1本あたり/ケーブル含む)使用温度範囲(℃)-10~+60外形寸法(mm)アンテナ形状・エレメント:フィルム型・91(I形)規格著作権保護/SCMS-T最大出力(W)50×4表示方式透過型広視野角液晶、1677万色(Real 8bit)定格出力(W)28×4(4Ω、1kHz、10%THD)センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)周波数グラフィックイコライザー/62.5Hz~16kHz電源電圧(V)14.4(10.5~16外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI出力/プラグ差込口 :10.8×7.5×26.5、HDMI入力/プラグ差込口 :10.8×7.5×26.5、本体/ 180×100×183、GPS アンテナ/36×12.8×33光源LCDバックライト:LED光源(カスタム)インピーダンス4~8Ω解像度HDMI入力/1280×720p 59.94Hz/60Hz 720×480p 59.94Hz/60Hz 640×480p 59.94Hz/60Hz、HDMI出力/1920×1080p 50Hz/60Hz 1920×1080i 50Hz/60Hz 1280×720p 50Hz/60Hz 720×576p 50Hz 720×480p 60Hz[HDMI source]1280×720P_59.94Hz/60Hz 720×480P_59.94Hz/60Hz 640×480P_59.94Hz/60Hz入力端子HDMI入力/TYPE-D 1系統、ドライブレコーダー映像/RCA 1系統、マイク/3.5Φ Mini-Jack、リアビューカメラ/RCA 1系統駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数AM部/522kHz~1629kHz、FM部/76.0MHz~99.0MHz画面サイズ7V型ワイドHDパネル出力端子HDMI出力/TYPE-D 1系統信号方式HDMI出力/音声:リニアPCM、HDMI入力/音声:リニアPCM、NTSC画素数2764800個 水平1280×垂直720×3(RGB)埋め込み寸法(mm)本体/ (W×H×D)178×100×160受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル(グレア処理)デバイスタイプBR/EDR量子化ビット数16/20/24bit(直線)受信チャンネル(ch)UHF 13~52チャンネルBluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠最大消費電流(A)15オーディオコーデックSBC/AAC対応SDカードSD/SDHC/SDXC対応プロファイルHFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PANオーディオディスク:MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC/VorbisUSB(Type-C)USB2.0 High Speed
  • 10V型フローティングナビ ミニLED内蔵・高画質 DVDドライブ搭載 KENWOOD

    10V型フローティングナビ ミニLED内蔵・高画質 DVDドライブ搭載

    KENWOOD
    209,800税込230,780
    1台
    7日以内出荷
    圧巻の大画面10V型フローティング。先進のディスプレイオーディオ機能との融合。Apple CarPlay Android Auto のワイヤレス接続に対応!!。「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!。安心・安全とエンターテインメント性が融合した新次元のインターフェース、 オーガニックGUI ADVANCE。ワイヤレスでもHDMI接続でも高画質な映像を楽しめる。快適なドライブを演出する多彩なAV機能を搭載。溢れる臨場感、 ハイレゾサウンド 彩速最高峰 高音質。いつでもドライバーにとって 最適な視点/視野から ナビゲーション。スマートフォン連携で より便利に快適に高度なナビゲーション機能を さらに拡張。安心・安全を タイムリーにサポート。万が一の時に備えた新機能で 安心ドライブ。つながる広がる、新HD領域 彩速ナビのスマート連携で、 快適で安心・安全なドライブを
    仕様●[USB/SD]Audio:MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC/Vorbis/DSD●[USB/SD]Video:MPEG-4 Video/MPEG-4 AVC(H.264)/WMV●AM部/実用感度(S/N:20dB):28dBμV●AM部/周波数ステップ:9kHz●FM部/実用感度:8dBf(0.7μV/75Ω)●FM部/周波数ステップ:0.1MHz●HDMI出力/サンプリング周波数(音声):48kHz [HDMI source] 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz●HDMI出力/量子化ビット数(音声):16bit [HDMI source] 16/20/24bit●HDMI入力/サンプリング周波数(音声):32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz●HDMI入力/量子化ビット数(音声):16/20/24bit●VICS:FM多重、VICS WIDE●グラフィックイコライザー/調整幅 (Step):±9dB(1dB)●ケーブル長・質量(重さ):GPS アンテナ/3.5、4.0●サンプリング周波数:44.1/48/96kHz●タイムアライメント/レベル調整幅 (Step):-8~0dB(TW:0.5dB、SP:1dB)●タイムアライメント/調整幅 (Step)(cm):0~610(1●タウンページ電話番号検索:約550万件●ドライブレコーダー映像入力/映像入力レベル:1Vp-p/75Ω●ドライブレコーダー映像入力/信号処理方式:NTSCコンポジット映像信号/HD-ACT●ハイパスフィルター/スロープ:-6dB/Oct.~-24dB/Oct●ハイパスフィルター/調整幅:6dB/Oct.●ピンポイント住所検索:約4696万件●ファイルシステム:FAT16/FAT32/NTFS/exFAT●プリアウト出力/最大出力レベル:2.0Vrms●リアビューカメラ入力/映像入力レベル:1Vp-p/75Ω●リアビューカメラ入力/信号処理方式:NTSCコンポジット映像信号/HD-ACT●リージョンNo.:2●ローパスフィルター(サブウーファー出力)/スロープ:-6dB/Oct.~-24dB/Oct●ローパスフィルター(サブウーファー出力)/位相:正転/反転●ローパスフィルター(サブウーファー出力)/調整幅:6dB/Oct.●映像入力(フロントカメラ入力)/映像出力レベル:1Vp-p/75Ω●画素配列:RGBストライプ配列●外部機器通信端子:電源ハーネス内蔵●急速充電:USB BC1.2●最大供給電流:DC 5V 3A●受信衛星:GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou●受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)●詳細地図掲載エリア:全国約1401都市●測位形式:3D/DGPS●地図データ:2025年01版(春)●訪問宅電話番号検索:総件数:約1375万件 ピンポイント:約1270万件適合【チャンネル】2.4GHz:1~11ch 5GHz:W52(36/40/44/48ch)、ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)適合機種本機でコントロールできる iPhone:iPhone 16e、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Plus、iPhone 16、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR質量(kg)本体/2.2、パネル/1.4質量(g)GPS アンテナ/3.5m:約84、4.0m:約40(1本あたり/ケーブル含む)使用温度範囲(℃)-10~+60周波数(Hz)ハイパスフィルター/カットオフ/30~250、ローパスフィルター(サブウーファー出力)/カットオフ:30~250外形寸法(mm)アンテナ形状・エレメント:フィルム型・91(I形)規格著作権保護/SCMS-T出力最大+13dBm最大出力(W)50×4表示方式透過型広視野角液晶、1677万色(Real 8bit)定格出力(W)28×4(4Ω、1kHz、10%THD)センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)周波数グラフィックイコライザー/62.5Hz~16kHz電源電圧(V)14.4(10.5~16外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI出力/プラグ差込口 :10.8×7.5×26.5、HDMI入力/プラグ差込口 :10.8×7.5×26.5、本体/178×100×158 ※突起物は除く、パネル/247×165×32 ※突起物を除く、GPS アンテナ/36×12.8×33光源LCDバックライト:LED光源(カスタム)インピーダンス4~8Ω解像度HDMI入力/1280×720p 59.94Hz/60Hz 720×480p 59.94Hz/60Hz 640×480p 59.94Hz/60Hz、HDMI出力/1920×1080p 50Hz/60Hz 1920×1080i 50Hz/60Hz 1280×720p 50Hz/60Hz 720×576p 50Hz 720×480p 60Hz[HDMI source] 1280×720P_59.94Hz/60Hz 720×480P_59.94Hz/60Hz 640×480P_59.94Hz/60Hz入力端子HDMI入力/TYPE-D 1系統、ドライブレコーダー映像/RCA 1系統、マイク/3.5Φ Mini-Jack、リアビューカメラ/RCA 1系統、映像入力(フロントカメラ入力)/RCA 1系統駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数AM部/522kHz~1629kHz、FM部/76.0MHz~99.0MHz画面サイズ10V型HDパネルセキュリティOPEN/WEP/WPA(Personal)/WPA2(Personal)/WPA3(Personal)出力端子HDMI出力/TYPE-D 1系統、プリアウト:フロント/リア/サブウーファー信号方式HDMI出力/音声:リニアPCM、HDMI入力/音声:リニアPCM、NTSC画素数2764800個 水平1280×垂直720×3(RGB)埋め込み寸法(mm)本体/(W×H×D)178×100×155受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル(グレア処理)デバイスタイプBR/EDR量子化ビット数16/20/24bit(直線)受信チャンネル(ch)UHF 13~52チャンネルBluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠最大消費電流(A)15周波数帯域(GHz)2.4GHz:2.401~2.473 5GHz:5.150~5.250オーディオコーデックLDAC/SBC/AAC対応SDカードSD/SDHC/SDXC無線LANIEEE802.11 b/g/n/a/ac対応プロファイルHFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PANオーディオディスク:MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC/VorbisUSB(Type-C)USB2.0 High Speed
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,2917,TPSD227M010R0100 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,2917,TPSD227M010R0100

    KYOCERA AVX
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)10dcシリーズTPS静電容量220μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,2917,TPSD227K010R0150 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,2917,TPSD227K010R0150

    KYOCERA AVX
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)10dcシリーズTPS静電容量220μF漏れ電流(μA)22RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)150電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,2917,TPSD227K010R0050 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,2917,TPSD227K010R0050

    KYOCERA AVX
    519税込571
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)10dcシリーズTPS静電容量220μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)50最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
  • 8V型フローティングナビ DVDドライブ搭載 KENWOOD

    8V型フローティングナビ DVDドライブ搭載

    KENWOOD
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    先進のディスプレイオーディオ機能との融合。Apple CarPlay Android Auto に対応!。大画面をもっと気軽に。さらに進化した欲張り機能を搭載した「彩速HD」8V型フローティングモデル。「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!。安心・安全とエンターテインメント性が融合した新次元のインターフェース、 オーガニックGUI ADVANCE。HDMI接続で高画質な映像を楽しめる。快適なドライブを演出する多彩なAV機能を搭載。溢れる臨場感、 ハイレゾサウンド 彩速最高峰 高音質。いつでもドライバーにとって 最適な視点/視野から ナビゲーション。スマートフォン連携で より便利に快適に高度なナビゲーション機能をさらに拡張。安心・安全を タイムリーにサポート。万が一の時に備えた新機能で 安心ドライブ。つながる広がる、新HD領域 彩速ナビのスマート連携で、 快適で安心・安全なドライブを
    仕様●[USB/SD]Audio:MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC/Vorbis●[USB/SD]Video:MPEG-4 Video/MPEG-4 AVC(H.264)/WMV●AM部/実用感度(S/N:20dB):28dBμV●AM部/周波数ステップ:9kHz●FM部/実用感度:8dBf(0.7μV/75Ω)●FM部/周波数ステップ:0.1MHz●HDMI出力/サンプリング周波数(音声):48kHz [HDMI source] 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz●HDMI出力/量子化ビット数(音声):16bit [HDMI source] 16/20/24bit●HDMI入力/サンプリング周波数(音声):32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz●HDMI入力/量子化ビット数(音声):16/20/24bit●VICS:FM多重、VICS WIDE●グラフィックイコライザー/調整幅 (Step):±9dB(1dB)●ケーブル長・質量(重さ):GPS アンテナ/3.5、4.0●サンプリング周波数:44.1/48/96kHz●タイムアライメント/レベル調整幅 (Step):-8~0dB(TW:0.5dB、SP:1dB)●タイムアライメント/調整幅 (Step)(cm):0~610(1●タウンページ電話番号検索:約550万件●ドライブレコーダー映像入力/映像入力レベル:1Vp-p/75Ω●ドライブレコーダー映像入力/信号処理方式:NTSCコンポジット映像信号/HD-ACT●ピンポイント住所検索:約4696万件●ファイルシステム:FAT16/FAT32/NTFS/exFAT●リアビューカメラ入力/映像入力レベル:1Vp-p/75Ω●リアビューカメラ入力/信号処理方式:NTSCコンポジット映像信号/HD-ACT●リージョンNo.:2●画素配列:RGBストライプ配列●外部機器通信端子:電源ハーネス内蔵●急速充電:USB BC1.2●最大供給電流:DC 5V 3A●受信衛星:GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou●受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)●詳細地図掲載エリア:全国約1401都市●測位形式:3D/DGPS●地図データ:2025年01版(春)●訪問宅電話番号検索:総件数:約1375万件 ピンポイント:約1270万件適合ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)適合機種本機でコントロールできる iPhone:iPhone 16e、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Plus、iPhone 16、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR質量(kg)本体/ 2.2、パネル/1.0質量(g)GPS アンテナ/3.5m:約84、4.0m:約40(1本あたり/ケーブル含む)使用温度範囲(℃)-10~+60外形寸法(mm)アンテナ形状・エレメント:フィルム型・91(I形)規格著作権保護/SCMS-T最大出力(W)50×4表示方式透過型広視野角液晶、1677万色(Real 8bit)定格出力(W)28×4(4Ω、1kHz、10%THD)センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)周波数グラフィックイコライザー/62.5Hz~16kHz電源電圧(V)14.4(10.5~16外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI出力/プラグ差込口 :10.8×7.5×26.5、HDMI入力/プラグ差込口 :10.8×7.5×26.5、本体/178×100×158 ※突起物は除く、パネル/225×137×21 ※突起物を除く、GPS アンテナ/36×12.8×33光源LCDバックライト:LED光源(カスタム)インピーダンス4~8Ω解像度HDMI入力/1280×720p 59.94Hz/60Hz 720×480p 59.94Hz/60Hz 640×480p 59.94Hz/60Hz、HDMI出力/1920×1080p 50Hz/60Hz 1920×1080i 50Hz/60Hz 1280×720p 50Hz/60Hz 720×576p 50Hz 720×480p 60Hz[HDMI source]1280×720P_59.94Hz/60Hz 720×480P_59.94Hz/60Hz 640×480P_59.94Hz/60Hz入力端子HDMI入力/TYPE-D 1系統、ドライブレコーダー映像/RCA 1系統、マイク/3.5Φ Mini-Jack、リアビューカメラ/RCA 1系統駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数AM部/522kHz~1629kHz、FM部/76.0MHz~99.0MHz画面サイズ8V型HDパネル出力端子HDMI出力/TYPE-D 1系統信号方式HDMI出力/音声:リニアPCM、HDMI入力/音声:リニアPCM、NTSC画素数2764800個 水平1280×垂直720×3(RGB)埋め込み寸法(mm)本体/(W×H×D)78×100×155受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル(グレア処理)デバイスタイプBR/EDR量子化ビット数16/20/24bit(直線)受信チャンネル(ch)UHF 13~52チャンネルBluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠最大消費電流(A)15オーディオコーデックSBC/AAC対応SDカードSD/SDHC/SDXC対応プロファイルHFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PANオーディオディスク:MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC/VorbisUSB(Type-C)USB2.0 High Speed
  • 9V型フローティングナビ DVDドライブ搭載 KENWOOD

    9V型フローティングナビ DVDドライブ搭載

    KENWOOD
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    先進のディスプレイオーディオ機能との融合。Apple CarPlay Android Auto のワイヤレス接続に対応!!。迫力の大画面9V型フローティングモデル。「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!。安心・安全とエンターテインメント性が融合した新次元のインターフェース、 オーガニックGUI ADVANCE。ワイヤレスでもHDMI接続でも高画質な映像を楽しめる。快適なドライブを演出する多彩なAV機能を搭載。溢れる臨場感、 ハイレゾサウンド 彩速最高峰 高音質。いつでもドライバーにとって 最適な視点/視野から ナビゲーション。スマートフォン連携で より便利に快適に高度なナビゲーション機能を さらに拡張。安心・安全を タイムリーにサポート。万が一の時に備えた新機能で 安心ドライブ。つながる広がる、新HD領域 彩速ナビのスマート連携で、 快適で安心・安全なドライブを
    仕様●[USB/SD]Audio:MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC/Vorbis/DSD●[USB/SD]Video:MPEG-4 Video/MPEG-4 AVC(H.264)/WMV●AM部/実用感度(S/N:20dB):28dBμV●AM部/周波数ステップ:9kHz●FM部/実用感度:8dBf(0.7μV/75Ω)●FM部/周波数ステップ:0.1MHz●HDMI出力/サンプリング周波数(音声):48kHz [HDMI source] 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz●HDMI出力/量子化ビット数(音声):16bit [HDMI source] 16/20/24bit●HDMI入力/サンプリング周波数(音声):32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz●HDMI入力/量子化ビット数(音声):16/20/24bit●VICS:FM多重、VICS WIDE●グラフィックイコライザー/調整幅 (Step):±9dB(1dB)●ケーブル長・質量(重さ):GPS アンテナ/3.5、4.0●サンプリング周波数:44.1/48/96kHz●タイムアライメント/レベル調整幅 (Step):-8~0dB(TW:0.5dB、SP:1dB)●タイムアライメント/調整幅 (Step)(cm):0~610(1●タウンページ電話番号検索:約550万件●ドライブレコーダー映像入力/映像入力レベル:1Vp-p/75Ω●ドライブレコーダー映像入力/信号処理方式:NTSCコンポジット映像信号/HD-ACT●ハイパスフィルター/スロープ:-6dB/Oct.~-24dB/Oct●ハイパスフィルター/調整幅:6dB/Oct.●ピンポイント住所検索:約4696万件●ファイルシステム:FAT16/FAT32/NTFS/exFAT●プリアウト出力/最大出力レベル:2.0Vrms●リアビューカメラ入力/映像入力レベル:1Vp-p/75Ω●リアビューカメラ入力/信号処理方式:NTSCコンポジット映像信号/HD-ACT●リージョンNo.:2●ローパスフィルター(サブウーファー出力)/スロープ:-6dB/Oct.~-24dB/Oct●ローパスフィルター(サブウーファー出力)/位相:正転/反転●ローパスフィルター(サブウーファー出力)/調整幅:6dB/Oct.●映像入力(フロントカメラ入力)/映像出力レベル:1Vp-p/75Ω●画素配列:RGBストライプ配列●外部機器通信端子:電源ハーネス内蔵●急速充電:USB BC1.2●最大供給電流:DC 5V 3A●受信衛星:GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou●受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)●詳細地図掲載エリア:全国約1401都市●測位形式:3D/DGPS●地図データ:2025年01版(春)●訪問宅電話番号検索:総件数:約1375万件 ピンポイント:約1270万件適合【チャンネル】2.4GHz:1~11ch 5GHz:W52(36/40/44/48ch)、ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)適合機種本機でコントロールできる iPhone:iPhone 16e、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Plus、iPhone 16、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR質量(kg)本体/2.2、パネル/1.2質量(g)GPS アンテナ/3.5m:約84、4.0m:約40(1本あたり/ケーブル含む)使用温度範囲(℃)-10~+60周波数(Hz)ハイパスフィルター/カットオフ/30~250、ローパスフィルター(サブウーファー出力)/カットオフ:30~250外形寸法(mm)アンテナ形状・エレメント:フィルム型・91(I形)規格著作権保護/SCMS-T出力最大+13dBm最大出力(W)50×4表示方式透過型広視野角液晶、1677万色(Real 8bit)定格出力(W)28×4(4Ω、1kHz、10%THD)センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)周波数グラフィックイコライザー/62.5Hz~16kHz電源電圧(V)14.4(10.5~16外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI出力/プラグ差込口 :10.8×7.5×26.5、HDMI入力/プラグ差込口 :10.8×7.5×26.5、本体/178×100×158 ※突起物は除く、パネル/251×137×22 ※突起物を除く、GPS アンテナ/36×12.8×33光源LCDバックライト:LED光源(カスタム)インピーダンス4~8Ω解像度HDMI入力/1280×720p 59.94Hz/60Hz 720×480p 59.94Hz/60Hz 640×480p 59.94Hz/60Hz、HDMI出力/1920×1080p 50Hz/60Hz 1920×1080i 50Hz/60Hz 1280×720p 50Hz/60Hz 720×576p 50Hz 720×480p 60Hz[HDMI source] 1280×720P_59.94Hz/60Hz 720×480P_59.94Hz/60Hz 640×480P_59.94Hz/60Hz入力端子HDMI入力/TYPE-D 1系統、ドライブレコーダー映像/RCA 1系統、マイク/3.5Φ Mini-Jack、リアビューカメラ/RCA 1系統、映像入力(フロントカメラ入力)/RCA 1系統駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数AM部/522kHz~1629kHz、FM部/76.0MHz~99.0MHz画面サイズ9V型HDパネルセキュリティOPEN/WEP/WPA(Personal)/WPA2(Personal)/WPA3(Personal)出力端子HDMI出力/TYPE-D 1系統、プリアウト:フロント/リア/サブウーファー信号方式HDMI出力/音声:リニアPCM、HDMI入力/音声:リニアPCM、NTSC画素数2764800個 水平1280×垂直720×3(RGB)埋め込み寸法(mm)本体/(W×H×D)178×100×155受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル(グレア処理)デバイスタイプBR/EDR量子化ビット数16/20/24bit(直線)受信チャンネル(ch)UHF 13~52チャンネルBluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠最大消費電流(A)15周波数帯域(GHz)2.4GHz:2.401~2.473 5GHz:5.150~5.250オーディオコーデックLDAC/SBC/AAC対応SDカードSD/SDHC/SDXC無線LANIEEE802.11 b/g/n/a/ac対応プロファイルHFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PANオーディオディスク:MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC/VorbisUSB(Type-C)USB2.0 High Speed
  • 9V型ナビゲーション DVDドライブ搭載 KENWOOD

    9V型ナビゲーション DVDドライブ搭載

    KENWOOD
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷
    先進のディスプレイオーディオ機能との融合。Apple CarPlay Android Auto のワイヤレス接続に対応!!。ルーミー/RAV4/ヴォクシー/ノア/プリウスなど人気のトヨタ車のナビ装着スペースへぴったりフラットに取付可能。彩速ナビ大画面9Ⅴ型モデル。「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!。安心・安全とエンターテインメント性が融合した新次元のインターフェース、 オーガニックGUI ADVANCE。ワイヤレスでもHDMI接続でも高画質な映像を楽しめる。快適なドライブを演出する多彩なAV機能を搭載。溢れる臨場感、 ハイレゾサウンド 彩速最高峰 高音質。いつでもドライバーにとって 最適な視点/視野から ナビゲーション。スマートフォン連携で より便利に快適に高度なナビゲーション機能を さらに拡張。安心・安全を タイムリーにサポート。万が一の時に備えた新機能で 安心ドライブ。つながる広がる、新HD領域 彩速ナビのスマート連携で、 快適で安心・安全なドライブを
    仕様●[USB/SD]Audio:MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC/Vorbis/DSD●[USB/SD]Video:MPEG-4 Video/MPEG-4 AVC(H.264)/WMV●AM部/実用感度(S/N:20dB):28dBμV●AM部/周波数ステップ:9kHz●FM部/実用感度:8dBf(0.7μV/75Ω)●FM部/周波数ステップ:0.1MHz●HDMI出力/サンプリング周波数(音声):48kHz [HDMI source] 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz●HDMI出力/量子化ビット数(音声):16bit [HDMI source] 16/20/24bit●HDMI入力/サンプリング周波数(音声):32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz●HDMI入力/量子化ビット数(音声):16/20/24bit●VICS:FM多重、VICS WIDE●グラフィックイコライザー/調整幅 (Step):±9dB(1dB)●ケーブル長・質量(重さ):GPS アンテナ/3.5、4.0●サンプリング周波数:44.1/48/96kHz●タイムアライメント/レベル調整幅 (Step):-8~0dB(TW:0.5dB、SP:1dB)●タイムアライメント/調整幅 (Step)(cm):0~610(1●タウンページ電話番号検索:約550万件●ドライブレコーダー映像入力/映像入力レベル:1Vp-p/75Ω●ドライブレコーダー映像入力/信号処理方式:NTSCコンポジット映像信号/HD-ACT●ハイパスフィルター/スロープ:-6dB/Oct.~-24dB/Oct●ハイパスフィルター/調整幅:6dB/Oct.●ピンポイント住所検索:約4696万件●ファイルシステム:FAT16/FAT32/NTFS/exFAT●プリアウト出力/最大出力レベル:2.0Vrms●リアビューカメラ入力/映像入力レベル:1Vp-p/75Ω●リアビューカメラ入力/信号処理方式:NTSCコンポジット映像信号/HD-ACT●リージョンNo.:2●ローパスフィルター(サブウーファー出力)/スロープ:-6dB/Oct.~-24dB/Oct●ローパスフィルター(サブウーファー出力)/位相:正転/反転●ローパスフィルター(サブウーファー出力)/調整幅:6dB/Oct.●映像入力(フロントカメラ入力)/映像出力レベル:1Vp-p/75Ω●画素配列:RGBストライプ配列●外部機器通信端子:電源ハーネス内蔵●急速充電:USB BC1.2●最大供給電流:DC 5V 3A●受信衛星:GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou●受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)●詳細地図掲載エリア:全国約1401都市●測位形式:3D/DGPS●地図データ:2025年01版(春)●訪問宅電話番号検索:総件数:約1375万件 ピンポイント:約1270万件適合【チャンネル】2.4GHz:1~11ch 5GHz:W52(36/40/44/48ch)、ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)適合機種本機でコントロールできる iPhone:iPhone 16e、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Plus、iPhone 16、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR質量(kg)本体/ 2.6質量(g)GPS アンテナ/3.5m:約84、4.0m:約40(1本あたり/ケーブル含む)使用温度範囲(℃)-10~+60周波数(Hz)ハイパスフィルター/カットオフ/30~250、ローパスフィルター(サブウーファー出力)/カットオフ:30~250外形寸法(mm)アンテナ形状・エレメント:フィルム型・91(I形)規格著作権保護/SCMS-T出力最大+13dBm最大出力(W)50×4表示方式透過型広視野角液晶、1677万色(Real 8bit)定格出力(W)28×4(4Ω、1kHz、10%THD)センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)周波数グラフィックイコライザー/62.5Hz~16kHz電源電圧(V)14.4(10.5~16外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI出力/プラグ差込口 :10.8×7.5×26.5、HDMI入力/プラグ差込口 :10.8×7.5×26.5、本体/234×134×190、GPS アンテナ/36×12.8×33光源LCDバックライト:LED光源(カスタム)インピーダンス4~8Ω解像度HDMI入力/1280×720p 59.94Hz/60Hz 720×480p 59.94Hz/60Hz 640×480p 59.94Hz/60Hz、HDMI出力/1920×1080p 50Hz/60Hz 1920×1080i 50Hz/60Hz 1280×720p 50Hz/60Hz 720×576p 50Hz 720×480p 60Hz[HDMI source] 1280×720P_59.94Hz/60Hz 720×480P_59.94Hz/60Hz 640×480P_59.94Hz/60Hz入力端子HDMI入力/TYPE-D 1系統、ドライブレコーダー映像/RCA 1系統、マイク/3.5Φ Mini-Jack、リアビューカメラ/RCA 1系統、映像入力(フロントカメラ入力)/RCA 1系統駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数AM部/522kHz~1629kHz、FM部/76.0MHz~99.0MHz画面サイズ9V型HDパネルセキュリティOPEN/WEP/WPA(Personal)/WPA2(Personal)/WPA3(Personal)出力端子HDMI出力/TYPE-D 1系統、プリアウト:フロント/リア/サブウーファー信号方式HDMI出力/音声:リニアPCM、HDMI入力/音声:リニアPCM、NTSC画素数2764800個 水平1280×垂直720×3(RGB)埋め込み寸法(mm)本体/(W×H×D)178×100×160受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル(グレア処理)デバイスタイプBR/EDR量子化ビット数16/20/24bit(直線)受信チャンネル(ch)UHF 13~52チャンネルBluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠最大消費電流(A)15周波数帯域(GHz)2.4GHz:2.401~2.473 5GHz:5.150~5.250オーディオコーデックLDAC/SBC/AAC対応SDカードSD/SDHC/SDXC無線LANIEEE802.11 b/g/n/a/ac対応プロファイルHFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PANオーディオディスク:MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC/VorbisUSB(Type-C)USB2.0 High Speed
  • ホースメネジナット BIGM(丸山製作所)

    ホースメネジナット

    BIGM(丸山製作所)
    229税込252
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1/4(6カク)図解NoJAS048SP-20 ポンプ部品_No.32、SSA-V1000 薬液配管部品_No.112、MK048-20 ポンプ部品_No.33、SD048SP-20 ポンプ部品 ホースメネジナット_No.33、VSM-1010 薬液配管部品_No.88、SSA-α500 動噴配管、ホースリール部品_No.31、SSA-α610C 薬液配管(2)部品_No.41、MS048SP-20 ポンプ部品_No.33、MJS-20 ポンプ部品_No.33、MK048SP-20 ポンプ部品_No.33、SD048-20 ポンプ部品 ホースメネジナット_No.33、MS048R-20 ポンプ部品_No.32、MS048-20 ポンプ部品_No.33、JAS048R-20 ポンプ部品_No.32
  • ナベコネジ(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    84税込92
    1個
    8日以内出荷
    規格M5X30図解NoGKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.47、MS052T ポンプ部品_No.39、SSA-V602C-DX キャビン-2部品_No.5、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.45、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.45、SSA-V1002CT-DX キャビン-2部品_No.5、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.47、GS20M ポンプ クランクケース部品 ナベコネジ(+)WSW_No.45、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.45、MS052 ポンプ部品_No.39、SSA-V602C キャビン-2部品_No.5、SD052 ポンプ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.39、MK052 ポンプ部品_No.39
  • ナベコネジ(+)SW BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)SW

    BIGM(丸山製作所)
    419税込461
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X12図解NoSD057S 本体部品 ナベコネジ(+)SW_No.19、SD058T-20 本体部品 ナベコネジ(+)SW_No.14、MS055ED 本体部品 ナベコネジ(+)SW_No.25、MK057T 本体部品_No.20、MS057ST 本体部品_No.20、MS055E 本体部品 ナベコネジ(+)SW_No.26、SD057T 本体部品 ナベコネジ(+)SW_No.20、MK058T-20 本体部品_No.14、BSA-600LDEQ(JP) 走行レバー部品_No.6、MS057S 本体部品_No.19、SSA-V1000 希望付属品(1)部品_No.49、SD057 本体部品 ナベコネジ(+)SW_No.20、MK057S 本体部品_No.19、MK058T-25 本体部品_No.14、MS058T-25 本体部品_No.14、SD058T-25 本体部品 ナベコネジ(+)SW_No.14、MS057T 本体部品_No.20、SSA-α1002ST オプション-2(セイフウバン,水量計)部品_No.30、MK057 本体部品_No.20、SSA-R1000C 薬剤タンク部品_No.29、MK057ST 本体部品_No.20、MS027ASC ポンプ、モータ、タンク部品_No.6、MS057 本体部品_No.20、SSA-R1000 薬剤タンク部品_No.29、SD057ST 本体部品 ナベコネジ(+)SW_No.20、MS058T-20 本体部品_No.14、BSA-600LDMQ(JP) 走行レバー部品_No.6
  • ナット BIGM(丸山製作所)

    ナット

    BIGM(丸山製作所)
    279税込307
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS048SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.52、MB235SPL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.56、JAS058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.66、MBS267V エンジン リコイルスタータ部品_No.14、MS058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.69、MB2350 エンジン リコイルスタータ部品_No.12、SD048SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ナット_No.52、MB235SPU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.56、SD058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ナット_No.69、ERS-201 付属品4 送水ポンプ-キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.38、JAS058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.66、MTL235-60 エンジン(リコイルスタータ)部品_No.14など
  • スーパーウエイトローラー Grondement(グロンドマン)

    スーパーウエイトローラー

    Grondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
    739税込813
    1セット
    9日以内出荷
    ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します
  • アナログ入力一体型SDロガー 通常版 DT-ML-ASDシリーズ データ・テクノ

    アナログ入力一体型SDロガー 通常版 DT-ML-ASDシリーズ

    データ・テクノ
    86,980税込95,678
    1個
    10日以内出荷から17日以内出荷
    アナログ信号をSDカードに記録することが出来ます。温度、振動その他の計測値を長期間記録することが出来ます。連続データではないため数ヶ月、数年の保存も可能です。PCを使いませんので最初の設定さえ行えば日常でスイッチを触る必要がありません。表計算ソフトでデータが確認出来ます。(テキスト、CSV型式)。特注も可能ですのでお気軽にご相談ください。