カテゴリ
- 農業機械(101)
- 切削工具(84)
- メカニカル部品(82)
- 制御機器(57)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- パソコン/周辺機器(26)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 自動車補修部品(19)
- 作業工具(18)
- マスク(12)
- 物流用品(11)
- バイク部品(9)
- 測定用品(9)
- バイク純正部品(8)
- 防犯用品(8)
- 電動工具(7)
- 機構部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建築金物(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(101)
- brembo(7)
- FPC(6)
- IDEC(和泉電気)(6)
- KANA(片山チエン)(71)
- NACHI(不二越)(18)
- SMC(34)
- TRANSCEND(トランセンド)(6)
- VISHAY(23)
- エスコ(8)
- セコ・ツールズ・ジャパン(11)
- テクロック(5)
- ネグロス電工(10)
- ホンダ(8)
- メディアカバーマーケット(17)
- 三菱マテリアル(9)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(10)
- 理研製鋼(19)
- 重松製作所(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sd22」の検索結果

Semi-Fシリーズ 60SD22~
KANA(片山チエン)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数22軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数2チェーンNo.60スプロケット形状SD形
Semi-Fシリーズ 40SD22~
KANA(片山チエン)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数22軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数2チェーンNo.40スプロケット形状SD形
ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から3日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥699税込¥7691パック(2本)当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(10本)当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
SDソケット
タジマツール(TJMデザイン)(26件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。用途インパクトドライバー用ソケットタイプ6角軸(mm)6.35
直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用
オーム電機(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ラピッドスタート形器具専用の40形相当・G13口金の交換用直管LEDランプです。 消費電力22Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。形状直管全長(mm)1198質量(g)285タイプ屋内用(屋外使用禁止)電源(V)100/200 50/60Hz管径(Φmm)28口金G13点灯形ラピッドスタート外径×全長(mm)28×1198定格消費電力(W)22全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82定格入力電流(A)0.272使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDワット数40形相当エコロジー商品省エネ
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷から翌々日出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
SDソケット ロング(6角)
タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ロングタイプ。18Vインパクトドライバー対応。奥まで届くロングタイプ。吊ボルトなどボルトが長く出る場合のナットの締め付けに最適。摩耗に強いツインコート。用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ6角軸(mm)6.35穴角6角
DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプ
オータックス(旧:PATLITE/パトライト)¥199税込¥2191個当日出荷から5日以内出荷ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。 接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。 端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC5V 10mA動作力7.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間


静電気防止安全靴(先芯入り)
ドンケル¥6,998~税込¥7,698~1足当日出荷から4日以内出荷JIS T8103一般静電保護靴に準拠。660g/足(26.0cm1足)という軽量、耐滑区分「3」。静電対策を必要とする職場での作業に最適です。用途倉庫作業、工場作業、軽作業、静電対策現場に。形状ローカット規格JSAA B種合格製法セメント式材質(甲被)人口皮革+テトロンメッシュ足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプひも靴タイプスニーカー
TAIYOシャックル 黒 SD
大洋製器工業(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
コバルトステップドリル
ウイニングボアー(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷スパイラル溝で切れ味アップ。独自の切り刃構成で抜群の能力を発揮します。1本で径の違う穴あけができます。ぶれが無く、正確に穴あけできます。バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。センターポンチ作業は不要です。用途鉄2mm以下、ステンレス1.6mm以下、アルミ、銅、合板、プラスチック他。電気、電設工事。自動車修理、板金。ホビー、DIYなど。付属品なし材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35
TAIYOシャックル ドブ SD
大洋製器工業¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から32日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理ドブメッキ安全率5倍
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル)
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から15日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
鉄 JIS規格シャックル(SD型)
AIOULE(ふじわら)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
伸縮式ストレート型カメラスタンド
マザーツール(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷コード収納伸縮タイプのカメラスタンドです。材質アルミニウム接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ負荷重(kg)(最大)約2
クリップ式カメラスタンド
マザーツール¥1,198税込¥1,3181個当日出荷移動設置用クリップタイプのカメラスタンドです。材質鉄・アルミニウム質量(g)約100接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×130×40負荷重(kg)(最大)約1
シングルダブルスプロケット 35SD
KANA(片山チエン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数2チェーンNo.35スプロケット形状SD形
ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ
省栄製作所¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から23日以内出荷ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/SUS304製)材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)板幅(mm)【フープ】13材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)材質(フープ)ステンレス製(SUS304)
プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD
斎藤ツヰストドリル製作所¥4,298~税込¥4,728~1箱(10本)当日出荷から22日以内出荷深溝加工に革命をもたらす。材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥859税込¥9451本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
...