カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 農業機械(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 事務用品(1)

「sd24b」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テプラPROテープ カラーラベル(ビビッド) キングジムテプラPROテープ カラーラベル(ビビッド)キングジム(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 ビビットな下地に白文字が美しい。 すっきりとした印象のカラーラベル。
タイプビビッドエコマーク認定認定テープ文字色エコマーク認定番号17 112 045
HDD (ハードディスク) 外付け スペアドライブ ELD-2Bシリーズ・ELD-4Bシリーズ用 1年保証 エレコムHDD (ハードディスク) 外付け スペアドライブ ELD-2Bシリーズ・ELD-4Bシリーズ用 1年保証エレコム
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から43日以内出荷
本製品はELD-2B、ELD-4Bシリーズ用のスペアドライブです。
インターフェースSATA 6Gb/s対応機種ELD-2B、ELD-4Bシリーズフォームファクタ3.5インチディスク回転数(min-1[r.p.m])5400外形寸法(mm)115×169×29保証期間1年間付属品ご使用の前にお読みください 1枚仕様【使用ドライブ】Western Digital製ドライブ保管温度範囲(℃)-40~70
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ 三菱電機高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
種類電磁接触器動作方式非可逆式適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5長さ(mm)51厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24コイル電流(mA)55(平均)定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)1800電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)機械的耐久性1000万回取付け方法IEC35mmレール取付ができます。接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)開放電圧(V)定格電圧の10%以上適合レール幅(mm)35電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下動作電圧定格電圧の85%以下定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能形式直流操作形適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)締付トルク(N・m)主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1)平均消費電力1.3W平均消費電力(W)1.3適合圧着端子主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5
Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELLMean Well 絶縁DC-DCコンバータMEAN WELL(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-QRシリーズ 三菱電機高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-QRシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
用途高感度コンタクタ種類電磁接触器動作方式可逆式適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5長さ(mm)54厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24コイル電流(mA)55(平均)定格絶縁電圧(V)690開放熱電流(A)20定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12(380-440V)9(500-550V)7
SD-15シリーズ MEAN WELLSD-15シリーズMEAN WELL
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
2:1のワイド入力範囲。短絡や過負荷/電圧に対する優れた保護。低リプルノイズ。内蔵EMIフィルタ。LED電源インジケータ
定格電力(W)15出力数1絶縁電圧(kV)2ac幅(mm)51奥行(mm)28長さ(mm)78温度(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
非可逆式電磁接触器 MS-T 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-T三菱電機
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から67日以内出荷
種類電磁接触器接点構成(主接点)3a動作方式非可逆式RoHS指令(10物質対応)対応
SD-50シリーズ MEAN WELLSD-50シリーズMEAN WELL
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁
奥行(mm)38幅(mm)97温度(℃)-10~+60長さ(mm)159定格電力(W)50出力数1絶縁電圧(kV)1.5acRoHS指令(10物質対応)対応
SD-25シリーズ MEAN WELLSD-25シリーズMEAN WELL
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁
温度(℃)-10~+60出力数1定格電力(W)25長さ(mm)99奥行(mm)36絶縁電圧(kV)1.5ac幅(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
SD-100シリーズ MEAN WELLSD-100シリーズMEAN WELL
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁
出力数1絶縁電圧(kV)1.5ac幅(mm)98温度(℃)-10~+60奥行(mm)38定格電力(W)100長さ(mm)199RoHS指令(10物質対応)対応
高感度コンタクタ 三菱電機高感度コンタクタ三菱電機
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
高接触信頼性のツイン接点を標準採用しました。半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動します。サージ吸収機能を標準で内蔵しています。
仕様可逆運転:不可能(非可逆)トラスコ品番363-2586幅(mm)45高さ(mm)66.5奥行(mm)51接点構成3a定格使用電流(A)補助接点:1(AC-15級)AC440V開放熱電流(A)主接点(a接点):20
SDセイル D24 BK 身 cottaSDセイル D24 BK 身cotta
3,098税込3,408
1枚(50枚)
4日以内出荷
材質SD寸法(mm)240×136×50レンジ耐熱温度(℃)130適合フタ12661
Converter GefenConverterGefen
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
対応入力信号:3G-SDI対応出力信号:HDMIコントロール:Syner-GSDI信号をHDMI信号に変換最大入力解像度:1080P@60Hz最大出力解像度:1080pYCbCr4:4:4またはRGB4:4:4の出力モードが選択可能3G-SDI LevelA,B、HD-SDI(シングル)、SD-SDIの入力に対応LPCM 7.1音声対応6V~24vの電源に対応Gefen Syner-G Software Suiteに対応業界標準1/4-20対応でカメラギアに使用可能
仕様USB端子:Mini-B×1、最大TMDSクロック:165MHz、最大ピクセルクロック:165MHz寸法(mm)W74×H30×D59質量(g)150電源DC12V(6~24V対応)、最大2W入力端子(ビデオ)BNC×1出力端子ビデオ:HDMI(Type A、19ピン、メス)×1
船用ロープガイ鋼製滑車(スイベル付)JIS-F3419 福鞆工業船用ロープガイ鋼製滑車(スイベル付)JIS-F3419福鞆工業
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
この商品は、日本工業規格JIS-Fに準じて製作しております。
関連資料(1.1MB)
船用ロープガイ鋼製滑車 JIS-F3424 福鞆工業船用ロープガイ鋼製滑車 JIS-F3424福鞆工業
78,980税込86,878
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
この商品は、日本工業規格JIS-Fに準じて製作しております。
関連資料(1.1MB)
ブラケットB BIGM(丸山製作所)ブラケットBBIGM(丸山製作所)
889税込978
1個
7日以内出荷
規格クロ(N3.0)関連資料展開図1(1.45MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.29MB)図解NoGS051B 本体部品 ブラケットB_No.30、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.24、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.24、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.24
トラスコネジ(+) BIGM(丸山製作所)トラスコネジ(+)BIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6X8関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.55MB) 展開図3(1.45MB) 展開図4(1.59MB) 展開図5(1.48MB) 展開図6(1.52MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(1.56MB) 展開図9(1.44MB) 展開図10(1.39MB) 展開図11(1.52MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(1.52MB) 展開図14(1.29MB)図解NoMSB110(レタス)部品_No.30、MSB110 MSB110部品_No.30、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.24、MSB080部品_No.19、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.26、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.22、GS051B 本体部品 トラスコネジ(+)_No.32、MSB150 部品_No.30、MSB110S MSB110S部品_No.30、GS10M バッテリー噴霧器部品 トラスコネジ(+)_No.25、MSB150S 部品_No.30、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.24、GS10B バッテリー噴霧機部品 トラスコネジ(+)_No.25、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.26、MJS-15B MJS-15B部品_No.30、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.24、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.26
ナベコネジ(+)WSW BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)WSWBIGM(丸山製作所)
539税込593
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6X30(SMK)関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.55MB) 展開図3(1.45MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.52MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.52MB) 展開図10(1.29MB)図解NoBSA-650C -1シリーズ キャビン組立2 左、右ドア部品_No.10、GS10B バッテリー噴霧機部品 ナベコネジ(+)WSW_No.24、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.25、GS051B 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.31、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.25、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立2 左,右ドア部品_No.10、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.23、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.23、BSA-651 951シリーズ キャビン2 左右ドア部品_No.10、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.21、GS10M バッテリー噴霧器部品 ナベコネジ(+)WSW_No.24、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.23、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.25
スピードナット BIGM(丸山製作所)スピードナットBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(10個)
7日以内出荷
規格Pガタヨビ3関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.51MB) 展開図5(1.55MB) 展開図6(1.48MB) 展開図7(1.45MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.33MB) 展開図10(1.52MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.33MB) 展開図13(1.52MB) 展開図14(1.29MB)図解NoGS051B 本体部品 スピードナット_No.38、GS10M バッテリー噴霧器部品 スピードナット_No.31、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.24、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.31、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.26、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.31、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.31、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.26、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.24、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.31、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.31、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.15、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.24、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.23、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.28、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.31、GS10B バッテリー噴霧機部品 スピードナット_No.31
クランクジムシム20 BIGM(丸山製作所)クランクジムシム20BIGM(丸山製作所)
195税込215
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.66MB) 展開図37(0.65MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(0.88MB)図解NoMS410ESL-2K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.24、MSA410R2T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト部品_No.35、MS410RCL-2K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.48、MSV413B-K(8.5X130) エンジン クランクケース、ピストン部品_No.35、SD41ED-2 ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.24、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.13、MSA413-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.35、SD41EA フューエルタンク、ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.12、MS410RC-K3 エンジン クランクケース部品_No.48、MS410R2-K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.48、MSV413B-K(8.5X130) エンジン クランクケース、ピストン部品_No.50など
WiFiスピーカー  CARBON BLACK LS50Wireless II BLACK [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応] KEF(ケーイーエフ)WiFiスピーカー CARBON BLACK LS50Wireless II BLACK [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応]KEF(ケーイーエフ)
439,800税込483,780
1個
13日以内出荷
Metamaterial Absorption Technology が、よりピュアで自然なサウンドを実現 MAT搭載 12世代Uni-Q が、より正確なサウンドを実現 Music Integrity Engine が、リッチでフルボディなサウンドを実現 システムパワー: ウーハー 280W クラスD / ツイーター 100W クラスA/B / 最大出力 108dB より高いパフォーマンスに向けて最適化されたキャビネット設計 KEF S2 フロアスタンド(別売り)に固定できるねじ穴付き AirPlay 2 や Google Chromecastなど、幅広く対応。また、TVやレコードプレーヤー、CDプレーヤーやゲーム機器にもケーブル接続可能です。あなたの音源のお好みに合わせて、LS50 Wireless II は準備万端です LS50 Wireless II は、最高で24bit/384kHzまでの音楽ファイルのストリーミングをサポート。同様に、MQA、DSD256、そして Roon (coming soon)。これらの性能には、かなりのハイファイ マニアも驚きを隠せないでしょう。 LS50 Wireless II は、ケーブルモードで24bit/192kHz、ワイヤスモードで24bit/96kHz 解像度に対応しています LS50 Wireless II を、Airplay 2 や Chromecast、もしくは ROON を通じて接続している場合には、家にある複数のスピーカーに同時にストリーミングが可能です。マルチなLS50 Wireless II を使えば、シンプルかつハイパフォーマンスなマルチルームシステムが出来上がるのです
セット内容LS50 Wireless II、リモコン、左右スピーカー接続ケーブル、電源コード、クイック・スタート・ガイド、保証書質量(kg)20.1BLACK出力(W)アンプ(1本スピーカー)LF: 280、HF: 100消費電力(W)200(作動時電力)<2.0(待機自電力)出力RCA サブウーファー 出力寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×311入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)接続左右スピーカー間:スピーカー間ワイヤレス接続時:全てのソースを24bit/96KHz(PCM)に変換、スピーカー間ワイヤード接続時:全てのソースを24bit/192KHz(PCM)に変換入力プライマリー・スピーカー:HDMI eARC、TOSLINK 光入力、同軸デジタル、アナログ 3.5mmアナログケーブル USB Type A (サービス診断用)、RJ45 イーサネット (ネットワーク) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間)、セカンダリー・スピーカー:USB タイプ A (サービス診断用) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間)周波数特性40Hz-47kHz最大出力108dB解像度音源:ネットワーク 最大384kHz/24bit、光入力 最大96kHz/24bit、同軸ケーブル 最大192kHz/24bit HDMI 最大192kHz/24bit応答周波数(Hz)45-28k対応フォーマット(入力)MP3、M4A、AAC、FLAC、WAV、AIFF、ALAC、WMA、LPCM and Ogg Vorbis、(ネットワーク)MQA、DSF: DSD64, DSD128、DFF: DSD64ワイヤレス通信ストリーミング:AirPlay 2、Google Chromecast、ROON Ready、UPnPBluetooth4.2ドライバーユニット(Φmm)Uni-Q ドライバーアレイ/LF: 130(5.25 in.) アルミニウムコーン、HF: 25(1 in.) Metamaterial Absorption Technology搭載ベンテッド アルミニウムドー周波数帯域(GHz)WI-FIネットワーク:デュアルバンド2.4/5Wi-FiIEEE 802.11a/b/g/n/ac IPv4, IPv6
WiFiスピーカー  Mineral White LS50Wireless II WHITE [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応] KEF(ケーイーエフ)WiFiスピーカー Mineral White LS50Wireless II WHITE [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応]KEF(ケーイーエフ)
439,800税込483,780
1個
13日以内出荷
Metamaterial Absorption Technology が、よりピュアで自然なサウンドを実現 MAT搭載 12世代Uni-Q が、より正確なサウンドを実現 Music Integrity Engine が、リッチでフルボディなサウンドを実現 システムパワー: ウーハー 280W クラスD / ツイーター 100W クラスA/B / 最大出力 108dB より高いパフォーマンスに向けて最適化されたキャビネット設計 KEF S2 フロアスタンド(別売り)に固定できるねじ穴付き AirPlay 2 や Google Chromecastなど、幅広く対応。また、TVやレコードプレーヤー、CDプレーヤーやゲーム機器にもケーブル接続可能です。あなたの音源のお好みに合わせて、LS50 Wireless II は準備万端です LS50 Wireless II は、最高で24bit/384kHzまでの音楽ファイルのストリーミングをサポート。同様に、MQA、DSD256、そして Roon (coming soon)。これらの性能には、かなりのハイファイ マニアも驚きを隠せないでしょう。 LS50 Wireless II は、ケーブルモードで24bit/192kHz、ワイヤスモードで24bit/96kHz 解像度に対応しています LS50 Wireless II を、Airplay 2 や Chromecast、もしくは ROON を通じて接続している場合には、家にある複数のスピーカーに同時にストリーミングが可能です。マルチなLS50 Wireless II を使えば、シンプルかつハイパフォーマンスなマルチルームシステムが出来上がるのです
セット内容LS50 Wireless II、リモコン、左右スピーカー接続ケーブル、電源コード、クイック・スタート・ガイド、保証書質量(kg)20.1WHITE出力(W)アンプ(1本スピーカー)LF: 280、HF: 100消費電力(W)200(作動時電力)<2.0(待機自電力)出力RCA サブウーファー 出力寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×311入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)接続左右スピーカー間:スピーカー間ワイヤレス接続時:全てのソースを24bit/96KHz(PCM)に変換、スピーカー間ワイヤード接続時:全てのソースを24bit/192KHz(PCM)に変換入力プライマリー・スピーカー:HDMI eARC、TOSLINK 光入力、同軸デジタル、アナログ 3.5mmアナログケーブル USB Type A (サービス診断用)、RJ45 イーサネット (ネットワーク) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間)、セカンダリー・スピーカー:USB タイプ A (サービス診断用) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間)周波数特性40Hz-47kHz最大出力108dB解像度音源:ネットワーク 最大384kHz/24bit、光入力 最大96kHz/24bit、同軸ケーブル 最大192kHz/24bit HDMI 最大192kHz/24bit応答周波数(Hz)45-28k対応フォーマット(入力)MP3、M4A、AAC、FLAC、WAV、AIFF、ALAC、WMA、LPCM and Ogg Vorbis、(ネットワーク)MQA、DSF: DSD64, DSD128、DFF: DSD64ワイヤレス通信ストリーミング:AirPlay 2、Google Chromecast、ROON Ready、UPnPBluetooth4.2ドライバーユニット(Φmm)Uni-Q ドライバーアレイ/LF: 130(5.25 in.) アルミニウムコーン、HF: 25(1 in.) Metamaterial Absorption Technology搭載ベンテッド アルミニウムドー周波数帯域(GHz)WI-FIネットワーク:デュアルバンド2.4/5Wi-FiIEEE 802.11a/b/g/n/ac IPv4, IPv6