カテゴリ

  • 物流用品(1,240)
  • 農業機械(80)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • 自動車補修部品(8)
  • 制御機器(7)
  • 切削工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd25s」の検索結果

1,385件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク)ユニカ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
高機能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機高機能乾式水道メーター(金具なし)愛知時計電機
27,980税込30,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。検針のしやすさを追求した表示部回転型の高機能乾式水道メーター。
材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)型式承認番号L204最大表示量(m3)9999.999計量範囲100
ESコアドリル 乾式ダイヤ25mm SDSシャンク ユニカESコアドリル 乾式ダイヤ25mm SDSシャンクユニカ
16,980税込18,678
1本
当日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。トラスコ品番749-2758材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ刃径(Φmm)25有効長(mm)150シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
ハイス鋼ストレートドリル25本組セット ウォーターミルズハイス鋼ストレートドリル25本組セットウォーターミルズ
18,980税込20,878
1セット(25本)
当日出荷
1.0mm~13.0mm(0.5mmとび)の25本組セット
コバルトハイスストレートドリルセット TRUSCOコバルトハイスストレートドリルセットTRUSCO
29,235税込32,159
1セット
当日出荷
ステンレス鋼を含む幅広い被削材に対応可能なドリルセットです。先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
高機能乾式水道メーター(ビニル管金具付き) 愛知時計電機高機能乾式水道メーター(ビニル管金具付き)愛知時計電機
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)最大表示量(m3)9999.999計量範囲100
K-7カップリング SDシリーズ ケイセブンK-7カップリング SDシリーズケイセブン
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
種類オルダムタイプ材質(ハブ)アルミ合金
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
3,990税込4,389特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ワールドダクター(天井・壁面用) ネグロス電工ワールドダクター(天井・壁面用)ネグロス電工(8件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から4日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N50 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N50ParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダストローク(mm)50内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N30 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N30ParkerTAIYO
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダストローク(mm)30内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工ダクタークリップ ステンレスネグロス電工(2件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD25 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD25ParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
寸法A(mm)18(30)寸法C(mm)6寸法D(mm)12寸法E(mm)□50寸法N(mm)6寸法Y(mm)20.5耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)5.4寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/8寸法FB(mm)Φ5.5寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ9.5寸法KL(mm)12寸法LF(mm)53寸法LL(mm)45寸法MM(mm)Φ14寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)12.5寸法TV(mm)□36寸法WF(mm)8種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)25クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N40 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N40ParkerTAIYO
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)40内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N35 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N35ParkerTAIYO
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)35内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N25 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N25ParkerTAIYO
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
シリンダストローク(mm)25内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N15 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N15ParkerTAIYO
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)15内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N10 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N10ParkerTAIYO
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)10内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N25 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N25ParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダストローク(mm)25内径(Φmm)63取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N25 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N25ParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダストローク(mm)25内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N45 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N45ParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)45内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N20 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N20ParkerTAIYO
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)20内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N5 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N5ParkerTAIYO
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)5内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1Rスイッチ無し材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N60 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N60ParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)60内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から9日以内出荷
独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N25 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N25ParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)25内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N25 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N25ParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)25内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N25 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N25ParkerTAIYO
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)25内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
空気圧シリンダ 10S-1SD ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1SDParkerTAIYO(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
ピストンリング BIGM(丸山製作所)ピストンリングBIGM(丸山製作所)
839税込923
1個
当日出荷
図解NoMB2350 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、MK058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、MB2330DU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、SD057S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンリング_No.24、MBS2320 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MB235SPL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、MHT238S-75 エンジン クランクケース、リコイルスタータ部品 ピストンリング_No.26、SD048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンリング_No.24、BC233SN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22、MS057 エンジン(クランクケース,シリンダ)03部品_No.24、MB2330G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、SD058-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンリング_No.23、BC234SNL クランクケース、シリンダなど
SD XC 64GB Class10 UHS-II 3 V60 高速 4K 動画撮影対応 高品質 SUNEAST(サンイースト)SD XC 64GB Class10 UHS-II 3 V60 高速 4K 動画撮影対応 高品質SUNEAST(サンイースト)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
UHS-II テクノロジー(U3)最大転送速度 280MB/s (FD156、HD312)高画質な画像やフルHD、映画品質の4Kビデオを長時間撮影可能なV60対応SD/SDHC/SDXC UHS-I互換性あり(SDR12、SDR25、SDR50、DDR50、SDR104)本体シールメモ欄の位置は、撮影現場でプロが求めるニーズに応えます製造過程で100%全品検査を実施の高品質メモリーカード
容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II 3ビデオスピードクラスV60
主回路サージ吸収器ユニット 三菱電機主回路サージ吸収器ユニット三菱電機
4,098税込4,508
1個
当日出荷
3極並列接続ユニット 三菱電機3極並列接続ユニット三菱電機
2,298税込2,528
1個
当日出荷から53日以内出荷
端子ねじサイズM8
...