カテゴリ
- 作業工具(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
「sd30-8h」の検索結果

インパクトドライバセット
KTC¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化します。 強く締付けたねじや錆びついたねじを緩める場合に威力を発揮します。 締付、緩め両方向で使用できます。 補給部品として、本体(SD30-B)、ビットホルダー(SD30-8H)、クロスビット(SDP-1~3)、マイナスビット(SDM-1.0~1.8)、クロスビットショート(SDP-1S~3S)、マイナスビットショート(SDM-1.0S~1.8S)、ブローケース(SD6A-P)を設定しています。セット内容本体(SD30-B)、ビットホルダー 対辺8mm(SD30-8H)、クロスビット No.1(SDP-1)、クロスビット No.2(SDP-2)、クロスビット No.3(SDP-3)、マイナスビット 先端厚み1.6(SDM-1.6)、クロスビットショート No.2(SDP-2S)、クロスビットショート No.3(SDP-3S)、ブローケース(W200×D84×H49)(SD6A-P)全長(mm)142.5先端形状マイナス、クロス商品構成セット品先端サイズ(mm)30
マウント
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個5日以内出荷規格6212-018B図解NoMK058T-25 本体部品_No.5、MS057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.70、MJS-20 ポンプ部品_No.26、JAE-25(ラクマック) エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 マウント_No.69、SD057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 マウント_No.70、SD048SP-20 ポンプ部品 マウント_No.26、MLSE-51H 100M 本体部品 マウント_No.5、MSE-30HR ホンタイ部品_No.5、MK057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品_No.70、JAS048R-20 ポンプ部品_No.26、MK048-20 ポンプ部品_No.29、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.5、GS30D 本体部品 マウント_No.4、AS51TR-20 本体部品 マウント_No.11、MLSE-30HR 本体部品 マウント_No.8、MLSE-51H 本体部品 マウント_No.5、MS057ST 本体部品_No.29、SD057T 本体部品 マウント_No.33など