カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd40n50」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N50 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N50ParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダストローク(mm)50内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
空気圧シリンダ 10Z-3SD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD40NParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10S-1RSD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD40NParkerTAIYO
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から49日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N5 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N5ParkerTAIYO
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)5内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1Rスイッチ無し材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
空気圧シリンダ 10S-6RSD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD40NParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から72日以内出荷
寸法A(mm)30(45)寸法C(mm)7寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法N(mm)10寸法Y(mm)27耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)8.6寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ9寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ14寸法KL(mm)20寸法LF(mm)65寸法LL(mm)55寸法MM(mm)Φ22寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)16寸法TV(mm)□52寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)40クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
空気圧シリンダ 10S-1SD ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1SDParkerTAIYO(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
空気圧シリンダ 10S-6SD ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6SDParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
当日出荷から57日以内出荷
作動方式複動・両ロッド形取付支持形式SD(基本形)シリーズ10S-6
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形ParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) ParkerTAIYO10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形)ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。
呼び圧力(MPa)10使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと)使用作動油一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)20ねじ公差JIS 6H/6g作動速度範囲(mm/s)8~100最低作動圧力(MPa)0.3
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SDParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)ParkerTAIYO
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N40 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N40ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)40内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50ParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
寸法A(mm)35(50)寸法C(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)10.8寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ11寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ17.5寸法KL(mm)24寸法LF(mm)71寸法LL(mm)60寸法MM(mm)Φ28寸法TV(mm)□58寸法WF(mm)11種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)50クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm