カテゴリ
- 物流用品(1,733)
- パソコン/周辺機器(157)
- 農業機械(127)
- 切削工具(86)
- 制御機器(65)
- 油圧機器・油圧ホース(42)
- オフィス家具(40)
- 自動車補修部品(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 安全標識(18)
- 家電(18)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 測定用品(15)
- 作業工具(15)
- 機構部品(13)
- バイク部品(12)
- メカニカル部品(11)
- 防犯用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 事務用品(8)
- カー用品(7)
- 研磨材(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 建築金物(6)
- 厨房用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 梱包用品(3)
- テープ(3)
- 防災用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 住設機器(3)
- 安全保護具(3)
- 空圧工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- KITO(キトー)(1,731)
- BIGM(丸山製作所)(123)
- ParkerTAIYO(60)
- コクヨ(30)
- イメージニクス(19)
- つくし工房(18)
- StarTech.com(16)
- ネグロス電工(13)
- サンワサプライ(12)
- NACHI(不二越)(12)
- j5 create(12)
- Dynabook(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- Dell Technologies(11)
- Gigastone(10)
- サンドビック(8)
- 共立電子産業(8)
- エスコ(7)
- UGREEN(7)
- ブランドをもっと見る
「sd5.0」の検索結果

ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル ロング
(54件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
プランマブロック 二つ割形 SD5標準形
NTN(エヌティーエヌ)¥219,800~税込¥241,780~1個3日以内出荷重荷重用で、大小の自動彫心ころ軸受が使用される。 形式には自由側用と固定側用(G)がある。 テーパ穴軸受(アダプタ付き)を使用する。 取付ボルト穴4個。タイプテーパ穴軸受適用形
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(2本)当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ラインテープ EーSD
日東エルマテリアル(10件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
スコッチ(R)強力両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)
SOL HARD(23件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
シートドライヤー(シート状乾燥剤)
鳥繁産業(46件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881袋(500枚)当日出荷シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。 高い吸湿性能を持っています。 細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。 商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。 湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。 せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態タイプ角型適合範囲水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル
GREAT TOOL(10件のレビュー)¥639税込¥7031セット(2本)当日出荷くいつきがいい、クロスシンニング加工です。 特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。 全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼加工刃先クロスシンニング加工
マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
(15件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・高さ(mm)305
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)
SOL HARD(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ)
KITZ(キッツ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)
ユニカ(17件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
マックスフローSD カット品
カクイチ(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
コンパクトシリンダSSDシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から17日以内出荷クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
超硬付刃ストレートシャンクドリル
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
六角軸ロング鉄工ドリル
三菱マテリアル¥999税込¥1,0991本当日出荷から4日以内出荷柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。より深い穴の加工に適したドリル。用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD
斎藤ツヰストドリル製作所¥9,698税込¥10,6681箱(10本)当日出荷から22日以内出荷深溝加工に革命をもたらす。材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸
THECUT¥599税込¥6591本当日出荷から5日以内出荷XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
六角軸コバルトドリル
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。 刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:ステンレス、一般鋼材。シャンク径(mm)6.35
...