カテゴリ
- 切削工具(52)
- 自動車純正部品(8)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- NACHI(不二越)(17)
- 理研製鋼(13)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(10)
- ホンダ(6)
- 三菱マテリアル(5)
- コクヨ(3)
- イシハシ精工(2)
- オリエンタルモーター(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- THECUT(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- ノーブランド(1)
- 三菱電機(1)
- NTツール(1)
- つくし工房(1)
- 中西産業(1)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
- サードウェーブ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sd5.9」の検索結果

ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(10本)当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌々日出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
超硬付刃ストレートシャンクドリル
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD
斎藤ツヰストドリル製作所¥9,698~税込¥10,668~1箱(10本)当日出荷から22日以内出荷深溝加工に革命をもたらす。材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸
THECUT¥919税込¥1,0111本当日出荷から5日以内出荷XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
AGパワーセミロングドリル
NACHI(不二越)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から5日以内出荷耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
TiNコバルトストレートシャンクドリル
理研製鋼¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング