カテゴリ
- 医療(54)
- 切削工具(39)
- メカニカル部品(34)
- バイク純正部品(26)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 農業機械(5)
- 作業工具(5)
- 梱包用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 作業服(4)
- 制御機器(3)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
種類
ブランド
- モノタロウ(2)
- 因幡電工(6)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 理研製鋼(13)
- 高田ベッド製作所(54)
- KANA(片山チエン)(34)
- ホンダ(26)
- NACHI(不二越)(14)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- TRUSCO(4)
- 住商モンブラン(4)
- FKD(フクダ精工)(3)
- 三菱マテリアル(3)
- AMPHENOL(3)
- イシハシ精工(2)
- エスコ(2)
- コクヨ(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- VICTOR(花園工具)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ストレートドリル 高耐久
(198件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ストレッチフィルムホルダー(ブレーキ機能付き)
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2個)当日出荷ストレッチフィルムにセットし使用する工具です。親指一本でブレーキの調整ができます。トラスコ品番389-4649材質ポリプロピレン(PP)質量(g)194適合サイズ3インチ紙管用本体寸法(mm)奥行118本体寸法(mm)高さ62本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×118×62本体寸法(mm)幅109繰り返し・詰め替え対応
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から9日以内出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(10本)当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
ストレッチフィルムホルダー
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷ストレッチフィルムの紙管の上下にセットするだけで簡単にフィルムを巻く作業ができます。セット内容上用・下用材質ポリプロピレン(PP)適合3インチ紙管用
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
ストレッチフィルムホルダー
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(2個)当日出荷ストレッチフィルムの紙管の上下にセットして使用できます。トラスコ品番301-2689材質ポリプロピレン(PP)本体寸法(mm)奥行116本体寸法(mm)高さ43紙管径(inch)3本体寸法(mm)幅104繰り返し・詰め替え対応
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
超硬付刃ストレートシャンクドリル
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
ノンコアストレッチフィルムホルダー
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581セット(2個)当日出荷ノンコアストレッチフィルムにセットし使用する工具です。適合【紙管径】3インチコアレストラスコ品番207-6133材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)178本体寸法(mm)奥行107本体寸法(mm)高さ150本体寸法(mm)幅107アズワン品番64-8731-08繰り返し・詰め替え対応
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸
THECUT¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷から5日以内出荷XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
AGパワーセミロングドリル
NACHI(不二越)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から5日以内出荷耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格
PANDUIT(パンドウイット)¥12,980~税込¥14,278~1袋(500個)当日出荷から60日以内出荷ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。用途差込型端子台等に。種類絶縁被覆付圧着端子スリーブ形状リングスリープ適合電線Single Wire端子形状フェルール・棒形![[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26072045-250904-02.jpg)
[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ
エスコ¥19,500税込¥21,4501個当日出荷から翌日出荷防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia/T-Code 4(日本の防爆記号は取得していません。)。前方と足元を同時に照らすことができます。付属品充電器、ACアダプター材質本体/耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ/ポリカーボネート(傷防止コーティング)質量(g)193(充電池含)品名DUALIE光源C4スーパーLED球寸法(Φ×mm)38.6×178使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)防塵防水性能IP67充電時間(時間)8耐衝撃性2m明るさ(Lm)集光/180、散光/105、集光・散光/275照射距離(m)集光/171、散光/18連続点灯時間(時間)集光/7.25、散光/13.5 集光・散光/5.5エコロジー商品省エネ
TiNコバルトストレートシャンクドリル
理研製鋼¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング






































![[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26072045-250904-02.jpg)