カテゴリ
- 切削工具(41)
- 空調・照明・電設資材(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 自動車純正部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- FKD(フクダ精工)(2)
- goot(太洋電機産業)(1)
- KIドリル(1)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NACHI(不二越)(16)
- NTツール(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- STMicro(1)
- THECUT(1)
- イシハシ精工(2)
- コクヨ(1)
- サンダンス(1)
- ナカバヤシ(2)
- ポップリベット・ファスナー(2)
- 三菱マテリアル(4)
- 大阪魂(2)
- 理研製鋼(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ストレートドリル 高耐久
(202件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1箱(5本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(5本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(5本)当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
板金用はんだ ヤニ無
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニ無し質量(g)34長さ(m)約2.2線径(Φmm)1.6化学組成Sn45%-Pb55%融点(℃)183-227
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
3カ-W POPリベット SD
大阪魂¥667税込¥7341セット(4個)当日出荷から翌々日出荷スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。材質スチール表面処理3価ホワイト頭部丸頭胴部ストレート
超硬付刃ストレートシャンクドリル
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸
THECUT¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
TiNコバルトストレートシャンクドリル
理研製鋼¥5,198~税込¥5,718~1本翌々日出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング




安全スニーカー SD88-HI
サンダンス(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181足3日以内出荷から6日以内出荷カジュアルなキャンバス素材で普段履きにもOK。1tの圧迫に耐える先芯で足元も安心。滑りにくいソールデザインを採用。用途運送、倉庫内作業、工場、土木・建設作業種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革+コットンキャンバス材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)500(26cm)材質(先芯)鋼鉄製(JIS規格S級相当)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
3カ-W POPリベット SD
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)翌々日出荷特殊ボディ構造によりバルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。 高剪断、高引張、高圧着が得られ、構造体に適しています。材質鉄寸法H(mm)13表面処理三価ホワイト寸法P(mm)2.8寸法M(mm)4引張強度(N)9000リベット呼径D(mm)6.4加工物穴径(mm)6.6-7.0剪断強度(N)12000
オープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-88-BS(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥119,800税込¥131,7801箱(1000本)3日以内出荷リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番159-7539リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5リベット長さ(mm)23.9カシメ板厚(mm)9.6~12.8引張強度(N)7670フランジ外径(Φmm)12.8せん断強度(N)5510
ロングストレートドリル
理研製鋼¥6,598~税込¥7,258~1本翌々日出荷から3日以内出荷一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。用途用途材質SKH51先端角度118ねじれ角(°)30
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら