カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • オフィス家具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「sda-20」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンダ除去機 エンジニアハンダ除去機エンジニア
39,980税込43,978
1台
当日出荷
好評のハンダ除去機に簡易パッケージのお求めやすい廉価タイプが新登場。 ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引を実現。 ハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので、多層基板(4層~8層)のハンダ除去作業に最適です。
設定温度(℃)350~500度(連続可変)ヒーター(W)100Wセンサー内蔵セラミックセット内容ハンダ除去機(穴径1.0Φチップ)、予備フィルターカートリッジ1ヶ、クリーニングピン、2P-3P交換プラグ付質量(g)420(コードは含みません)電源(V)AC100V・50/60Hz制御方式フィードバックゼロクロス電源コード(m)3Pコード(アース式)1.8到達真空度(kPa)86Kpa(650mmHg)絶縁抵抗(MΩ)100以上(400度)最高圧到達時間0.2秒排気量(L)15/分(OPEN時)ポンプダイヤフラム
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイスリムシリンダ 複動形 SUS仕様コガネイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
A型ドラム缶台車 TRUSCOA型ドラム缶台車TRUSCO
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
オールステンレス製のドラム缶用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。材質本体・金具/ステンレス(SUS304)
薄型シリンダ SDAシリーズ AirTAC薄型シリンダ SDAシリーズAirTAC
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)20使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ロッド先端ねじメネジ
デスク用補助棚(配送・組立サービス付き) コクヨデスク用補助棚(配送・組立サービス付き)コクヨ
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷から17日以内出荷
充実の収納力と実用性を備えたコクヨのスタンダードデスク。デスク下に設置できる補助棚です。
区分本体シリーズデスク用補助棚キャスターありグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
室内物干2000L NASTA(ナスタ)室内物干2000LNASTA(ナスタ)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ワンアクションで簡単収納、保管スペースをとりません。 寒冷地、降灰地域はもちろん、梅雨時にも大変便利です。 30kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
セット内容本体 1個ハンドルバー 1本パイプキャッチ 1個(本体用)皿タッピンねじ(ユニクロ)呼び3.5×30 8本(パイプキャッチ用)トラス小ねじ(ユニクロ)M3×30 アンカー 各2本材質/仕上ASA樹脂被覆鋼管シルバーグレー寸法L(mm)1820質量(1セット)(kg)2関連資料寸法図(0.1MB)
クリーン機器スリムシリンダ コガネイクリーン機器スリムシリンダコガネイ
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。
作動方式複動片ロッド仕様スリムシリンダ取付ノーズ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気本体形状標準給油不要作動速度範囲(mm/s)50~300
スーパーダイヤル式 耐火金庫 KMX-20SDA 日本アイ・エス・ケイスーパーダイヤル式 耐火金庫 KMX-20SDA日本アイ・エス・ケイ
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
キングスーパーダイヤル錠で従来のダイヤル錠に比べ、ダイヤル合わせの煩わしさを解消。更にダイヤル精度もアップ。ダイヤル合わせ後に複製が難しいリバーシブル錠が必要。整理に便利な引出しトレーが4段付属し、A4判までの書類をきれいに収めることができます。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠 警報機 引き出しトレー 急加熱落下試験合格付属品トレー×4材質鋼板、気泡コンクリート質量(kg)62オフホワイト内容量(L)20外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.4×45.8×39.2施錠方法キングスーパーダイヤル錠内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×24.7×21.4
スーパーダイヤル式 耐火金庫 KMX-20SDA 日本アイ・エス・ケイスーパーダイヤル式 耐火金庫 KMX-20SDA日本アイ・エス・ケイ
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
キングスーパーダイヤル錠で従来のダイヤル錠に比べ、ダイヤル合わせの煩わしさを解消。ダイヤル合わせ後に複製が難しいリバーシブル錠が必要。整理に便利な引出しトレーが4段付属し、A4判までの書類をきれいに収めることができます。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠 警報機 引き出しトレー 急加熱落下試験合格付属品トレー×4材質鋼板、気泡コンクリート質量(kg)62ダークグレー内容量(L)20外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.4×45.8×39.2施錠方法キングスーパーダイヤル錠内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×24.7×21.4
SS5Y3-12 SMCSS5Y3-12SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
スリムシリンダ SUS-DA20 コガネイスリムシリンダ SUS-DA20コガネイ
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
S Series(SS5Y5-10SDA) SMCS Series(SS5Y5-10SDA)SMC
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10SDA) SMCS Series(SS5Y3-10SDA)SMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
ソルダークリーナー用チップ (SD-20用) エンジニアソルダークリーナー用チップ (SD-20用)エンジニア(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
用途ハンダ除去機交換部品適合機種SDA-20、SD-20
プラスチックエジェクタ SBP SCHMALZ(シュマルツ)プラスチックエジェクタ SBPSCHMALZ(シュマルツ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から18日以内出荷
プラスチック製の汎用的な真空発生器。軽量タイプのため吸着ハンドの負担を軽減します。
最大真空圧(kPa)-85
防振ゴム ULVAC(アルバック)防振ゴムULVAC(アルバック)
1,598税込1,758
1式
当日出荷
組込の用途には、振動や衝撃の伝達緩和用に防振ゴムをご使用ください。
マグネットポップ 河淳マグネットポップ河淳
459税込505
1個
4日以内出荷
材質(本体)ABS、マグネット付
キングスーパーダイヤル耐火金庫 日本アイ・エス・ケイキングスーパーダイヤル耐火金庫日本アイ・エス・ケイ
80,980税込89,078
1台
4日以内出荷
高性能キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック信頼性と使いやすさを備えた耐火金庫一般紙用2時間耐火性能、急加熱・衝撃落下性能試験合格品
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠オフホワイト施錠方法キングスーパーダイヤル錠、リバーシブル錠
生地 KONDO規格 SDシャックル コンドーテック生地 KONDO規格 SDシャックルコンドーテック
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
種類SD表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
耐環境型温度センサーモジュール ゴフェルテック耐環境型温度センサーモジュールゴフェルテック
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
センサーICにTMP116(テキサス・インスツルメンツ社)を使用した温度センサモジュールです。 インタフェースには、非常に多くのCPUサブシステムに汎用的に搭載されているI2Cを採用しています。 耐環境性能に優れる材料で、末端まで継ぎ目なくモールドガードされている耐環境型温度センサです。 屋外や水中での使用が可能です。 完全防水 耐紫外線 耐オゾン 動作(表面)温度:-20℃~100℃ 特許取得済み 特許第7083114号
仕様●使用センサ:TMP116/テキサス・インスツルメンツ社●測定範囲:-20℃~100℃●ケーブル:2m●動作(表面)温度:-20~100℃●動作電圧:1.9V~5.5V●消費電流:22μA●インターフェース:I2C(VDD、GND、SCL、SDA)●防水:IPX7●樹脂:ハイトレル 5557 (耐紫外線仕様) 東レ・デュポン社製アズワン品番67-8029-17
耐環境型加速度センサーモジュール ゴフェルテック耐環境型加速度センサーモジュールゴフェルテック
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
センサーICにADXL343(アナログ・デバイセズ社)を使用した3軸加速度センサモジュールです。 インタフェースには、非常に多くのCPUサブシステムに汎用的に搭載されているI2Cを採用しています。 耐環境性能に優れる材料で、末端まで継ぎ目なくモールドガードされている耐環境型加速度センサです。 屋外や水中での使用が可能です。 完全防水 耐紫外線 耐オゾン 動作(表面)温度:-20℃~85℃ 特許出願中
仕様●使用センサ:ADXL343/アナログ・デバイセズ社●測定範囲:3軸、±16G●データ取得周期:1.25ms(min)(I2C:400kHz動作時)●ケーブル:2m●動作(表面)温度:-20~85℃●動作電圧:2.0V~3.6V●消費電流:140μA●インターフェース:I2C(VDD、GND、SCL、SDA)●防水:IPX7●樹脂:ハイトレル 5557 (耐紫外線仕様) 東レ・デュポン社製アズワン品番67-8029-16