カテゴリ
- 切削工具(12)
- 機構部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 保管用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sdb-3」の検索結果

太陽電池式ニコソーラー
日恵製作所(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から11日以内出荷電源供給のできない場所に 太陽電池一体型の中型LED回転灯。 日中太陽光で充電をおこない、暗くなると自動的に動作します。太陽電池部は本体と一体型なので、コンパクトで設置も手軽。蓄電池は連続動作時間が長いバッテリー式と素子寿命が長いキャパシタ式をご用意。夜間連続的に十分な視認性を確保。内部スイッチにて、回転と点滅の切り替えができます。また運搬・保管時などには、内部電源スイッチをOFFにすると動作しません。保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ105×98種別ソーラーLED回転灯材質ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP55機能回転/点滅閃光数(min-1[回/分])(回転)233、(点滅)74動作時間10~13時間(日没~日出)
セパレートカッター3本組セット
ウイニングボアー¥9,498税込¥10,4481セット翌々日出荷カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
ソフトタフ電工バケツ(防水加工布タイプ)
TRUSCO¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷電工バケツの機能とトートバックのような持ち運びやすさを兼ね備えた電工タフバケツです。 底面ベルポーレン板入りです。日本製の高品質な縫製を施していますので耐久性は抜群です。 防水加工布を使用しています。 別売のショルダーベルトが取り付くD環付です。用途作業工具や材料などの持ち運びに。材質(持手)PPテープ、10号防水加工帆布
シートスタット 本体のみ スチール
平田ネジ¥45,980税込¥50,5781箱(100個)4日以内出荷屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。適合板厚(mm)5~10付属品なし
内径旋削用 スマートダンパー 本体
住友電工ハードメタル¥139,800税込¥153,7801本3日以内出荷特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。 交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。 内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。シャンク防振機能内部給油式RoHS指令(10物質対応)対応
シートスタット 3点付 スチール
平田ネジ¥49,980~税込¥54,978~1箱(100個)4日以内出荷屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。適合板厚(mm)5~10
内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ネガティブインサート用) DCLN 奥端面加工
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。 交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。 内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。用途内径用全長(mm)40クランプダブルクランプ機能内部給油式RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)インサート:5適合インサートCN□□1204
内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) STUP 止まり穴加工
住友電工ハードメタル¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から6日以内出荷特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。 交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。 内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。用途内径用クランプスクリューオン機能内部給油式RoHS指令(10物質対応)対応
内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) SCLP 奥端面加工
住友電工ハードメタル¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から6日以内出荷特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。 交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。 内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。用途内径用全長(mm)25勝手右クランプスクリューオン機能内部給油式すくい角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)インサート:3.4適合インサートCC□□0903
内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ネガティブインサート用) DTFN 止まり穴加工
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。 交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。 内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。用途内径用全長(mm)40勝手右クランプダブルクランプ機能内部給油式RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)インサート:5適合インサートTN□□1604
内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ネガティブインサート用) DDUN 倣い加工
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から6日以内出荷特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。 交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。 内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。用途内径用全長(mm)40クランプダブルクランプ機能内部給油式RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)インサート:5適合インサートDN□□1504
内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) SVQB 倣い加工
住友電工ハードメタル¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から6日以内出荷特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。 交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。 内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。用途内径用全長(mm)32勝手右クランプスクリューオン機能内部給油式すくい角(°)(-6.5)RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)インサート:2適合インサートVB□□1604
内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) SVUB 倣い加工
住友電工ハードメタル¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。 交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。 内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。用途内径用全長(mm)32勝手右クランプスクリューオン機能内部給油式すくい角(°)(-7.5)RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)インサート:2適合インサートVB□□1604![iPhone 17 / 16 Pro [Toughness Glass] ケースとの相性抜群 超耐衝撃 ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢 Simplism](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64368705-251015-02.jpg)
iPhone 17 / 16 Pro [Toughness Glass] ケースとの相性抜群 超耐衝撃 ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢
Simplism¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷しなやかで割れにくいゴリラガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター 超耐衝撃 ブルーライト低減 高透明用途・ケースに干渉しない安心サイズ。・画面もくっきり、高透明タイプ。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・特殊な超衝撃吸収素材採用。・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属
内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) SCLC 奥端面加工
住友電工ハードメタル¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。 交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。 内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。用途内径用全長(mm)25クランプスクリューオン機能内部給油式RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)インサート:3.4適合インサートCC□□09T3
内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) SDQC 倣い加工
住友電工ハードメタル¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。 交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。 内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。用途内径用全長(mm)32クランプスクリューオン機能内部給油式RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)インサート:3.4適合インサートDC□□11T3
内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) SDUC 倣い加工
住友電工ハードメタル¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。 交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。 内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。用途内径用全長(mm)25クランプスクリューオン機能内部給油式RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)インサート:3.4適合インサートDC□□11T3
中量ボルトレス棚”M3型”(パネル・スライド棚・扉付・300kgタイプ、高さ1800mm)連結型
TRUSCO¥249,800~税込¥274,780~1台31日以内出荷ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1812タイプ連結型奥行(mm)647間口(mm)930外寸法・高さ(mm)1812均等積載量(kg/段)300 (スライド棚100kg/段)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)930×647×1812有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)647外寸法・間口(mm)930棚板内寸・間口(mm)840均等耐荷重(kg/段)300 (スライド棚100kg/段)























![iPhone 17 / 16 Pro [Toughness Glass] ケースとの相性抜群 超耐衝撃 ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢 Simplism](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64368705-251015-02.jpg)