カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 機構部品(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 作業工具(1)

「sdb-30」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクレーパ 大阪魂スクレーパ大阪魂
38,360税込42,196
1袋(10個)
3日以内出荷
スクレーパバイトン 大阪魂スクレーパバイトン大阪魂
81,378税込89,516
1袋(10個)
3日以内出荷
ソフトタフ電工バケツ(防水加工布タイプ) TRUSCOソフトタフ電工バケツ(防水加工布タイプ)TRUSCO
5,698税込6,268
1個
当日出荷から9日以内出荷
電工バケツの機能とトートバックのような持ち運びやすさを兼ね備えた電工タフバケツです。 底面ベルポーレン板入りです。日本製の高品質な縫製を施していますので耐久性は抜群です。 防水加工布を使用しています。 別売のショルダーベルトが取り付くD環付です。
用途作業工具や材料などの持ち運びに。材質(持手)PPテープ、10号防水加工帆布
SDBスクレーパ 阪上製作所SDBスクレーパ阪上製作所
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
材質RN819RoHS指令(10物質対応)対応
SDBバイトンスクレーパ 阪上製作所SDBバイトンスクレーパ阪上製作所
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
材質RF 903RoHS指令(10物質対応)対応
CP Series(CP96SDB40-30CW) SMCCP Series(CP96SDB40-30CW)SMC
13,980税込15,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(W) 両ロッド
マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズアズワン
204,000税込224,400
1台
23日以内出荷から33日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示)電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR30シリーズ富士電機(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から23日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)AC/DC600タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-30C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-30C)SMC
15,980税込17,578
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-30C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-30C)SMC
19,980税込21,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-30C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-30C)SMC
18,980税込20,878
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-30C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-30C)SMC
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-30C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-30C)SMC
9,998税込10,998
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
Strata SDBL100u SDB 50mg/6mL, 30個入 PhenomenexStrata SDBL100u SDB 50mg/6mL, 30個入Phenomenex
29,980税込32,978
1箱(30個)
21日以内出荷
容量(mL)6種類固相関係アズワン品番67-7349-29充填量50mg固定相SDB-L
C96 Series(C96SDB80) SMCC96 Series(C96SDB80)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
CP Series(CP96SDB125) SMCCP Series(CP96SDB125)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動
NBK ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
249税込274
1個
5日以内出荷
・ねじの先端た棒形状。・先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。※六角穴付き止めねじ-棒先JIS B 1177とは棒形状部の寸法が異なります。
標準有圧換気扇用オプション 三菱電機標準有圧換気扇用オプション三菱電機
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 排気形標準 三菱電機有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 排気形標準三菱電機
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
止め輪 阪上製作所止め輪阪上製作所
299税込329
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C95 Series(C95SDB200) SMCC95 Series(C95SDB200)SMC
81,980税込90,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SDB160) SMCC95 Series(C95SDB160)SMC
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SDB50) SMCC96 Series(C96SDB50)SMC
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
C96 Series(C96SDB125) SMCC96 Series(C96SDB125)SMC
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動
C96 Series(C96SDB32) SMCC96 Series(C96SDB32)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷から36日以内出荷
作動方式複動
C95 Series(C95SDB80) SMCC95 Series(C95SDB80)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
C95 Series(C95SDB63) SMCC95 Series(C95SDB63)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SDB40) SMCC95 Series(C95SDB40)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SDB125) SMCC95 Series(C95SDB125)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
55 Series(55-CP96) SMC55 Series(55-CP96)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
作動方式複動
C96 Series(C96SDB100) SMCC96 Series(C96SDB100)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動
C95 Series(C95SDB100) SMCC95 Series(C95SDB100)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SDB63) SMCC96 Series(C96SDB63)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDB40 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDB40SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
C96 Series(C96SDB40) SMCC96 Series(C96SDB40)SMC
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CP Series(CP96SDB100) SMCCP Series(CP96SDB100)SMC
22,980税込25,278
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
24日以内出荷から25日以内出荷