カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「sdb-20」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュレッダー専用ゴミ袋20枚入 Asmix(アスカ)シュレッダー専用ゴミ袋20枚入Asmix(アスカ)
889税込978
1袋(20枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
シュレッダー専用"ゴミ袋袋には"空気抜き加工"をしており、複数の小さな穴が空いています。袋が膨らみにくく、ぎゅっと袋を押して空気を抜けば、さらにコンパクトに口を閉じる際の細断屑の噴き出しを防ぎます帯電抑制加工で、静電気を抑えます。手や服に静電気で細断屑がまといつくことが少なくなり、片付けがラクに!中身が見やすい透明色。柔らかくて切れにくい、低密度ポリエチレンの素材です。
用途シュレッダー ゴミ袋材質低密度ポリエチレン枚数20枚
スクレーパ 大阪魂スクレーパ大阪魂
32,798税込36,078
1袋(10個)
翌々日出荷
作業台CSD-F用4輪キャスター付きベース アルインコ作業台CSD-F用4輪キャスター付きベースアルインコ
92,980税込102,278
1台
翌日出荷
作業台CSD-F用4輪ストッパーキャスター付きベースです。ベースはあとから取付可能です。ベース取り付け時は全高が250mm高くなります。
材質本体:アルミ、キャスター:ゴム2018年トラスコ掲載ページ7 1198
スクレーパバイトン 大阪魂スクレーパバイトン大阪魂
63,478税込69,826
1袋(10個)
翌々日出荷
ソフトタフ電工バケツ(防水加工布タイプ) TRUSCOソフトタフ電工バケツ(防水加工布タイプ)TRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
電工バケツの機能とトートバックのような持ち運びやすさを兼ね備えた電工タフバケツです。 底面ベルポーレン板入りです。日本製の高品質な縫製を施していますので耐久性は抜群です。 防水加工布を使用しています。 別売のショルダーベルトが取り付くD環付です。
用途作業工具や材料などの持ち運びに。材質(持手)PPテープ、10号防水加工帆布
SDBスクレーパ 阪上製作所SDBスクレーパ阪上製作所
999税込1,099
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
材質RN819RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング BIG DAISHOWAOリングBIG DAISHOWA
479税込527
1個
4日以内出荷
SDBバイトンスクレーパ 阪上製作所SDBバイトンスクレーパ阪上製作所
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
材質RF 903RoHS指令(10物質対応)対応
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)CKD
1,225税込1,348
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
酸性ガス吸着薬品保管庫 デントピア酸性ガス吸着薬品保管庫デントピア
6,990税込7,689
1個
12日以内出荷から43日以内出荷
C95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod SMCC95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single RodSMC
94,980税込104,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
その他(C95S~) SMCその他(C95S~)SMC
84,980税込93,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
C95 Series(C95SDB200) SMCC95 Series(C95SDB200)SMC
81,980税込90,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
55 Series(55-C95S) SMC55 Series(55-C95S)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズアズワン
199,000税込218,900
1台
23日以内出荷から33日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示)電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズアズワン
468,000税込514,800
1台
33日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示)容量(L)20電源(V)AC200 50/60Hzヒーター(W)2000制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-20C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-20C)SMC
9,998税込10,998
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-20C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-20C)SMC
19,980税込21,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-20C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-20C)SMC
14,980税込16,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-20C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-20C)SMC
17,980税込19,778
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-20C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-20C)SMC
9,998税込10,998
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ステンレスミニシリンダ MFシリーズ(金具) AirTACステンレスミニシリンダ MFシリーズ(金具)AirTAC(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から16日以内出荷
JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
CP Series(CP96SDB125) SMCCP Series(CP96SDB125)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動
C96 Series(C96SDB80) SMCC96 Series(C96SDB80)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
スマートダンパーボーリングバー BIG DAISHOWAスマートダンパーボーリングバーBIG DAISHOWA
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
NBK ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
219税込241
1個
5日以内出荷
・ねじの先端た棒形状。・先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。※六角穴付き止めねじ-棒先JIS B 1177とは棒形状部の寸法が異なります。
止め輪 阪上製作所止め輪阪上製作所
269税込296
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C95 Series(C95SDB160) SMCC95 Series(C95SDB160)SMC
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SDB50) SMCC96 Series(C96SDB50)SMC
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
C96 Series(C96SDB125) SMCC96 Series(C96SDB125)SMC
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動
C96 Series(C96SDB32) SMCC96 Series(C96SDB32)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷から36日以内出荷
作動方式複動
C95 Series(C95SDB80) SMCC95 Series(C95SDB80)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
C95 Series(C95SDB40) SMCC95 Series(C95SDB40)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SDB100) SMCC95 Series(C95SDB100)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SDB63) SMCC96 Series(C96SDB63)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
C96 Series(C96SDB100) SMCC96 Series(C96SDB100)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDB40 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDB40SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
C96 Series(C96SDB40) SMCC96 Series(C96SDB40)SMC
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動