カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)

「sdc azbil」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル指示調節計:C15シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C15シリーズ

    azbil(旧:山武)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。
    用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
  • 温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン)

    温度調節器 サーマックシリーズ E5CB

    omron(オムロン)(23件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
    シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(51件のレビュー)
    9,980税込10,978
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
  • デジタル指示調節計:C15~36及びSDC45/46用スマートローダパッケージ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C15~36及びSDC45/46用スマートローダパッケージ

    azbil(旧:山武)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    デジタル指示調節計:C15~36及びSDC45/46パソコン用設定ツール
  • SDCボルト SDC TANAKA(SDC田中)

    SDCボルト

    SDC TANAKA(SDC田中)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 全品パシペート処理により不動態皮膜を形成させております。
    用途フランジの接合での焼き付き、かじり防止に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)種別半ねじ
  • スーパーディーゼルクリーナー 青木科学研究所

    スーパーディーゼルクリーナー

    青木科学研究所(3件のレビュー)
    8,990税込9,889
    1本(500mL)ほか
    5日以内出荷
    DPF及びインジェクターの汚れに起因して生じるトラブルは、SDCのご使用により改善することができます。頻度が高くなった自動再生も抑制でき、再生時間も短縮させます。 又、洗浄することにより再生時トラブルも低減され、運転業務の効率化と燃費の改善が確認できます。 燃料満タン時、本剤を1本使用(燃料タンクに直接注油)してください。3ヵ月に1回程度、継続的に使用することで効果が発揮されます。 尚、300km走行して効果が少ない場合は、更に1本追加で注油してください。
    用途DPF・コモンレール採用のトラックおよびバス・建設機械・脳評価岐・発電機・フォークリフト・船舶等。特にコンビニ車、宅配車、ミキサー車、塵芥車、路線バス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • カラーキャップ SDC TANAKA(SDC田中)

    カラーキャップ

    SDC TANAKA(SDC田中)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100枚)
    当日出荷
    ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
    材質LDPE
  • USBローダケーブル azbil(旧:山武)

    USBローダケーブル

    azbil(旧:山武)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
  • デジタル指示調節計:C15/C25/C26/C35/C36用スマートローダパッケージ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C15/C25/C26/C35/C36用スマートローダパッケージ

    azbil(旧:山武)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    デジタル指示調節計:C15/C25/C26/C35/C36パソコン用設定ツール
  • デジタル指示調節計:C25シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C25シリーズ

    azbil(旧:山武)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    ●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。 → K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。 ●2. 高精度 ±0.3%FS・サンプリング周期 300ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。 ●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム ●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。
    用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
  • コントロールモータ:ECMシリーズ azbil(旧:山武)

    コントロールモータ:ECMシリーズ

    azbil(旧:山武)
    88,980税込97,878
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    ● 電動式モジュトロールモータとして、弁・ダンパを比例制御可能 ● 高い繰返し精度と安定したポジション制御で温度制御性に優れる ● 空気源不要のため、エア設備がない現場でも使用可能 ● アズビル調節計・バーナ制御機器との親和性が高い設計
    用途● 工業炉・加熱炉・乾燥炉における燃焼用ガス量・風量制御 ● バーナ用ガス弁/エアダンパの開度制御 ● 温度調節計(SDC、Cシリーズ、NX)との組合せ制御 ● 空圧式操作器からの電動化更新(省エネ・省設備)
  • 防食ボルト SDC TANAKA(SDC田中)

    防食ボルト

    SDC TANAKA(SDC田中)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    海水中や塩素系の溶液中で生じる孔食を防止します。 異種金属接触腐食および迷走電流による電食を防止します。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。
    用途異種金属接触(ステンレス管と鉄管など)による電池作用腐食の防止に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3
  • PVC屋内線 TIV-F 伸興電線

    PVC屋内線 TIV-F

    伸興電線(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻(200m)
    当日出荷
    ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
    用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に種類通信ケーブル全長(m)200芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)13導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)20以上導体外径(Φmm)0.65仕上外径(Φmm)1.85×4.0耐電圧(V/min)AC350
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(84件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
    適合レール幅(mm)35
  • 袋ナットキャップ SDC TANAKA(SDC田中)

    袋ナットキャップ

    SDC TANAKA(SDC田中)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100個)
    当日出荷
    ボルト、ナットにかぶせて、簡単に袋ナットの形状が得られ、けが防止ができます。
    材質L.D.ポリエチレン
  • チップ SDC 住友電工ハードメタル

    チップ SDC

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    材質H1形状正方形厚さ(mm)3.18(±0.025)切刃長さ(mm)12.7(±0.013)逃げ角(度)15メーカー従来品番SDC42R