カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「sdc35 azbil」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル指示調節計:C3Aシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C3Aシリーズ

    azbil(旧:山武)
    109,800税込120,780
    1個
    26日以内出荷から36日以内出荷
    ・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)
    用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
  • デジタル指示調節計:C3Aシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C3Aシリーズ

    azbil(旧:山武)
    109,800税込120,780
    1個
    27日以内出荷
    ・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)
    電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
  • デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計

    azbil(旧:山武)
    109,800税込120,780
    1個
    26日以内出荷
    ・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
    質量(g)220電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
  • デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計

    azbil(旧:山武)
    189,800税込208,780
    1個
    26日以内出荷
    新アルゴリズム搭載と、±0.1%FSの高精度、100msの高速サンプリング周期により安定性と外乱応答性を大幅に向上。PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。位置比例出力などさらに豊富な入出力により、多彩なアプリケーションに対応。8点の設定値それぞれに勾配・保持時間が設定できる「ステップ運転」を装備
    その他追加処理:【1】なし、【2】UL対応品質量(g)280電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台制御出力1電圧パルス出力制御出力2電流出力
  • スマートローダパッケージ azbil(旧:山武)

    スマートローダパッケージ

    azbil(旧:山武)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
  • デジタル指示調節計:C3Aシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C3Aシリーズ

    azbil(旧:山武)
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷から101日以内出荷
    ・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
    用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
  • USBローダケーブル azbil(旧:山武)

    USBローダケーブル

    azbil(旧:山武)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
  • 温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン)

    温度調節器 サーマックシリーズ E5CB

    omron(オムロン)(23件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
    シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
  • デジタル指示調節計 C1M azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計 C1M

    azbil(旧:山武)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
    特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様追加処理なし質量(g)130(専用取付器具含む)規格Pt100 : JIS C 1604-1997、JPt100 : JIS C 1604-1989入力種類(PV)測温抵抗体シリーズSDC形C1M制御方式1.オンオフ制御/2.PID制御構造IP66(前面部)出力点数3点パネルサイズ(mm)48×48電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)制御出力電流指示方式デジタル4桁LCD表示使用周囲温度(℃)-10~55消費電力(VA)8以下指示精度±0.2%FS±1digit付加機能イベントリレー出力3点、CT入力2点、DI2点寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×65イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定値(SP)切替、PID切替、Auto/Manual切替、RUN/READY切替、オートチューニング停止/起動などサンプリング周期(ms)50~500(設定にて変更可能)
  • 調節計 azbil(旧:山武)

    調節計

    azbil(旧:山武)
    129,800税込142,780
    1個
    26日以内出荷から41日以内出荷
  • デジタル指示調節計:C36シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C36シリーズ

    azbil(旧:山武)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    ●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。 → K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。 ●2. 高精度 ±0.1%FS・サンプリング周期 100ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。 ●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム ●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。
    用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
  • デジタル指示調節計:C15/C25/C26/C35/C36用スマートローダパッケージ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C15/C25/C26/C35/C36用スマートローダパッケージ

    azbil(旧:山武)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    デジタル指示調節計:C15/C25/C26/C35/C36パソコン用設定ツール
  • デジタル指示調節計:C3Bシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C3Bシリーズ

    azbil(旧:山武)
    109,800税込120,780
    1個
    26日以内出荷から36日以内出荷
    ・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)
    用途・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
  • デジタル指示調節計:R36 azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:R36

    azbil(旧:山武)
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    質量(g)約300(取付器具含む)入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ消費電力最大12VA出力点数2~3点(機種による)入力ユニバーザル入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz)通信方式RS-485指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)サンプリング周期0.1sRoHS指令(10物質対応)対応イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
  • デジタル指示調節計:R35 azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:R35

    azbil(旧:山武)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    材質コンソール:ポリエステルフィルム、ケース:変成PPE取付パネル取付形質量(g)約250規格EN61010-1、 EN61326-1入力種類ユニバーサルシリーズR35制御方式オンオフ制御をはじめRa-PID+ Just-FiTTER”採用のPID制御を選択可能。耐電圧電源端子-2次端子間 AC1500V 1minパネルサイズ(mm)48×96電源電圧(V)AC電源(AC100-240)使用周囲温度(℃)23±2消費電力(VA)最大12指示精度±0.1%FS±1digit絶縁抵抗電源端子-2次端子間DC500V 10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応イベント種類PVレンジ下限~上限(SPリミット下限~上限による制限が可能)デジタル入力機能:設定(SP)値を8組以下切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替、LSP/RSP切替、オートチューニング停止/起動、制御動作正/逆切替、SPランプ許可/禁止、PV値ホールド、 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/起動、全DOラッチ解除、アドパンス操作、ステップホールドサンプリング周期(ms)100
  • デジタル指示調節計:C3Bシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C3Bシリーズ

    azbil(旧:山武)
    139,800税込153,780
    1個
    27日以内出荷
    ・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)
    電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
  • デジタル指示調節計 BCS2シリーズ 神港テクノス

    デジタル指示調節計 BCS2シリーズ

    神港テクノス(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    お客様がよく使用される設定項目を集約した「初期設定モード」を搭載。この項目を設定すれば制御開始できます。 時間とSV(目標値)を9ステップ設定できる、簡易プログラム機能を標準搭載(1パターン)。 直流電流出力形の場合、簡易変換機として使用可能です。入力信号を絶縁された4~20mADCに変換して出力します。 パソコンに接続して、机の上でも簡単に各種設定が行えます(ツールケーブル別売)、専用ソフトウェア(無償)が必要です)
    入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧寸法(幅W×高さH)(mm)48×48制御方式オートチューニング付PID制御入力マルチレンジ首下長(mm)60
  • デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C2Aシリーズ

    azbil(旧:山武)
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷から51日以内出荷
    ・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
    用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
  • デジタル指示調節計:C15シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C15シリーズ

    azbil(旧:山武)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。
    用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
  • スマートローダパッケージ(ケーブル無) azbil(旧:山武)

    スマートローダパッケージ(ケーブル無)

    azbil(旧:山武)
    39,980税込43,978
    1個
    12日以内出荷