デジタル指示調節計:C36シリーズ
●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。
→ K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。
●2. 高精度 ±0.1%FS・サンプリング周期 100ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。
●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム
●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。
- 用途
- ●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
- 内容量
- 1個
注意
※写真は代表画像です温度調節器本体 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07712994 | C36TV0UA11D0 | 82257747 | C3BTV0A111D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07711077 | C36TR0UA11D0 | 82257817 | C3BTR0A111D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07713046 | C36TV0UA1300 | 82256207 | C3BTV0A13100 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07707902 | C36TC0UA12Y0 | 82253976 | C3BTC0A121Y0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥179,800 税込¥197,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07711183 | C36TR0UA14D0 | 82256907 | C3BTR0A141D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥159,800 税込¥175,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07713134 | C36TV0UA21Y0 | 82253931 | C3BTV0A211Y0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥169,800 税込¥186,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07711208 | C36TR0UA20D0 | 82257607 | C3BTR0A200D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07713168 | C36TV0UA2300 | 82254491 | C3BTV0A23100 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07707963 | C36TC0UA14D0 | 82253985 | C3BTC0A141D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥159,800 税込¥175,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07713195 | C36TV0UA2400 | 82255997 | C3BTV0A24100 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥169,800 税込¥186,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07711332 | C36TR0UA23D0 | 82254448 | C3BTR0A231D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥159,800 税込¥175,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07713308 | C36TV0UA4000 | 82255717 | C3BTV0A40000 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07708103 | C36TC0UA21Y0 | 82254351 | C3BTC0A211Y0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥179,800 税込¥197,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07713353 | C36TV0UA5000 | 82257485 | C3BTV0A50000 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07711454 | C36TR0UA3400 | 82254256 | C3BTR0A34100 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥169,800 税込¥186,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07711497 | C36TR0UA40D0 | 82256706 | C3BTR0A400D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07711567 | C36TR0UA42D0 | 82255157 | C3BTR0A421D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07708322 | C36TC0UA31D0 | 82256968 | C3BTC0A311D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07708347 | C36TC0UA32D0 | 82256880 | C3BTC0A321D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥169,800 税込¥186,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07711628 | C36TR0UA5000 | 82254719 | C3BTR0A50000 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 51853334 | C36TR1UA34D0 | 82254771 | C3BTR1A340D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥189,800 税込¥208,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 51853395 | C36TR1UA64D0 | 82258316 | C3BTR1A640D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥189,800 税込¥208,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07708426 | C36TC0UA40D0 | 82258088 | C3BTC0A400D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07708435 | C36TC0UA40Y0 | 82254999 | C3BTC0A400Y0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07713746 | C36TVCUA33D0 | 82255900 | C3BTVCA331D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥179,800 税込¥197,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07708715 | C36TC0UA52D0 | 82257878 | C3BTC0A521D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥169,800 税込¥186,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07708758 | C36TC0UA53D0 | 82258201 | C3BTC0A531D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥159,800 税込¥175,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07714062 | C36TVVUA2200 | 82255270 | C3BTVVA22100 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥189,800 税込¥208,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07712163 | C36TR1UA13D0 | 82253870 | C3BTR1A130D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07712197 | C36TR1UA14D0 | 82256478 | C3BTR1A140D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥169,800 税込¥186,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07712337 | C36TR1UA21Y0 | 82258061 | C3BTR1A210Y0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥179,800 税込¥197,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07712382 | C36TR1UA23D0 | 82255525 | C3BTR1A230D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥169,800 税込¥186,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07712416 | C36TR1UA23Y0 | 82254518 | C3BTR1A230Y0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥189,800 税込¥208,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07712443 | C36TR1UA24Y0 | 82258219 | C3BTR1A240Y0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07709205 | C36TCCUA12Y0 | 82254125 | C3BTCCA121Y0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07712468 | C36TR1UA30D0 | 82255306 | C3BTR1A300D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07712495 | C36TR1UA31D0 | 82258167 | C3BTR1A310D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥159,800 税込¥175,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07712556 | C36TR1UA33D0 | 82254168 | C3BTR1A330D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥169,800 税込¥186,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07709345 | C36TCCUA21Y0 | 82254841 | C3BTCCA211Y0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07712766 | C36TR1UA51Y0 | 82257799 | C3BTR1A510Y0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥179,800 税込¥197,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07712818 | C36TR1UA53D0 | 82255200 | C3BTR1A530D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥169,800 税込¥186,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07709634 | C36TCCUA4300 | 82254755 | C3BTCCA43100 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07709756 | C36TCCUA53D0 | 82258140 | C3BTCCA531D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥179,800 税込¥197,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |





















