カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)(15)
  • SMC(5)
  • ホンダ(1)
  • 三菱電機(1)
  • モトユキ(1)
  • BIVAR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdc35」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートローダパッケージ azbil(旧:山武)スマートローダパッケージazbil(旧:山武)
79,980税込87,978
1個
当日出荷から121日以内出荷
デジタル指示調節計 C35TC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C35TC~azbil(旧:山武)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
チヨウセツケイ azbil(旧:山武)チヨウセツケイazbil(旧:山武)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
前面の保護構造はIP66を有しています。 PCローダポートを底面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポートしています。 簡単に調節計の設定が出来るほか、トレンドなどのロギング機能が充実。 内部にイベントコンフ機能を搭載。内部イベント5点を各イベント接点に割当て可能です。
電源電圧AC電源モデル:AC100~240V 50/60Hz、DC電源モデル:AC24V 50/60Hz /DC24~48V質量(g)パネル取付タイプ:150(専用取付器具含む)、DINレール取付タイプ:200(ソケット含む)制御方式ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID構造IP66(前面部)消費電力AC電源モデル:12VA 以下、DC電源モデル:7VA以下(AC24V) 5W以下(DC24~48V)接続専用ケーブル 最大2m入力【PV入力】[入力種類] 形番によりグループ選択(熱電対、測温抵抗体、リニア)、[サンプリング周期] 500ms、[指示精度] ±0.5%FS±1デジット【外部接点入力】 [入力点数] 2点、[機能] オートマニュアル切替、RUN/READY切替、設定値切替、出力ラッチ解除など18種類【CT入力】[使用カレントトランス] 最大2点入力 別売:Φ5.8(QN206A)、Φ12(QN212A)通信方式RS-485(3線式) 接続台数:最大31台使用周囲温度(℃)0~50通信速度最大38400bps関連資料寸法、仕様情報(0.59MB)出力形式・リレー出力:1c(SPDT) AC250V 3A・電圧パルス出力:DC19V±15%、内部抵抗:82Ω、許容電流:最大DC24mA ・電流出力:DC0~20mA、4~20mA(設定により変更可能)イベント種類出力点数 3点出力形式 リレー出力 1a(SPST)種類 PV、DEV、ループ診断、タイマ、ヒータ断線など32種類認定取得CEマーキング適合製品
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から79日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類-ポート数-構造-すきま標準-設定範囲-ケーブル-コネクタ-耐久性-伝送路-最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
グローバルソー  鉄筋用チップソー モトユキグローバルソー 鉄筋用チップソーモトユキ
31,980税込35,178
1セット(5枚)
翌日出荷から6日以内出荷
●独自の刃形で台金破損を防止 ●鉄筋切断に最適な歯数と刃厚でシャープに切断
用途鉄筋仕様サーメットチップ、切込制限ガード適合材
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 給排気形標準 三菱電機有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 給排気形標準三菱電機
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)ステンレス地金色(ツヤ消し)
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から80日以内出荷
(77280)ポケット ホンダ(77280)ポケットホンダ
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
C96 Series(C96SDC40) SMCC96 Series(C96SDC40)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SDC32) SMCC96 Series(C96SDC32)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッドSMC
24,980税込27,478
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チヨウセツケイ azbil(旧:山武)チヨウセツケイazbil(旧:山武)
119,800税込131,780
1個
31日以内出荷
新アルゴリズム搭載と、±0.1%FSの高精度、100msの高速サンプリング周期により安定性と外乱応答性を大幅に向上。 PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。 イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。 大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。 位置比例出力などさらに豊富な入出力により、多彩なアプリケーションに対応 8点の設定値それぞれに勾配・保持時間が設定できる「ステップ運転」を装備
定格電源電圧AC電源モデル:AC100~240質量(g)300スイッチ[入力点数] 最大4点、[機能] LSP番号・PID組番号・READY/RUN切替・タイマ起動/非起動などアナログ出力[出力点数] 最大3点、[出力種類] プロセス値(PV)・設定値(SP)・制御出力(MV)などから選択入力[入力種類] 熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流など、[サンプリング周期] 0.1s制御出力[制御動作] ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、[PID組数] 8組、[PIDオートチューニング] リミットサイクル法によるPID自動設定(種類は、通常・即応・安定の3つのタイプから選択可能)通信方式RS-485 最大31台消費電力(VA)AC電源モデル:12通信速度最大38400bps関連資料(7.73MB)指示[指示方式] デジタル4桁 7セグメント、[指示精度] ±0.1%FS±1デジットイベント種類[出力点数] 最大3点(内部8点)、[イベント機能] プロセス値・設定値・偏差値・絶対偏差値・アラーム・タイマ出力・ヒータ断線警報など31種類ヒータ断線警報[入力点数] 2点(オプション)認定取得CEマーキング適合製品
チヨウセツケイ azbil(旧:山武)チヨウセツケイazbil(旧:山武)
87,980税込96,778
1個
31日以内出荷
新アルゴリズム搭載と、±0.3%FSの高精度、サンプリング周期300msを実現、外乱に強い、安定した制御を実現。 PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。 簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。 イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。 大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。
定格電源電圧AC電源モデル:AC100~240質量(g)300スイッチ[入力点数] 最大4点、[機能] LSP番号・PID組番号・READY/RUN切替・タイマ起動/非起動などアナログ出力[出力点数] 最大3点、[出力種類] プロセス値(PV)・設定値(SP)・制御出力(MV)などから選択入力[入力種類] 熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流など、[サンプリング周期] 0.3s制御出力[制御動作] ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、[PID組数] 4組、[PIDオートチューニング] リミットサイクル法によるPID自動設定(種類は、通常・即応・安定の3つのタイプから選択可能)通信方式RS-485 最大31台消費電力(VA)AC電源モデル:12通信速度最大38400bps関連資料(7.48MB)指示[指示方式] デジタル4桁 7セグメント、[指示精度] ±0.3%FS±1デジットイベント種類[出力点数] 最大3点(内部8点)、[イベント機能] プロセス値・設定値・偏差値・絶対偏差値・アラーム・タイマ出力・ヒータ断線警報などヒータ断線警報[入力点数] 2点(オプション)認定取得CEマーキング適合製品
CP Series(CP95SDC40) SMCCP Series(CP95SDC40)SMC
11,980税込13,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
チヨウセツケイ azbil(旧:山武)チヨウセツケイazbil(旧:山武)
139,800税込153,780
1個
31日以内出荷
新アルゴリズム搭載と、±0.1%FSの高精度、100msの高速サンプリング周期により安定性と外乱応答性を大幅に向上。 PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。 イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。 大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。 位置比例出力などさらに豊富な入出力により、多彩なアプリケーションに対応 8点の設定値それぞれに勾配・保持時間が設定できる「ステップ運転」を装備
定格電源電圧AC電源モデル:AC100~240質量(g)250スイッチ[入力点数] 最大4点、[機能] LSP番号・PID組番号・READY/RUN切替・タイマ起動/非起動などアナログ出力[出力点数] 最大3点、[出力種類] プロセス値(PV)・設定値(SP)・制御出力(MV)などから選択入力[入力種類] 熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流など、[サンプリング周期] 0.1s制御出力[制御動作] ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、[PID組数] 8組、[PIDオートチューニング] リミットサイクル法によるPID自動設定(種類は、通常・即応・安定の3つのタイプから選択可能)通信方式RS-485 最大31台消費電力(VA)AC電源モデル:12通信速度最大38400bps関連資料(7.73MB)指示[指示方式] デジタル4桁 7セグメント、[指示精度] ±0.1%FS±1デジットイベント種類[出力点数] 最大3点(内部8点)、[イベント機能] プロセス値・設定値・偏差値・絶対偏差値・アラーム・タイマ出力・ヒータ断線警報など31種類ヒータ断線警報[入力点数] 2点(オプション)認定取得CEマーキング適合製品
チヨウセツケイ azbil(旧:山武)チヨウセツケイazbil(旧:山武)
139,800税込153,780
1個
31日以内出荷
新アルゴリズム搭載と、±0.1%FSの高精度、100msの高速サンプリング周期により安定性と外乱応答性を大幅に向上。 PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。 イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。 大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。 位置比例出力などさらに豊富な入出力により、多彩なアプリケーションに対応 8点の設定値それぞれに勾配・保持時間が設定できる「ステップ運転」を装備
定格電源電圧AC電源モデル:AC100~240質量(g)300スイッチ[入力点数] 最大4点、[機能] LSP番号・PID組番号・READY/RUN切替・タイマ起動/非起動などアナログ出力[出力点数] 最大3点、[出力種類] プロセス値(PV)・設定値(SP)・制御出力(MV)などから選択入力[入力種類] 熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流など、[サンプリング周期] 0.1s制御出力[制御動作] ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、[PID組数] 8組、[PIDオートチューニング] リミットサイクル法によるPID自動設定(種類は、通常・即応・安定の3つのタイプから選択可能)通信方式RS-485 最大31台消費電力(VA)AC電源モデル:12通信速度最大38400bps関連資料(7.73MB)指示[指示方式] デジタル4桁 7セグメント、[指示精度] ±0.1%FS±1デジットイベント種類[出力点数] 最大3点(内部8点)、[イベント機能] プロセス値・設定値・偏差値・絶対偏差値・アラーム・タイマ出力・ヒータ断線警報など31種類ヒータ断線警報[入力点数] 2点(オプション)認定取得CEマーキング適合製品
デジタル指示調節計 C35TC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C35TC~azbil(旧:山武)
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応質量(g)約250(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C35制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)パネルサイズ(mm)48×96指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2指示精度±0.1%FS±1digit関連資料(7.73MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などサンプリング周期(ms)100
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
189,800税込208,780
1個
25日以内出荷
新アルゴリズム搭載と、±0.1%FSの高精度、100msの高速サンプリング周期により安定性と外乱応答性を大幅に向上。PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。位置比例出力などさらに豊富な入出力により、多彩なアプリケーションに対応8点の設定値それぞれに勾配・保持時間が設定できる「ステップ運転」を装備
その他追加処理:【1】なし、【2】UL対応品質量(g)280電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台制御出力1電圧パルス出力制御出力2電流出力
基板カードガイド Bivar スナップインカードガイド 長さ88.9mm 最大PCB厚さ1.6mm BIVAR基板カードガイド Bivar スナップインカードガイド 長さ88.9mm 最大PCB厚さ1.6mmBIVAR
9,298税込10,228
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ:スナップインカードガイド●長さ:88.9mm●最大PCB厚さ:1.6mm●Bivar Comp-O-Gidesシリーズ基板カードガイド. Bivar COMP-O-GIDESシリーズは、交換可能なスナップイン式ナイロン基板カードガイドです。 厚さ1.6 mmの基板ボードでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示調節計 C3Aシリーズ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C3Aシリーズazbil(旧:山武)
179,800税込197,780
1個
27日以内出荷
(特長)・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり) 【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
その他トレーサビリティ証明対応寸法(mm)48×96取付方式ねじ端子台入力種類ユニバーサル電源AC電源(AC100~240V)付加機能【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI2点 RSP入力 RS-485通信【3】CT入力2点RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.5MB)制御出力1電流出力制御出力2なし
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示調節計 C3Aシリーズ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C3Aシリーズazbil(旧:山武)
89,980税込98,978
1個
27日以内出荷
(特長)・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
用途(共通仕様)・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65寸法(mm)48×96取付方式ねじ端子台入力種類ユニバーサル電源AC電源(AC100~240V)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.5MB)
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
109,800税込120,780
1個
25日以内出荷
・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)220電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台