カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 作業工具(1)
絞り込み
「sdcb-80」の検索結果

断熱材カッター 替刃
SK11¥969税込¥1,0661枚当日出荷断熱材カッター用の替刃です。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。刃長(mm)80刃形折線なし表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.45材質(刃)SK-5
ISO規格準拠油圧シリンダ 10MPa CHDSD
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個20日以内出荷・質量 最大 50% ※同サイズのタイロッド形シリンダCH2シリーズとの比較値です ・カバーと取付支持金具が一体型 のため、分解、組付けが容易作動方式複動
ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) (CHS~)
SMC¥119,800税込¥131,7801個30日以内出荷・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較) ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDC
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個30日以内出荷・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較)作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDCB80
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個30日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc