カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 切削工具(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • 家電(1)

「sdd0080」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(10本)
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
C95 Series(C95SDD80) SMCC95 Series(C95SDD80)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SDD80) SMCC96 Series(C96SDD80)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
G-ストレートドリル 三菱マテリアルG-ストレートドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDD80 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDD80SMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDD80) SMCCP Series(CP96SDD80)SMC
19,980税込21,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SDD80) SMCCP Series(CP95SDD80)SMC
19,980税込21,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ウォールカバー エアコン配管用 オーム電機ウォールカバー エアコン配管用オーム電機
689税込758
1個
翌々日出荷
エアコン配管用のウォールカバーです。配管の取り出し角度が大きくとれる、ゆったり設計裏面がなく、後付けが簡単環境にやさしいダイオキシン対策品。PVC(塩化ビニル)を使用しておりません。80mm配管用
材質ASAアイボリー
ハイエンドIPビジネスフォンFanvil V62G FanvilハイエンドIPビジネスフォンFanvil V62GFanvil
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
オフィスに調和するスタイリッシュで使いやすいデザイン。直感的に操作できるインターフェイスを採用し、ユーザーが簡単に使いこなせます。2.8インチ(320×240)の高精細カラー画面を搭載し、12のSIPラインをサポートし、6者間音声会議が可能です。HDオーディオやデュアルギガビットポートなどの豊富な機能を備えたV62Gは、さまざまなビジネスシーンに適しており、ユーザーに優れたインタラクティブな体験と快適な即時コミュニケーションサービスを提供します。
仕様IPモード:IPv4/IPv6/IPv4&IPv6、設定:静的IP/DHCP/PPPoE消費電力(W)電源供給:スタンバイ:0.84、最大4.29 PoE:スタンバイ1.53、最大6.56電源DC5V/1AまたはPoE機能ハードウエア:6つのDSSキー(LEDインジケーターライト付き)・6つの機能キー(コンタクト・ホールド・MWI・ミュート・ヘッドセット・リダイヤル)・4つのソフトキー・4つのナビゲーションキー・OKキー・リターンキー・ボリュームコントロールキー・ハンズフリーキー・HDハンドセット、電話:ローカル電話帳(1000件)・リモート電話帳(XML/LDAP・1000件)・通話ログ(発信/受信/不在・1000件)・ブロックリスト/許可リスト・スクリーンセーバー・ボイスメッセージ待機表示(VMWI)・プログラム可能なSDD/ソフトキー・ネットワーク時間同期・Bluetoothヘッドセット対応(BTドングルBT20経由)・Wi-Fiドングル対応・Polyワイヤレスヘッドセット対応(Poly APD-80 EHSケーブル経由)・Jabraワイヤレスヘッドセット対応(Fanvil EHS20 EHSケーブル経由)・録音サポート(サーバー経由)・アクションURL/アクティブURI・uaCSTA・ダイヤルプラン・SIPホットスポット・マルチキャスト・アクションプラン・グループリスニング・HD音声マイク/スピーカー・HACハンドセット・ワイドバンドADC/DAC16KHzサンプリング液晶サイズLCD:2.7インチ、グラフィカルLCD(バックライト付き)保証期間購入より1年動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~95ネットワークタイプネットワークアクセス制御: 802.1x、VPN: L2TP/OpenVPN、VLAN、LLDP、CDP、QoS、RTCP XR(RFC3611)、VQ RTCPXR(RFC6035)、WIFI: Wi-Fiセキュリティモード:WPA/WPA2-PSK/802.X EAP、プロトコル:SIP2.0 over UDP/TCP/TLS・RTP/RTCP/SRTP・STUN・DHCP・CDP・LLDP・PPoP・802.1x・OpenVPN・SNTP・FTP/TFTP・HTTP/HTTPS・TR069・AES128 & AES256対応コーデックナローバンドコーデック:G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC、ワイドバンドコーデック: G.722, Opusオーディオ音声活動検出(VAD)/快適ノイズ生成(CNG)/バックグラウンドノイズ推定(BNE)/ノイズリダクション(NR)/自動ゲインコントロール(AGC)、パケットロス隠蔽(PLC)、動的適応ジッターバッファ、DTMF: インバンド、アウトオブバンド(RFC2833/SIP INFO)、VQM音声品質監視、物理: 10/100/1000 Mbps Ethernet、PCバイパス用デュアルブリッジポート、フルデュプレックスエコーキャンセラー(AEC)
C95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod SMCC95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single RodSMC
75,980税込83,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
カッタ イスカルカッタイスカル
47,980税込52,778
1本
9日以内出荷
トラスコ品番162-8666有効径(Φmm)80取付径(Φmm)C32
C95 Series(C95SDD50) SMCC95 Series(C95SDD50)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SDD160) SMCC95 Series(C95SDD160)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SDD32) SMCC95 Series(C95SDD32)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SDD100) SMCC95 Series(C95SDD100)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SDD63) SMCC96 Series(C96SDD63)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SDD32) SMCC96 Series(C96SDD32)SMC
10,880税込11,968
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SDD40) SMCC95 Series(C95SDD40)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SDD63) SMCC95 Series(C95SDD63)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SDD125) SMCC96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SDD125)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SDD100) SMCC96 Series(C96SDD100)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SDD50) SMCC96 Series(C96SDD50)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SDD40) SMCC96 Series(C96SDD40)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッドSMC
24,980税込27,478
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
CP Series(CP95SDD32) SMCCP Series(CP95SDD32)SMC
11,980税込13,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SDD63) SMCCP Series(CP95SDD63)SMC
19,980税込21,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SDD50) SMCCP Series(CP95SDD50)SMC
16,980税込18,678
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SDD100) SMCCP Series(CP95SDD100)SMC
29,980税込32,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD125) SMCCP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD125)SMC
41,980税込46,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDD63) SMCCP Series(CP96SDD63)SMC
19,980税込21,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDD40) SMCCP Series(CP96SDD40)SMC
12,980税込14,278
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD32) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD32)SMC
11,980税込13,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDD100) SMCCP Series(CP96SDD100)SMC
27,980税込30,778
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SDD40) SMCCP Series(CP95SDD40)SMC
13,980税込15,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD50) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD50)SMC
16,980税込18,678
1個
25日以内出荷
作動方式複動ロッド(-) 片ロッド