カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 切削工具(5)
  • 自動車補修部品(1)

「sdd0160」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(14件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(10本)
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
C95 Series(C95SDD160) SMCC95 Series(C95SDD160)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
G-ストレートドリル 三菱マテリアルG-ストレートドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ブリスターパック鉄工用ドリル 三菱マテリアルブリスターパック鉄工用ドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
519税込571特価
1パック(2本)
当日出荷
材質ハイス(高速度鋼)被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアルKMC2ステンレス用ストレートドリル三菱マテリアル(9件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
ブリスターパックステンレス用ドリル 三菱マテリアルブリスターパックステンレス用ドリル三菱マテリアル(21件のレビュー)
329税込362特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金ドリルのシンニング形状XRシンニングシャンク形状ストレートシャンク
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
C95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod SMCC95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single RodSMC
72,980税込80,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
C95 Series(C95SDD50) SMCC95 Series(C95SDD50)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SDD80) SMCC95 Series(C95SDD80)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SDD32) SMCC95 Series(C95SDD32)SMC
11,880税込13,068
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SDD63) SMCC95 Series(C95SDD63)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SDD100) SMCC95 Series(C95SDD100)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDD100 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDD100SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SDD32) SMCC96 Series(C96SDD32)SMC
11,880税込13,068
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SDD50) SMCC96 Series(C96SDD50)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SDD125) SMCC96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SDD125)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SDD63) SMCC96 Series(C96SDD63)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDD50 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDD50SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SDD40) SMCC96 Series(C96SDD40)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SDD32) SMCCP Series(CP95SDD32)SMC
12,980税込14,278
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SDD50) SMCCP Series(CP95SDD50)SMC
18,980税込20,878
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SDD80) SMCCP Series(CP95SDD80)SMC
24,980税込27,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SDD40) SMCCP Series(CP95SDD40)SMC
12,980税込14,278
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SDD63) SMCCP Series(CP95SDD63)SMC
21,980税込24,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SDD100) SMCCP Series(CP95SDD100)SMC
29,980税込32,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD125) SMCCP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD125)SMC
43,980税込48,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDD100) SMCCP Series(CP96SDD100)SMC
29,980税込32,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDD63) SMCCP Series(CP96SDD63)SMC
21,980税込24,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDD40) SMCCP Series(CP96SDD40)SMC
12,980税込14,278
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD32) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD32)SMC
12,980税込14,278
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDD80) SMCCP Series(CP96SDD80)SMC
24,980税込27,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD50) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD50)SMC
18,980税込20,878
1個
25日以内出荷
作動方式複動ロッド(-) 片ロッド