カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 切削工具(7)

「sdd0250」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1パック(10本)
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
C95 Series(C95SDD250) SMCC95 Series(C95SDD250)SMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
G-ストレートドリル 三菱マテリアルG-ストレートドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
719税込791特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアルKMC2ステンレス用ストレートドリル三菱マテリアル(9件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1箱(10本)
当日出荷から翌日出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
六角軸ステンレスドリル 三菱マテリアル六角軸ステンレスドリル三菱マテリアル
349税込384
1本
3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。
用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質コバルトハイス鋼(COHSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
ブリスターパック バイオレットドリル 三菱マテリアルブリスターパック バイオレットドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から4日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)シャンク形状ストレートシャンク
インパクトミラクルエンドミル(S) 三菱マテリアルインパクトミラクルエンドミル(S)三菱マテリアル
7,898税込8,688
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質極超微粒子超硬
三菱K 鉄工ドリルシンニング付 三菱マテリアル三菱K 鉄工ドリルシンニング付三菱マテリアル
1,098税込1,208
1パック(5本)
当日出荷
C95 Series(C95SDD160) SMCC95 Series(C95SDD160)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SDD50) SMCC95 Series(C95SDD50)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SDD80) SMCC95 Series(C95SDD80)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SDD32) SMCC95 Series(C95SDD32)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SDD200) SMCC95 Series(C95SDD200)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
55 Series(55-CP96) SMC55 Series(55-CP96)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
作動方式複動
C95 Series(C95SDD40) SMCC95 Series(C95SDD40)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SDD100) SMCC95 Series(C95SDD100)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SDD63) SMCC96 Series(C96SDD63)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SDD32) SMCC96 Series(C96SDD32)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SDD63) SMCC95 Series(C95SDD63)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SDD50) SMCC96 Series(C96SDD50)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SDD125) SMCC96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SDD125)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SDD80) SMCC96 Series(C96SDD80)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SDD100) SMCC96 Series(C96SDD100)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDD32 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDD32SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMCCP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッドSMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
CP Series(CP95SDD50) SMCCP Series(CP95SDD50)SMC
19,980税込21,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SDD63) SMCCP Series(CP95SDD63)SMC
23,980税込26,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SDD100) SMCCP Series(CP95SDD100)SMC
31,980税込35,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SDD80) SMCCP Series(CP95SDD80)SMC
26,980税込29,678
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SDD40) SMCCP Series(CP95SDD40)SMC
13,980税込15,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD32) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD32)SMC
13,980税込15,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDD40) SMCCP Series(CP96SDD40)SMC
13,980税込15,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDD63) SMCCP Series(CP96SDD63)SMC
23,980税込26,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDD80) SMCCP Series(CP96SDD80)SMC
26,980税込29,678
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDD100) SMCCP Series(CP96SDD100)SMC
31,980税込35,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD50) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD50)SMC
19,980税込21,978
1個
25日以内出荷
作動方式複動ロッド(-) 片ロッド