カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 切削工具(6)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sdd0400」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
3,898税込4,288
1パック(10本)
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
G-ストレートドリル 三菱マテリアルG-ストレートドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
979税込1,077特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアルKMC2ステンレス用ストレートドリル三菱マテリアル(9件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
ステンレス用ドリル 三菱マテリアルステンレス用ドリル三菱マテリアル
219税込241
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。
用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
六角軸ステンレスドリル 三菱マテリアル六角軸ステンレスドリル三菱マテリアル
439税込483
1本
3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。
用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質コバルトハイス鋼(COHSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
インパクトミラクルエンドミル(S) 三菱マテリアルインパクトミラクルエンドミル(S)三菱マテリアル
9,598税込10,558
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質極超微粒子超硬
HDDスタンド AOTECHHDDスタンドAOTECH
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
ホワイトに統一しパソコン無しでクローン(複製)ができるHDD/SSDスタンドです。 パソコンに接続する必要が無く、本体にセットしたHDD/SSD内のデータを簡単にクローン(複製)することができます。 新しいドライブへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業することができます。 パソコンに接続すればUSB3.2(Gen1)UASPモードで高速データ転送が可能です。 最大48TB(24TB×2台)の大容量データを管理することができます。 HDDスロット1に複製したいHDD/SSDをセットし、HDDスロット2に空のHDD/SDDをセットすれば、ボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 不良セクタを飛び越えて完了できるエラースキップ(エラー回避機能)に加えて、従来の2倍以上となる400MB/sを越える高速クローンが可能となります。 従来のエラースキップ機能非対応モデルではコピー元HDDに不良セクタが発見されると、動作がストップしてしまいクローンを完了できませんでしたが、本製品はエラースキップ機能が発動し、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できます。 クローン開始前にディスクSMART情報を自動チェックし、クローン元と先の状態を確認します。 異常を検知した場合は赤ランプでお知らせし、安全のためクローンを開始しません。 正常なHDD/SSDへ交換することで、安心かつ安全に完全なクローン作業を行うことができます。 HDD/SSDをセットしてパソコンにUSB接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。 合計最大48TB(24TB×2台)のデータが管理でき、USB3.2(Gen1)UASPモード接続で高速データ転送を体現することができます。 省電力モード機能が搭載されておりますので、余分な電力の消費を抑えることができます。
仕様搭載可能HDD台数:2台付属品USB A to Type-Cケーブル、ACアダプタ適合【ドライブ】シリアルATA 接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD、SATAlll(6Gbps)/SATAll(3Gbps)/SATAl(1.5Gbps)寸法(mm)153×112×61 (突起部含まず)質量(g)約390(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/3A)対応OSWindows11、10、macOS(10.9以降)適合機器USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続端子搭載パソコン保証期間ご購入から12ヵ月間インターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps)接続ポートパソコン:USB A(USBケーブル使用)
C95 Series(C95SDD200) SMCC95 Series(C95SDD200)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SDD80) SMCC95 Series(C95SDD80)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SDD50) SMCC95 Series(C95SDD50)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SDD160) SMCC95 Series(C95SDD160)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SDD63) SMCC95 Series(C95SDD63)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SDD100) SMCC95 Series(C95SDD100)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SDD32) SMCC96 Series(C96SDD32)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SDD125) SMCC95 Series(C95SDD125)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SDD125) SMCC96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SDD125)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SDD100) SMCC96 Series(C96SDD100)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SDD63) SMCC96 Series(C96SDD63)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
CP Series(CP95SDD32) SMCCP Series(CP95SDD32)SMC
15,980税込17,578
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SDD50) SMCCP Series(CP95SDD50)SMC
23,980税込26,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SDD63) SMCCP Series(CP95SDD63)SMC
26,980税込29,678
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SDD100) SMCCP Series(CP95SDD100)SMC
37,980税込41,778
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SDD80) SMCCP Series(CP95SDD80)SMC
33,980税込37,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD32) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD32)SMC
14,980税込16,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDD100) SMCCP Series(CP96SDD100)SMC
37,980税込41,778
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDD63) SMCCP Series(CP96SDD63)SMC
26,980税込29,678
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD50) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD50)SMC
23,980税込26,378
1個
25日以内出荷
作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD125) SMCCP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD125)SMC
51,980税込57,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDD80) SMCCP Series(CP96SDD80)SMC
32,980税込36,278
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド