カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み

「sdd0420」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
5,198税込5,718
1パック(10本)
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
G-ストレートドリル 三菱マテリアルG-ストレートドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアルKMC2ステンレス用ストレートドリル三菱マテリアル(9件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1箱(10本)
当日出荷から翌日出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
三菱K ステンレス用六角軸ドリル2本組セット 三菱マテリアル三菱K ステンレス用六角軸ドリル2本組セット三菱マテリアル
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
パックドリル
用途ステンレス用材質ハイス六角軸
C95 Series(C95SDD80) SMCC95 Series(C95SDD80)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
CP Series(CP95SDD80) SMCCP Series(CP95SDD80)SMC
37,980税込41,778
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD50) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD50)SMC
25,980税込28,578
1個
25日以内出荷
作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
関連キーワード
ドリルカテゴリ
関連カテゴリ