カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「sdd0590」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
7,898税込8,688
1パック(10本)
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
G-ストレートドリル 三菱マテリアルG-ストレートドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアルKMC2ステンレス用ストレートドリル三菱マテリアル(9件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1箱(10本)
当日出荷から翌日出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
ブリスターパック鉄工用ドリル 三菱マテリアルブリスターパック鉄工用ドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
499税込549特価
1本
当日出荷
材質ハイス(高速度鋼)被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用ドリル 三菱マテリアルステンレス用ドリル三菱マテリアル
439税込483
1本
3日以内出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。
用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
C95 Series(C95SDD50) SMCC95 Series(C95SDD50)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ドリルカテゴリ
関連カテゴリ