カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(4)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sdg-100」の検索結果

SDG-100F用カーボンブラシ
SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷新興製作所ディスグラインダーSDG-100F、SDG-100G、SDG-125、KDG-100、KDG-100A ACインパクトレンチSIW-127用カーボンブラシです。用途適合機種はSDG-100F、SDG-100G、SDG-125、KDG-100、KDG-100A、SIW-127適合機種SDG-100F、SDG-100G、SDG-125、KDG-100、KDG-100A、SIW-127
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDG100)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ディスクグラインダー
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ材質ABS・スチール寸法(mm)30×120×110質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60電流(A)6.3電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)2絶縁種別回二重絶縁砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)20定格時間20分
パック ぺんてるホワイト 業務用
ぺんてる(アストラム)(6件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷石油系溶剤で流れ落ちにくい、軟質塩ビにも書けるペイントタイプの強耐性インキです。用途工業生産ラインなどのマーキングに。タイプシングルインク油性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
紅花 有機亜麻仁一番搾りリグナンリッチ 170gx12
紅花食品¥25,980税込¥28,0581セット(170g×12個)3日以内出荷有機JAS認定、低温圧搾一番搾りの有機亜麻仁一番搾りリグナンリッチタイプです。また、SDGリグナン(亜麻仁に含まれるリグナンの呼称)を100gあたり300mgと豊富に含んでおります。保存環境常温
クリ~ン太くん自己集じんタイプ(H) 日立用
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個欠品中集じん機なしで驚異の集じん力!! 自己集じん率90%以上 集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。 内蔵大型ファンが強力集じん!!用途4型ディスクグラインダ専用付属品メッシュバック、紙ふぃるた、クリップ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用ワッシャ、専用Oリング、六角棒スパナ適合メーカー製ダイヤモンドカップホイール:ドライサーフェーサー、ドライカップ適合機種日立工機:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H(G10B2除く)、三京:SDG-100A寸法(mm)180×157×79アズワン品番64-8481-34RoHS指令(10物質対応)対応
C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SDG32)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDG32)
SMC¥11,980税込¥13,1781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDG50)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDG63)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDG40)
SMC¥17,980税込¥19,7781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド