カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
    • マイクロSDHC(7)
    • SDHC(6)
絞り込み
ストレージ容量
  • 16GB(2)
  • 32GB(9)
  • 64GB(3)
  • 128GB(3)
  • 256GB(3)
  • 512GB(1)
SDスピードクラス
  • CLASS10(13)
ビデオスピードクラス
  • V30
  • V10(16)
  • V60(2)
  • V90(3)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(1)
  • UHS-I U3(15)
ブランド
  • TRANSCEND(トランセンド)(2)
  • SanDisk(サンディスク)(5)
  • キオクシア(KIOXIA)(1)
  • エレコム(3)
  • Gigastone(2)
  • ARCHISS(1)
  • グリーンハウス(1)
  • SANMAX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdhc」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDHCカード 32GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 100MB/s Write 90MB/s SanDisk(サンディスク)

    SDHCカード 32GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 100MB/s Write 90MB/s

    SanDisk(サンディスク)
    4,898税込5,388
    1枚
    6日以内出荷
    最大100MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大90MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32読取速度(MB/s)100書込速度(MB/s)90SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • SDHCカード 32GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 100MB/s Write 60MB/s SanDisk(サンディスク)

    SDHCカード 32GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 100MB/s Write 60MB/s

    SanDisk(サンディスク)
    4,798税込5,278
    1枚
    6日以内出荷
    読み取り速度最大100MB/秒、書き込み速度最大60MB/秒の高速SDHCカード。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32読取速度(MB/s)100書込速度(MB/s)60SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • A1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカード Gigastone

    A1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカード

    Gigastone(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷
    GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ドラレコ・防犯カメラ・ドライブレコーダー・監視カメラ・カーナビなど繰り返し書き込みに強いMLC NAND搭載、防水仕様
    付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1フラッシュMLCRoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
  • SDカード Class10 UHS-I U3 V30 高速データ転送 読出80MB/s データ復旧サービス付 メモリーカード エレコム

    SDカード Class10 UHS-I U3 V30 高速データ転送 読出80MB/s データ復旧サービス付 メモリーカード

    エレコム
    5,198税込5,718
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    UHS-I,UHSスピードクラス「Class3」,ビデオスピードクラス「V30」に対応し、4K動画にも最適な高速タイプのSDメモリカード。
    質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32インターフェースSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
  • A1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット Gigastone

    A1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット

    Gigastone
    7,298税込8,028
    1セット(2枚)
    当日出荷
    GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
    付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
  • MAX Endurance高耐久 microSDHC カード SanDisk(サンディスク)

    MAX Endurance高耐久 microSDHC カード

    SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。 長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。 耐久性に優れた設計。 過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、 防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を 長期間にわたり録画・保存できます。 クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、 フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。 高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、 映像をすばやく転送・バックアップします。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カード:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイスとの互換性アズワン品番64-9050-31容量(GB)32UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)
  • microSDメモリーカード(Professionalグレード) SANMAX

    microSDメモリーカード(Professionalグレード)

    SANMAX
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    スピードクラス10、UHSスピードクラスU3のmicroSDXCメモリーカード。最大読み取り速度95。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。ご購入の際はご使用ホスト機器が対応しているかをご確認ください。
    用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85読込速度最大95MB/s容量(GB)128SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30防水
  • micro SDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 microSDHC 読込最大90MB/s 防水IPX7 高耐久モデル エレコム

    micro SDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 microSDHC 読込最大90MB/s 防水IPX7 高耐久モデル

    エレコム
    8,198税込9,018
    1個
    欠品中
    運転時の万が一に備える!ドライブレコーダー用 microSDXCメモリーカードです。高耐久モデルで、過酷な車内環境下でも安心して使用できます。防犯・監視カメラ、ネットワークカメラなどにもおすすめです。
    仕様【アプリケーション・パフォーマンス・クラス】A2その他「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠 ※本体のみ付属品SD変換アダプター×1質量(g)約0.4対応【著作権保護機能】CPRM非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×1.0×11.0インターフェースmicroSD保証期間1年間転送速度(MB/sec)30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読込:90メモリーカードmicroSDXC動作温度範囲(℃)-25~85SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
  • 高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10 SanDisk(サンディスク)

    高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10

    SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1枚
    8日以内出荷
    必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイス容量(GB)32SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • マイクロSDカード microSDHC Class10 UHS-I U3 V30 読込最大90MB/s 防水 IPX7 SD変換アダプター付 エレコム

    マイクロSDカード microSDHC Class10 UHS-I U3 V30 読込最大90MB/s 防水 IPX7 SD変換アダプター付

    エレコム
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    最大5,000時間繰り返し録画が可能なmicroSDHCメモリーカードです。-25℃~+85℃の動作温度範囲、IPX7に準拠した防水性能、ISO7816-1に準拠した耐X線性能など耐久性に優れています。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。読み込み最大90MB/s、書き込み最大50MB/sでビデオスピードクラスV30にも対応しているため4K画質での撮影にもおすすめです。
    用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」/UHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラス「V30」に対応したSDカードです。 。読み込み最大90MB/s、書き込み最大50MB/sの高速データ転送を実現します。 。UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。ビデオスピードクラスV30なので、4K画質での撮影にもおすすめです。 。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。 。最大5,000時間の繰り返し録画が可能です。 。フルHD画質における録画可能時間です。 。保存可能な動画の時間は製品の容量に依存します。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠した耐X線性能で、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。耐温度-25~85℃で、高温・低温に強い仕様です。 。ひねり・曲げ・落下に強い耐衝撃仕様です。 。メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”のA2に対応し、機器をより快適にご利用いただけるようになります。 。アプリケーションパフォーマンスクラスは、SDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。アプリケーションパフォーマンスクラスでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類、といったデータの保存だけでなく、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 。A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【アプリケーションパフォーマンスクラス】A2付属品SD変換アダプター性能【耐X線】「国際規格ISO7816-1」に準拠質量(g)約0.4(本体)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×1.0×11.0(本体)保護等級「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠インターフェースmicroSD、UHS-I保証期間1年間記憶容量(GB)32転送速度(MB/sec)30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読込:90、書込:50メモリーカードmicroSDHC動作温度範囲(℃)-25~85SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
  • 高耐久microSDHC UHS-I U3/4K対応/V30 ARCHISS

    高耐久microSDHC UHS-I U3/4K対応/V30

    ARCHISS(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    5日以内出荷
    高速・高耐久。さまざまな利用用途に!。ドラレコ、アクションカム、ゲーム機、4K動画にも使えるmicroSDカード。紙パッケージ採用
    保証期間ご購入日より2年間(ハードウェア保証)転送速度(MB/sec)読込:100、書込:50RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
  • SDカード TRANSCEND(トランセンド)

    SDカード

    TRANSCEND(トランセンド)
    159,800税込175,780
    1枚
    13日以内出荷
    トランセンドのSDC300Sは優れたパフォーマンスと大容量ストレージを提供するSDXC/SDHCカードで、UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適です。また、ビデオスピードクラスV30に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。 256GBから1TBのカードがビデオスピードクラスV30に準拠しています。 デイリーユースの記録メディア 高速データ転送能力 大容量ストレージ 優れた信頼性 データ復旧ソフトウェアのRecoveRx
    メモリー容量1TBSDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30フラッシュ3D NANDフラッシュ、2D NANDフラッシュ動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)動作電圧(V)2.7~3.6転送速度(MB/sec)最大100/85挿抜耐久(回)10000各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA保証期間5年
  • microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10

    TRANSCEND(トランセンド)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
    寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV30
  • 【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
    用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1
  • microSDHCカード 32GB Extreme UHS-1 U3 Class10 Read 100MB/s Write 60MB/s SanDisk(サンディスク)

    microSDHCカード 32GB Extreme UHS-1 U3 Class10 Read 100MB/s Write 60MB/s

    SanDisk(サンディスク)
    5,298税込5,828
    1枚
    5日以内出荷
    アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度100MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32読取速度(MB/s)100書込速度(MB/s)60SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • ドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカード グリーンハウス

    ドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカード

    グリーンハウス
    15,980税込17,578
    1枚
    9日以内出荷
    ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応。オートリフレッシュ機能
    仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード)付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.3規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)-25~85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと)保証期間1年間耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸強度トルク強度:0.1N±2.5deg.RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5msSDスピードクラスCLASS10挿抜回数10000回落下耐久(m)1.5
関連キーワード
マイクロSDHCカテゴリ