microSDHCカード 32GB Extreme UHS-1 U3 Class10 Read 100MB/s Write 60MB/s
アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度100MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 容量(GB)
- 32
- 読取速度(MB/s)
- 100
- 書込速度(MB/s)
- 60
- SDスピードクラス
- Class10
- UHSスピードクラス
- UHS-Iスピードクラス3
- ビデオスピードクラス
- V30
- 内容量
- 1枚
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。パソコン/周辺機器 の新着商品
カテゴリ

























