「sdkn1203aetn-12」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンガロイ チップSDKN42ZTN タンガロイタンガロイ チップSDKN42ZTNタンガロイ(18件のレビュー)
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
フライス用チップ SDKN モノタロウフライス用チップ SDKNモノタロウ(23件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ旋削用チップ TNGG-Cモノタロウ(19件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(10個)
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
チップ SDKN 京セラチップ SDKN京セラ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形穴の有無なし
チップ SDKN 京セラチップ SDKN京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状正方形
転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z タンガロイ転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Zタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
5日以内出荷
材質N308寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応寸法AN(mm)15寸法BS(mm)1.2寸法IC(mm)12.7寸法APMX(mm)4
フライス切削用インサート SDK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SDK-C9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
チップ SDKN 住友電工ハードメタルチップ SDKN住友電工ハードメタル(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ SDKN 京セラチップ SDKN京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
形状正方形材質KW10トラスコ品番177-5260被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(難削材)寸法A(mm)12.7切刃長さ(mm)12.7寸法X(mm)0.5寸法T(mm)3.18寸法Z(mm)1.2厚さT(mm)3.18逃げ角(度)15角度α(°)15穴の有無なし角度β(°)23角度γ(°)45穴の形状-チップブレーカブレーカ無し
チップ SEE/KN42AF/TN タンガロイチップ SEE/KN42AF/TNタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ TNGGR/L-C タンガロイチップ TNGGR/L-Cタンガロイ(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から15日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
カッタチップ 三菱マテリアルカッタチップ三菱マテリアル
8,998税込9,898
1箱(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
フライス用チップ TEEN モノタロウフライス用チップ TEENモノタロウ(6件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷
形状正三角形60°材質MNP40(サーメット)厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
フライス加工用チップ SDKN 京セラフライス加工用チップ SDKN京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
4日以内出荷
穴なしフライス加工用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状正方形
チップ SDC/KN53HTR タンガロイチップ SDC/KN53HTRタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
3日以内出荷
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
129税込142
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
369税込406
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
769税込846
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
敷金 タンガロイ敷金タンガロイ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応