カテゴリ

  • 切削工具(5)
絞り込み

「sdkn42ztn」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンガロイ チップSDKN42ZTN NS740 タンガロイタンガロイ チップSDKN42ZTN NS740タンガロイ(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
フライス用チップ SDKN モノタロウフライス用チップ SDKNモノタロウ(23件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(10個)
当日出荷
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z タンガロイ転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Zタンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
3日以内出荷
種別AH8015寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応寸法AN(mm)15寸法BS(mm)1.2寸法IC(mm)12.7寸法APMX(mm)4
転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z タンガロイ転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Zタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
5日以内出荷
材質N308寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応寸法AN(mm)15寸法BS(mm)1.2寸法IC(mm)12.7寸法APMX(mm)4
転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z タンガロイ転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Zタンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
3日以内出荷
仕様【AN】15°、【APMX】4、【BS】1.2、【IC】12.7、【S】3.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ
関連カテゴリ