カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • 測定用品(5)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「sdm-10」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクトドライバ マイナスビット KTC

    インパクトドライバ マイナスビット

    KTC(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)8全長(mm)80質量(g)10先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
  • インパクトドライバ マイナスビットショート KTC

    インパクトドライバ マイナスビットショート

    KTC(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバセット(SD6A)の補給部品です。
  • ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ MTR

    ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ

    MTR
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ MTR

    ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ

    MTR
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 圧着コネクタハウジング SAMTEC

    Samtec 圧着コネクタハウジング

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 液晶保護フィルム Sony INZONE M10S SDM-27Q10S 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Sony INZONE M10S SDM-27Q10S 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,798税込6,378
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY INZONE M10S SDM-27Q10S取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性反射防止 ノングレア
  • 液晶保護フィルム SONY INZONE M10S SDM-27Q10S 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム SONY INZONE M10S SDM-27Q10S 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,898税込6,488
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY INZONE M10S SDM-27Q10S取付方式シリコン吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性ブルーライトカット反射防止反射防止対応ブルーライトカット対応
  • デプスゲージ1000mm KANON(中村製作所)

    デプスゲージ1000mm

    KANON(中村製作所)
    129,800税込142,780
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    測定範囲(mm)0~1000最小表示(mm)0.02ベース長(mm)250器差(mm)±0.07質量(kg)1.66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Sony INZONE M10S SDM-27Q10S 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Sony INZONE M10S SDM-27Q10S 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種SONY INZONE M10S SDM-27Q10S取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)のぞき見防止対応(180度)
  • 液晶保護フィルム SONY INZONE M10S SDM-27Q10S 27インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム SONY INZONE M10S SDM-27Q10S 27インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,298税込6,928
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY INZONE M10S SDM-27Q10S取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性高硬度9H
  • 2mlシリンジキャップ付 10ケイリ(SDM-73用) 新コスモス電機

    2mlシリンジキャップ付 10ケイリ(SDM-73用)

    新コスモス電機
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    SDM-73用サンプルオイル採取の際に使用します。
    容量(mL)2入数(1セット)10
  • 歩行用距離測定器 デジタルメジャー 積水樹脂

    歩行用距離測定器 デジタルメジャー

    積水樹脂
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    直線・曲線の距離測定が一人で歩きながら簡単にできます。測定作業が安全かつ迅速にできます。測定距離は一目で分かる大型デジタル表示。収納はアルミ柄を回して伸縮させ、コンパクト化を実現。軽量設計だから持ち運びにも便利。(本体重量=SDM-1N:410gSDM-10N:560g)
    用途道路・土木・建築・造園等、各工事の距離測定。交通事故検証時の距離測定。運動場・ゴルフ場等のスポーツ関連距離測定使用温度範囲(℃)0~40表示カウンター表示アルミ
  • グリースサンプルケース(10ヶ入り)/SDM-72用 新コスモス電機

    グリースサンプルケース(10ヶ入り)/SDM-72用

    新コスモス電機
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    SDM-72に使用するサンプルケースになります。
    用途採取したグリースを入れ込むケース
  • 六角サラエナットダイス メートルねじ用 モノタロウ

    六角サラエナットダイス メートルねじ用

    モノタロウ(24件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
    用途ねじ山の修正材質SKH
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター SONY INZONE M10S II SDM-27Q102 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター SONY INZONE M10S II SDM-27Q102 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種SONY INZONE M10S II SDM-27Q102取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
  • 液晶保護フィルム SONY INZONE M10S II SDM-27Q102 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム SONY INZONE M10S II SDM-27Q102 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,398税込7,038
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SONY INZONE M10S II SDM-27Q102取付方式シリコン吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性ブルーライトカット/反射防止
  • デジタル・マルチメータ SDM4065Aシリーズ(6.5桁、200mV-1000V、200mV-750V、200μA-10A) SIGLENT

    デジタル・マルチメータ SDM4065Aシリーズ(6.5桁、200mV-1000V、200mV-750V、200μA-10A)

    SIGLENT
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷から32日以内出荷
    【高精度6.5桁分解能】2,200,000カウントの高解像度で、微小な変化から大きな電圧変動まで正確に測定可能。研究開発や品質検証に最適。 【高速測定&大容量メモリ】最大50,000 rdgs/sの高速測定と512MBメモリを搭載。最大200万件のデータをキャッシュ可能で、長時間測定や統計解析に対応。 【多機能測定&高度解析】AC/DC電圧・電流、抵抗、容量、周波数、温度を測定可能。ヒストグラム、トレンド表示、統計演算(最大/最小/平均/標準偏差)に対応し、解析を効率化。 【視認性とリモート制御】5インチTFT-LCDで鮮明表示。USB/LANインターフェースを標準搭載し、SCPIコマンドやPCソフト「EasyDMM-X」によるリモート制御・データ管理が可能。
    用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度質量(kg)3.8測定範囲DC電圧:200mV~1000V測定項目DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流、抵抗(2線、4線)、周波数、キャパシタンス、導通テスト、ダイオードテスト、温度精度年間DC電圧:0.000035桁数6.5分解能6 1/2桁(2200000カウント)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×103×379インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガ、VMC出力ディスプレイ5インチTFTタッチスクリーン直流電圧測定AC:200mV~750V交流電流測定DC:200μA~10ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面取りカッター THECUT

    両面取りカッター

    THECUT
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
  • ラピッドスタート直管蛍光灯 東京メタル

    ラピッドスタート直管蛍光灯

    東京メタル
    7,998税込8,798
    1パック(10本)
    7日以内出荷
    ラピットスタート形直管蛍光灯で、ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用することにより、効率が向上し、省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。本製品は直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形、スターター形器具ではご使用いただけません。
    長さ(mm)1198質量(g)218/1本口金G13寸法(Φmm)【ガラス径】32.5定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ゲーミングモニター INZONE M10S(有機EL27V型/2560x1440/スピーカーなし) SONY(ソニー)

    ゲーミングモニター INZONE M10S(有機EL27V型/2560x1440/スピーカーなし)

    SONY(ソニー)
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    有機ELが生み出す高速0.03msGTGの応答速度で革新的な動きを実現。液晶パネルでは実現不可能な残像を感じさせない速さで敵の動きをはっきりと捉え、プレイヤーを勝利に導きます。また、高リフレッシュレート480Hz表示に対応した極めてスムーズな動きで敵をいち早く発見し、正確な追跡を可能にします。ディスプレイ表示サイズをeスポーツ大会で広く採用されている24.5インチに切り替え可能な「24.5インチモード」を搭載。有機ELの優れた応答速度や画質を慣れ親しんだ24.5インチのサイズでお楽しみいただけます。表示位置はセンター(中央)またはボトム(下揃え)から選択でき、プレイスタイルに合わせてご使用いただけます。FPS専用の2つの画質モード「FPS Pro+」「FPS Pro」をFnatic Valorantチームと共同開発しました。最も敵を見やすいよう画質調整を行い、戦闘において優位な状況を生み出すFPS Pro+モード。eスポーツ大会で広く採用されているTN方式の液晶モニターの画質を再現するように画質調整を行ったFPS Proモード。2つのFPS専用画質モードをお楽しみください。
    サイズ(inch)27V表面処理アンチグレアコントラスト比1500000:1(ダイナミック)最大解像度2560×1440色(本体)ブラック入出力端子DisplayPort×1 (Ver2.1 UHBR10)/HDMI×2 (Ver. 2.1)/ USB Type-B×1 (Upstream)/USB Type-A×2(Downstream)/ヘッドホン出力×1 (3.5mm Jack)/USB Type-A×1 (SW Update)パネル駆動方式有機EL
  • 三菱電機J4 電源ケーブル 進電テクノロジー

    三菱電機J4 電源ケーブル

    進電テクノロジー
    9,198税込10,118
    1本
    23日以内出荷から38日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR モーター接続用電源ケーブル 2. 固定用・可動用ブレーキなし
  • デジタル・マルチメータ SDM4065Aシリーズ(5.5桁、200mV-1000V、200mV-750V、20mA-10A) SIGLENT

    デジタル・マルチメータ SDM4065Aシリーズ(5.5桁、200mV-1000V、200mV-750V、20mA-10A)

    SIGLENT
    159,800税込175,780
    1台
    32日以内出荷
    【高精度5.5桁分解能】220,000カウントの高解像度で微小な電流変化から大きな電圧まで正確に測定可能。研究開発や品質検証に最適。 【高速測定&大容量メモリ】読み取り速度は5rdgs/s~4.8krdgs/s。512MB RAMと最大200万件のデータキャッシュに対応し、長時間の測定や統計解析に強みを発揮。 【多機能測定&高度解析】AC/DC電圧・電流、抵抗、容量、周波数、温度に対応。ヒストグラム、トレンド表示、統計演算(最大/最小/平均/標準偏差)を搭載し、実験や検証を効率化。 【操作性とリモート制御】5インチTFT-LCDで見やすく直感操作。USB/LANインターフェースを標準搭載し、SCPIコマンドやPCソフト「EasyDMM-X」によるリモート制御・データ管理が可能。
    用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度質量(kg)3.8測定範囲DC電圧:200mV~1000V測定項目DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流、抵抗(2線、4線)、周波数、キャパシタンス、導通テスト、ダイオードテスト、温度精度年間DC電圧:0.00015桁数5.5分解能5 1/2桁(220000カウント)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×103×379インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガ、VMC出力ディスプレイ5インチTFTタッチスクリーン直流電圧測定AC:200mV~750V交流電流測定DC:20mA~10ARoHS指令(10物質対応)対応