カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
    • 富士通純正インクリボン(2)
    • 富士通汎用インクリボン(1)
  • 測定用品(7)
  • 家電(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ

「sdm-15」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用インクリボン 富士通 SDM-15 タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 SDM-15 タイプ

    ノーブランド
    9,998税込10,998
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    主な適合純正品番327510適合機種FMPR5130種別汎用適合メーカーFujitsu/富士通
  • 富士通純正 サブカセット SDM-15 0327520 富士通

    富士通純正 サブカセット SDM-15 0327520

    富士通
    11,980税込13,178
    1セット(6本)
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    適合メーカー富士通種別純正主な適合純正品番327520適合機種FMPR5130
  • 富士通純正 リボンカセット SDM-15 0327510 富士通

    富士通純正 リボンカセット SDM-15 0327510

    富士通
    22,980税込25,278
    1セット(6本)
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    適合メーカー富士通種別純正主な適合純正品番327510適合機種FMPR5130
  • サーキュレーター dcモーター 扇風機 全分解 洗える 18畳まで 360度首振り 静音 YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター dcモーター 扇風機 全分解 洗える 18畳まで 360度首振り 静音

    YAMAZEN(山善)
    7,698税込8,468
    1台
    4日以内出荷
    工具不要で分解お掃除ができる360度首振りDCサーキュレーター。DCモーター搭載。お手入れ簡単:工具不要でガード全て取り外し可能(ガードと羽根は水洗い可能)。リズムモード:一定のリズムで風量が変化します(風量の変更はできません)。おやすみモード:ボタン操作音が鳴らなくなります。また、風量を時間経過毎に下げながら運転します。循環モード:最大風量で上下左右広範囲に首振りします(風量の変更はできません)。減光モード、メモリー機能、消音機能、360°自動首振り、左右自動首振り搭載。リモコン付属。◇羽根:15cm径 5枚。◇風量:9段階。◇タイマー:【切】1-9h 【入】1-9h。◇電源コード長さ:約1.6m。◇畳数目安:18畳まで。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:20W(50/60Hz)。◇電気代目安(1時間あたり):約0.6円(50/60Hz)
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 リモコン DCファン 360度首振り 猛暑対策 おしゃれ 3D首振り 卓上扇風機質量(kg)2.1ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20(50/60Hz)コード長さ(m)電源/約1.6ハネ径(cm)15モーターDCモーター機能リズム風:あり、リモコン:あり、上下首振り:あり、左右首振り:あり、立体首振り:あり、入タイマー:あり、切タイマー:あり、風量調節:あり、メモリー機能:あり、消音機能:ありハネ枚数5適合床面積18畳まで保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.2×22.2×30.51時間あたりの電気代目安(円)約0.6円(50/60Hz)
  • デプスゲージ150mm KANON(中村製作所)

    デプスゲージ150mm

    KANON(中村製作所)
    17,980税込19,778
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.03質量(g)250寸法A(mm)260寸法D(mm)4寸法E(mm)8寸法B(mm)100寸法C(mm)11最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)測定長(mm)150最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性微動送り付きデプスゲージ
  • フック付デプスゲージ150mm KANON(中村製作所)

    フック付デプスゲージ150mm

    KANON(中村製作所)
    35,980税込39,578
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.03質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパン交換式デプスゲージ150mm KANON(中村製作所)

    スパン交換式デプスゲージ150mm

    KANON(中村製作所)
    18,980税込20,878
    1本ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.03質量(g)250
  • ロングベース型デプスゲージ150mmべース150mm KANON(中村製作所)

    ロングベース型デプスゲージ150mmべース150mm

    KANON(中村製作所)
    43,980税込48,378
    1本ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    測定範囲(mm)150最小表示(mm)0.02ベース長(mm)150器差(mm)±0.03質量(g)320
  • ロングベース型デプスゲージ150mmべース200mm KANON(中村製作所)

    ロングベース型デプスゲージ150mmべース200mm

    KANON(中村製作所)
    54,980税込60,478
    1本ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    最小表示(mm)0.02ベース長(mm)200器差(mm)±0.03質量(g)370寸法A(mm)260寸法D(mm)4寸法E(mm)8寸法B(mm)200寸法C(mm)11最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)測定長(mm)150最大許容誤差(μm)EMPE:±40
  • ロングベース型デプスゲージ150mmべース250mm KANON(中村製作所)

    ロングベース型デプスゲージ150mmべース250mm

    KANON(中村製作所)
    99,980税込109,978
    1本ほか
    6日以内出荷から20日以内出荷
    測定範囲(mm)150最小表示(mm)0.02ベース長(mm)250器差(mm)±0.03質量(g)850
  • デジタルロングベースデプスゲージ KANON(中村製作所)

    デジタルロングベースデプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    54,980税込60,478
    1本ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    間口の広い深さ測定に最適 データ出力機能付 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定長(mm)150電源SR44 1個質量(g)280寸法A(mm)245寸法B(mm)150寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性●間口の広い深さ測定に最適●外部出力機能付き
  • 交換用レンズ HD PENTAX-D FA 15-30mmF2.8ED SDM WR PENTAX(ペンタックス)

    交換用レンズ HD PENTAX-D FA 15-30mmF2.8ED SDM WR

    PENTAX(ペンタックス)
    199,900税込219,890
    1個
    4日以内出荷
    高精細でヌケの良い描写性能とF2.8の明るさを実現した超広角大口径ズームレンズ
    付属品レンズキャップ O-LW98A、レンズケース S120-160質量(g)1040倍率(倍)0.2レンズ広角レンズ焦点距離(mm)15~30径(Φ)×全長(mm)98.5×143.5レンズ構成13群18枚撮影距離(m)(最短)0.28絞り(最少)F22マウントペンタックスK
  • 両面取りカッター THECUT

    両面取りカッター

    THECUT
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
  • レンズキャップ PENTAX(ペンタックス)

    レンズキャップ

    PENTAX(ペンタックス)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    標準付属のレンズキャップです。
    対応機種HD PENTAX-D FA 15-30mmF2.8ED SDM WR
  • X軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm TAM-10161シリーズ シグマ光機

    X軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm TAM-10161シリーズ

    シグマ光機
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
    種類xステージ表面処理黒アルマイト主要材質アルミ耐荷重(N)588(60.0kgf)移動ガイドクロスローラ