カテゴリ
- 切削工具(8)
- 制御機器(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- メカニカル部品(2)
- 家電(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- NTツール(5)
- 富士通(2)
- MTR(2)
- エレコム(1)
- CKD(1)
- ノーブランド(1)
- PENTAX(ペンタックス)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- THECUT(1)
- AMPHENOL(1)
- ABRACON(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- ABB Jokab(1)
- XQ Instruments(1)
エコロジープロダクト
「sdm12」の検索結果

汎用インクリボン 富士通 SDM-12 タイプ
ノーブランド¥17,980~税込¥19,778~1セット(3本)ほか翌々日出荷ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。種別汎用色黒対応機種VSP2750B適合メーカーFujitsu/富士通
富士通純正 リボンカセット SDM-12 0327210
富士通¥20,980税込¥23,0781セット(2本)当日出荷ドットインパクトプリンタ用 純正品主な適合純正品番327210適合機種VSP2750B種別純正色黒適合メーカー富士通
富士通純正 サブカセット SDM-12 0327220
富士通¥16,980税込¥18,6781セット(3本)当日出荷ドットインパクトプリンタ用 純正品主な適合純正品番327220適合機種VSP2750B種別純正色黒適合メーカー富士通
カメラストラップ 首掛け / 肩掛け / たすき掛け チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 長さ調整可
エレコム¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷”instax”(チェキ)や”写ルンです”など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるネックストラップです。首掛け、肩掛け、たすき掛けの3WAYタイプ。カメラを首や肩に掛けておけば、バッグから出さずにすぐ撮影できるので、撮りたい瞬間を逃しません。instax mini 12(チェキ)シリーズとのカラーコーディネートも楽しめ、カメラやカメラケースとお揃いにすればファッションのアクセントとしても活躍します。用途”instax”(チェキ)や”写ルンです”など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるネックストラップです。 。※取り付け部の形状により使用できない場合があります。 。首掛け、肩掛け、たすき掛けの3WAYタイプ。シーンやスタイルに合わせて使い分けでき、両手が自由になるため、撮影や荷物の持ち運びに便利です。 。首や肩に掛けられるので、バッグから取り出さずにすぐに撮影が可能。撮りたい瞬間を逃しません。 。どんなファッションや動きにも馴染み、フィットするフラットタイプ。カラーバリエーションも豊富でコーディネートを自由に楽しめます。 。首や肩に掛けておけば、手から滑っても落ちないので落下防止になります。 。instax mini 12(チェキ)シリーズと同色で揃えると統一感が出て、コーディネート感覚で楽しめます。推し活やイベントにもぴったりです。 。ストラップは調整パーツでお好みの長さにできます。 。※instax、instax mini 12、チェキ、写ルンですは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。材質ナイロン、POM全長(mm)710~1400対応機種instax(チェキ)・写ルンです・他コンパクトカメラ耐荷重(g)質量700以上の機器には使用しないでください。
高さ調整式ドリル用コレットホルダ
NTツール¥35,980~税込¥39,578~1本3日以内出荷ドリル突き出し長さ調整の容易なコレットホルダです。手でガイドリングを回すだけで、刃物の突き出し長さを簡単に調整できます。ガイドリングの回転で簡単にドリルの突き出し量を調節可能。 ?。センタースルークーラント対応。(Max 7MPa) ?。プリセットスクリューでタグ付刃具の確実な回り止め。 ?。コレットの交換のみ刃具サイズの変更可能。用途穴明け、座グリ用にご使用ください。
Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 125A, 600 → 690 V ac, オス, オレンジ MINIMSDM125
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 125A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバーRoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 25MHz, 4-Pin SMD
ABRACON¥299,800税込¥329,7801セット(1000個)7日以内出荷オシレータタイプ = クロックオシレータ。最大出力周波数 = 25MHz。出力レベル = LVCMOS。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
手動型粉末ディスペンサー 60mLコンテナ SDM-1シリーズ
XQ Instruments¥149,800税込¥164,7801個27日以内出荷から52日以内出荷正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用, 医療用, 化学工業用, 化粧品産業用, 製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。
両面取りカッター
THECUT¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から4日以内出荷表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
レンズケース
PENTAX(ペンタックス)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷純正レンズケースです。対応機種smc PENTAX-DA 14mmF2.8ED[IF]/smc PENTAX-DA 12-24mmF4 ED AL[IF]/smc PENTAX-D FA645 55mmF2.8AL[IF] SDM AW
ABB Jokab コネクタ Adam OSSD M12-8安全センサ M12-8ケーブル
ABB Jokab¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプYコネクタコネクタサイズM12 8ピン併用可能製品Adam OSSD M12-8安全センサ、 M12-8ケーブル
Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMP501L01M12
TELEMECANIQUE SENSORS¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷IEC947-1、EN547-5-1、EN547-5-3、EN60204-1、EN1088 (磁気スイッチのみ) IEC204-1、EN292、EN60204-1、EN954-1、EN1088 (安全モジュールのみ). 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCS-DMC / XCS-DMPコード化磁気スイッチ、長方形. XCS-DMコード化磁気安全スイッチは、不正確なガイドと低慣性力を備えた産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されています。 これらの安全スイッチは、洗浄や液体噴霧を頻繁に受ける機械に最適です。スイッチとマグネットとの距離が8 mm (XCS-DMCは5 mm)を超えたら、危険な動きをすべて即時停止することにより、オペレータを保護します。 XPS-DM安全モジュールは、コード化磁気安全スイッチの監視専用に設計されています。XCS-DM安全スイッチとXPS-DMセーフティリレーを使用することで、保護監視用の認定取得安全ソリューションを提供します。. コード化磁気安全スイッチ. 3面で作動: 正面対正面、正面対側面 ミスアライメントの許容差は8 mm (XCS-DMCは5 mm) LEDタイプは、1つのN/Cと直列接続されたLEDを備えていて、保護装置が閉じているときに点灯 コード化リード技術 - 磁石で完全にスイッチを無効にすることは不可能 長方形プラスチックハウジング 寸法: 小型: H51 x W16 x D7 mm、標準: H88 x W25 x D13 mm 配線済み又はフライングリードのコネクタ付きを用意 EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応. 安全モジュール. マルチスイッチ監視でEN954-1 / ISO 13849-1の安全カテゴリ4準拠のソリューションを実現 XPS-DMBは2つの独立したセンサとモジュールを監視でき、XPS-DMEは6つの独立したセンサとモジュールの監視が可能 2安全出力及び2ソリッドステート出力でプロセスPLCに信号を送出 前面のLEDが監視回路ステータスの情報を提供 寸法: H99 x W22 x D114 mm 端子はIP20保護等級、エンクロージャはIP40保護等級でEN / IEC 60529に準拠仕様電源電圧 = 24V dc安全接点 = 1 NC / 2 NO材質 = プラスチック接続タイプ = M12アクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 (Tripping) mm, 8 (Operating) mmIP保護等級 = IP67供給電流 = 100000mA深さ = 88mmRoHS指令(10物質対応)対応