カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 家電(2)
  • 建築金物(1)

「sdm14」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ MTR

    ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ

    MTR
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ MTR

    ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ

    MTR
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイス RS-D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイス RS-D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじの種類M
  • 紳士ニューサンドール 白艶有り塗装 サンクリエイト

    紳士ニューサンドール 白艶有り塗装

    サンクリエイト
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    15日以内出荷
    あらゆるシーンを再現。ウエストリフトだからこそ可能なアクティブポーズ
    サイズLウエスト(cm)77肩幅(cm)44ヒップ(cm)93チェスト(cm)98本体寸法(cm)185ベース寸法(cm)Φ40
  • スタンドポスト【Gilda-ジルダ-】 MOJYU(モジュ)

    スタンドポスト【Gilda-ジルダ-】

    MOJYU(モジュ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    ・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。・大きな郵便物も投函可能:茶封筒角型2号やレターパックライトが投函可能です。・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。お客様で好きな番号へ変更できません。・新聞入れ付き:新聞だけの取り出しができるため、便利に利用可能です。・土台部は、標準サイズのレンガ(21×10×6cm)を最大3個入れることが可能です(横向き×2、縦向き×1)。・2色展開:カラーは、落ち着いた色合いのグレーとくすんだベージュのグレージュからお選びいただけます。また、投函口には相性の良いブラウン系の木目を採用し、"mail box"と印刷がされております。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。・地面固定用のアンカーボルトが付属します。土台部にアンカーボルトを打ち込む穴があり、地面とポストを固定することも可能です。
    用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)8.7寸法(cm)【取出口】25.1×24.5、【投函口】25.1×5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×28×119.5塗装粉体塗装
  • レンズキャップ PENTAX(ペンタックス)

    レンズキャップ

    PENTAX(ペンタックス)(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    標準付属のレンズキャップです。
  • レンズケース PENTAX(ペンタックス)

    レンズケース

    PENTAX(ペンタックス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    純正レンズケースです。
    対応機種smc PENTAX-DA 14mmF2.8ED[IF]/smc PENTAX-DA 12-24mmF4 ED AL[IF]/smc PENTAX-D FA645 55mmF2.8AL[IF] SDM AW
  • ポーキュパインカッター M4257 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター

    ポーキュパインカッター M4257 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

    ワルター
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    9日以内出荷
    省資源・節電コンセプト。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
    用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。適合チップLDM 14T308R /SDM 09T308RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポーキュパインカッター M4257 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター

    ポーキュパインカッター M4257 DIN1835Bシャンク メトリック

    ワルター
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    9日以内出荷
    省資源・節電コンセプト。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
    用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。トラスコ品番411-4216刃数2枚全長(mm)140適合チップLDM 14T308R /SDM 09T308シャンク径(mm)40刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 婦人ニューサンドール 白艶有り塗装 サンクリエイト

    婦人ニューサンドール 白艶有り塗装

    サンクリエイト
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    15日以内出荷
    あらゆるシーンを再現。ウエストリフトだからこそ可能なアクティブポーズ
    サイズ9号ウエスト(cm)60肩幅(cm)37ヒップ(cm)87バスト(cm)83本体寸法(cm)170ベース寸法(cm)Φ40