カテゴリ
- 切削工具(71)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 介護用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

チップ SDMT
京セラ¥6,998税込¥7,6981箱(10個)欠品中材質TN100M形状正方形90°厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDMT
富士元工業¥13,980税込¥15,3781箱(3個)当日出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDMT
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷形状正方形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SDMT
イスカル¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)翌日出荷4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。用途フライス加工用チップ形状正方形切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDMT
イスカル¥6,898~税込¥7,588~1箱(10個)3日以内出荷から9日以内出荷形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDMT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷トラスコ品番276-9930材質IC328形状正方形厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)16.4逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド チップ SDMT-PDR-HQ
イスカル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ヘリカル切刃の汎用チップです。4コーナー使いで直角肩削り加工可能です。曲線切れ刃ハイレーキ構造です。(低馬力、低剛性ワークに最適)。チップレパートリー。切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド チップ SDMT-PDR-RM
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)4日以内出荷ヘリカル切刃の汎用チップです。4コーナー使いで直角肩削り加工可能です。曲線切れ刃ハイレーキ構造です。(低馬力、低剛性ワークに最適)。チップレパートリー。切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。用途フライス加工用。厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
フライス切削用インサート SDMT(TR4F用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷アルファ 高送りラジアスミル TR4F形用インサート。 独自のインサート断面形状と切れ刃設計により幅広い加工形態に対応します。 豊富な材種ラインナップで幅広い被削材に対応します。用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工精度M級
穴付きフライス加工用チップ SDMT
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)4日以内出荷穴付きフライス加工用チップです。用途フライス加工用。トラスコ品番554-6467厚さ(mm)4.76チップ形状正方形材種PR1825
フライスカッターXMRシリーズ用チップ SDMT-DM
株洲工具¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷用途フライス加工材質YBM351形状正方形表面処理CVD コーティング適合被削材種M種
チップ SDMT
京セラ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)6日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)6.35内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
座ぐりエンドミルMETSシリーズ用チップ SDMT-E-K
京セラ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)4日以内出荷座ぐりエンドミルMETSシリーズ用チップです。用途フライス加工用。チップ形状正方形
転削用チップ SDMT-ML
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)5日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法AN(mm)15.0寸法BS(mm)1.40寸法IC(mm)12.700
転削用チップ SDMT-MJ
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)5日以内出荷材質AH330寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応寸法AN(mm)15.0寸法BS(mm)1.20寸法IC(mm)12.700
ミーリングインサート SDMT09-41
ケナメタル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)8日以内出荷5230VS09用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様形状正方形厚さ(mm)3.97逃げ角(度)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)9.52コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.97チップブレーカ片面切刃数4幅D(mm)9.52
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC09シリーズ用インサート SDMT
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)4日以内出荷経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)3.97コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.52
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
ワルター¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングインサート SDMT12-41
ケナメタル¥25,980税込¥28,5781セット(10個)8日以内出荷5230VS12用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様形状正方形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)15コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)12.7コーナー半径(mm)1.2穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)4.75チップブレーカ片面切刃数4幅D(mm)12.7
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
ワルター¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
ワルター¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
ワルター¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッタ インサート 鉄/鋳物
ワルター¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋼、鋳物用チップです。コーティングアルミナ CVDコート適合被削材種P・Kチップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッタ インサート 鉄/SUS/耐熱
ワルター¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)9日以内出荷鋼、ステンレス鋼、耐熱合金用チップです。コーティングアルミナ PVDコート適合被削材種P・M・Sチップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
ワークショップファニチャー 作業テーブル モニタータイプ
ダイシン¥259,800税込¥285,7801台8日以内出荷シチュエーションに合わせてチームが働ける空間を作れます。素直な使用感とミニマルなフォルムが生み出す使いやすい、動きやすい、働きやすいを目指したワークショップファニチャーは働き方にとらわれず変化し続ける空間にさらなる価値を与えます。モニターテーブルはモニター固定金具付(耐荷重20Kg)で、上下左右首振り対応(上下±15°、左右±25°)です。仕様アジャスター付高さ(mm)1230タイプモニタータイプ奥行(mm)900間口(mm)1800天板耐荷重(kg)均等荷重:150天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら