「sdmt0520」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング フライス用 京セラチップ PVDコーティング フライス用京セラ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷
材質PR1825厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)15グリーン購入法適合
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から5日以内出荷
チップ SDMT-MJ タンガロイチップ SDMT-MJタンガロイ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ SDMT 京セラチップ SDMT京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)15厚さ(mm)2.78穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質TN100M内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SDMT-MS タンガロイチップ SDMT-MSタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH140RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
用途フライス加工用チップ形状正方形切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SDMT 富士元工業チップ SDMT富士元工業
6,998税込7,698
1箱(3個)
当日出荷
切刃長さ(mm)15.875逃げ角(度)15厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SDMT-ML タンガロイチップ SDMT-MLタンガロイ
9,598税込10,558
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ SDMT 京セラチップ SDMT京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)6.35内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス切削用インサート SDMT(TR4F用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SDMT(TR4F用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
アルファ 高送りラジアスミル TR4F形用インサート。 独自のインサート断面形状と切れ刃設計により幅広い加工形態に対応します。 豊富な材種ラインナップで幅広い被削材に対応します。
用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工精度M級
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
A ヘリクアッド/チップ COAT イスカルA ヘリクアッド/チップ COATイスカル
8,198税込9,018
1セット(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
ナイスカット用チップ チップ 富士元工業ナイスカット用チップ チップ富士元工業
7,998税込8,798
1箱(3個)
当日出荷から翌々日出荷
面取り加工のできる超硬チップです。
用途面取り加工。材質微粒子超硬コーティングAlCrN材種AC15N
チップ SDMT DIJET(ダイジェット工業)チップ SDMTDIJET(ダイジェット工業)
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
インサート (PHOENIX PHC) OSG(オーエスジー)インサート (PHOENIX PHC)OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1箱(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
切刃数4
ミーリング用チップ KW10 超硬 京セラミーリング用チップ KW10 超硬京セラ
4,798税込5,278
1セット(5個)ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
材質KW10材質(本体)KW10
両面取りカッター専用チップ THECUT両面取りカッター専用チップTHECUT
9,398税込10,338
1箱(10個)
3日以内出荷
マルチアングルミル 富士元工業マルチアングルミル富士元工業
49,980税込54,978
1本
当日出荷
角度可変! セレーション機構とダブルクランプ方式により、部品の保持性が良く加工中のチップの動きを防止! 0度~90度で5度きざみの角度調節が簡単、確実。
用途面取り加工 裏面取り加工 側面V溝加工付属品クランプスクリュ(M-1 L-16)、クランプ駒セット(CL-1S)、レンチ(MA-1/BT-20、K-3)、ロケーター(ML-S15)、ロケーター受け(MLH-1)適合チップSDMT150404SDET150404寸法D1(Φmm)40寸法d(Φmm)32寸法ln(mm)45寸法dn(Φmm)38