「sdmt09」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミーリングインサート SDMT09-41 ケナメタルミーリングインサート SDMT09-41ケナメタル
15,980税込17,578
1セット(10個)
8日以内出荷
5230VS09用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状正方形厚さ(mm)3.97逃げ角(度)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)9.52コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.97チップブレーカ片面切刃数4幅D(mm)9.52
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC09シリーズ用インサート SDMT OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC09シリーズ用インサート SDMTOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)3.97コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.52
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルターミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNWワルター
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッタ インサート 鉄/鋳物 ワルター面取りカッタ インサート 鉄/鋳物ワルター
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
鋼、鋳物用チップです。
コーティングアルミナ CVDコート適合被削材種P・Kチップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッタ インサート 鉄/SUS/耐熱 ワルター面取りカッタ インサート 鉄/SUS/耐熱ワルター
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鋼、ステンレス鋼、耐熱合金用チップです。
コーティングアルミナ PVDコート適合被削材種P・M・Sチップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ PVDコーティング フライス用 京セラチップ PVDコーティング フライス用京セラ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷
材質PR1825厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)15グリーン購入法適合
チップ SDMT 京セラチップ SDMT京セラ
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)15厚さ(mm)2.78穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質TN100M内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
A ヘリミル/チップ 超硬 イスカルA ヘリミル/チップ 超硬イスカル
6,998税込7,698
1セット(10個)
翌々日出荷
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
5,798税込6,378
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルターミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNWワルター
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング用チップ KW10 超硬 京セラミーリング用チップ KW10 超硬京セラ
6,598税込7,258
1セット(10個)
6日以内出荷から11日以内出荷
材質KW10材質(本体)KW10
インサート (PHOENIX PHC) OSG(オーエスジー)インサート (PHOENIX PHC)OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1箱(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
切刃数4
高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
48,980税込53,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。
用途高送り荒加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
高送りカッター M4002 ストレートモジュール式インターフェース メトリック ワルター高送りカッター M4002 ストレートモジュール式インターフェース メトリックワルター
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。
用途高送り荒加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
パーツ(PHOENIX) OSG(オーエスジー)パーツ(PHOENIX)OSG(オーエスジー)
569税込626
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC09タイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC09タイプ)OSG(オーエスジー)
55,980税込61,578
1本
4日以内出荷
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り種別オイルホール:あり呼びレンチ:T15-D(Torx 15)レンチ7808208RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1適合インサートSDMT09T308SR-GM、SDMT09T308ER-SM
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC09タイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC09タイプ)OSG(オーエスジー)
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり刃数3呼びレンチ:T15-D(Torx 15)レンチ7808208RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1適合インサートSDMT09T308SR-GM、SDMT09T308ER-SM