カテゴリ
- 切削工具(6)
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sdp-50」の検索結果

鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ステンレス用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(13件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
警報用SDPヒューズ
大東通信機(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から6日以内出荷定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。色黒質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線無サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ
NACHI(不二越)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。用途電気工事、内装、外装工事に材質ハイス材(高速度工具鋼)
Gコーティングドリル パック
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
鉄工用ロングドリル パック
NACHI(不二越)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
アームロックカップリング type-DP ダストプラグ ステンレス
コンサス¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
結束工具用口金4mm
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷結束工具 タイメイト EVO9SP 口金適合EVO9SP専用口金プッシュマウントタイRT50SSF5.4、GLRT50RSF、RT50SSF、RT50SSF’-W、RT50SSF’-HS、RT50RSF、RT50RSF’-W、RT50RSF’-HS、REL30SDP6、RT50SD6対象UL規格難燃グレード(主原料)94V-2