カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(660)
- バイク純正部品(41)
- トラック用品・パーツ(32)
- 制御機器(28)
- 空調・照明・電設資材(27)
- バイク部品(21)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 空圧工具(18)
- メカニカル部品(17)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- 切削工具(16)
- 家電(14)
- 事務用品(14)
- 自動車補修部品(12)
- 研磨材(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 作業工具(7)
- 測定用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 電気材料(5)
- オフィス家具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 電動工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 機構部品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)(4)
- NTB(4)
- omron(オムロン)(8)
- PLUS(プラス)[文具](6)
- SMC(657)
- THK(16)
- TRUSCO(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(41)
- YAMAZEN(山善)(9)
- アネスト岩田(4)
- イチネンTASCO(4)
- エスコ(10)
- カナレ電気(4)
- コガネイ(14)
- ミヤナガ(4)
- 三菱電機(20)
- 修理(12)
- 空研(13)
- 雅(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

Syntium 5000 DM 5W30 20L
Petronas¥57,980税込¥63,7781個(20L)6日以内出荷PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。 ロングライフ性とエンジン保護性に優れた欧州車向け高性能オイル。メルセデスベンツ・BMWに代表する承認規格を取得し、最新の欧州車のディーゼルエンジンが求める要求性能を満たした欧州車向けオイルです。高性能添加剤と良質のベースオイルを独自の技術で処方し、常に安定した性能を長期間維持します。用途ガソリン車、ディーゼル車用。ロングライフ性とエンジン保護性に優れた欧州車向け高性能オイル。最新の欧州車ディーゼルエンジンの求める要求性能を満たしたオイル性能SAE:5W-30 、API:SN 、ACEA:C2/C3 、MB 229.51/229.52 、BMW LL-04 、W 505.00/505.01 、GM Dexos2(performance)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
Syntium 5000 DM 5W30 1L
Petronas¥4,098税込¥4,5081個(1L)7日以内出荷PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。 ロングライフ性とエンジン保護性に優れた欧州車向け高性能オイル。メルセデスベンツ・BMWに代表する承認規格を取得し、最新の欧州車のディーゼルエンジンが求める要求性能を満たした欧州車向けオイルです。高性能添加剤と良質のベースオイルを独自の技術で処方し、常に安定した性能を長期間維持します。用途ガソリン車、ディーゼル車用。ロングライフ性とエンジン保護性に優れた欧州車向け高性能オイル。最新の欧州車ディーゼルエンジンの求める要求性能を満たしたオイル性能SAE:5W-30 、API:SN 、ACEA:C2/C3 、MB 229.51/229.52 、BMW LL-04 、W 505.00/505.01 、GM Dexos2(performance)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
DM成形マイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷種別成形マイタ材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比1形状B1歯数20圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯先円すい角L49度48分歯の基準面穴
フロート 5DM-14985-00
YAMAHA(ヤマハ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
ミストダイヤドリルカッター
ミヤナガ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から7日以内出荷小口径の低振動・低騒音工事に最適。 回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。 水の使用により、ダイヤ刃先の冷却、切粉排出を行い穴あけ効率アップ。 カッターとシャンクはネジで結合しているので、刃先摩耗の場合はカッターのみ交換可能。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
O-リング 5DM-14561-00
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
ジョイントパイプ 0.14M(鉄製、スリット付き)
YSK(山脇産業)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から3日以内出荷セット内容クランプ付き(2個)材質鉄製(メッキ管)全長(mm)140タイプスリット付き肉厚t(mm)1.6
JOINT-LOCK用 段差見切り
アサヒペン¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用 段差見切り材。 JOINT-LOCK見切材専用両面テープ〈別売〉で簡単に貼れます。用途JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plusの見切りに寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7RoHS指令(10物質対応)対応
ミストダイヤドリルボディ
ミヤナガ¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から7日以内出荷小口径の低振動・低騒音工事に最適。 回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。有効長(mm)100適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
【レンタル】卓上遠心器 本体 ローター付属 DM0506シリーズ レンタル
DLAB¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷から4日以内出荷1.5mLから15mLの遠沈管まで対応可能な低速タイプの遠心器です。回転数と遠心力の切替機能付きです。2種類までプログラムが保存でき、ボタン一つで呼び出せるため操作の手間が省けます。回転中に蓋を開けると自動で止まる安全設計です。多種類のチューブが使用できる低速タイプ付属品専用ローター(A6-15P)、アダプター(A5P17、A2P17)仕様本体(ローター付属)、回転数設定単位:10rpm寸法(mm)300×240×180質量(kg)約5.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])300~5000精度回転数:±20rpm表示液晶モーターブラシレスモーター最大遠心力(xg)2600タイマー30秒~99分処理量1.5/2/5/7/10/15mLチューブ×6本(最大)安全機能ドアインターロック、スピード超過検知器、自動内部診断、ローター偏心検知プログラム仕様プログラム数:2個サービス分類レンタル
ダイヤモンドスティック砥石(平型)
ジーベックテクノロジー¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から6日以内出荷「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#200色ブラックタイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
HDMIケーブル
カナレ電気¥2,398税込¥2,6381本(5m)当日出荷から4日以内出荷「ハイスピードHDMIケーブル」です。コストパフォーマンス重視の製品です。HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。<主な対応信号>10.2Gbps,4K30p,ARC形状HDMI(オス)-HDMI(オス)色黒
ドリル TLDM
DIJET(ダイジェット工業)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から4日以内出荷正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
デスクマット マウス対応 ソフトレザー リバーシブル 大型 マウスパッド 900×430×1.7mm 水拭き可
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷ノートパソコンやマウスはもちろん、キーボードやスマートフォン、手帳も余裕をもって置ける大きさのデスクマットです。 。パソコン周辺一帯をマウスパッドとして使えるので、操作範囲が広い方でも快適にマウスを動かせます。 。マウスやパソコンによる傷を防ぎ、デスクをきれいに保つことができます。 。インテリアに馴染みやすい落ち着いた色合いで、お部屋の雰囲気や気分に合わせて表と裏で色を変えられるリバーシブルタイプです。 。しっとりとした手触りの、質感の良いソフトレザー生地を採用。傷や汚れに強く、水拭きも可能です。 。マウスが滑りすぎず、適度な操作感を実現しています。 。BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウスに対応しています。 。※マウスの仕様や個体差により一部正常に動作しない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVCレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×430×1.7繰り返し・詰め替え対応
ダイヤフラムアセンブリ 5DM-14940-00
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷主な適合純正品番5DM-14940-00主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ
WIDIN¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷から3日以内出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
ディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷一体加工による高精度なシャンクです。 合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。用途溝入れ加工。 切断加工。 面加工。 面取り加工。 バリ取り加工。材質ステンレス(SUS303)合成ダイヤモンド軸径(Φmm)3.0粒度#140
網戸サッシに外側から取り付ける目隠しシート/花粉・ほこり防止タイプ
明和グラビア¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷花粉・ホコリを防ぎながら気になる視線をカット!簡単取り付け 網戸目隠しシート 風を通しながら 日除け 目隠し用途室外側にとりつけ。約85%の花粉をカット、昼も夜も目隠し効果抜群材質【本体】ポリエステル【両面テープ】基材:ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系樹脂、離型紙:紙色GY寸法(cm)100×200


スタンドポスト【Lexi-レクシー-】
MOJYU(モジュ)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。・投函可能目安サイズ:レターパックライトやネコポスが投函可能です。・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。ダイヤルロックはお客様で好きな番号へ変更は出来ません。・アジャスター付:脚部はアジャスター付で、アジャスターの高さ調整で、設置場所のがたつき防止の役目を果たします。・置き配使用:棚板付きタイプで、小さな荷物であれば、棚板を置き配用としてご使用いただけます。・棚板が2枚付きで、小物の装飾やガーデニングアイテムの収納として便利にご使用いただけます。・郵便入れ本体の上蓋は、ステンレス素材で仕上げており、デザインのアクセントになっております。・2色展開:落ち着いた色目のダークグレー/ブラウン木目と、くすんだベージュのグレージュ/ホワイト木目の2色からお選びいただけます。・錆びにくいい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)9.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×30×110塗装粉体塗装


スタンドポスト【Geremia-ジェレミア-】
MOJYU(モジュ)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。・投函可能目安サイズ:茶封筒角型2号やレターパックライトが投函可能です。・セキュリティ:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。・郵便取出口は、扉が最大約75°くらいまでにしか開かない構造ですので、郵便取出し時に、郵便物落下の心配がありません。・土台部は、標準サイズのレンガ(21×10×6cm)を最大3個入れることが可能です(横向き×2、縦向き×1)。・キー、アンカーボルトが付属しており、お客様で追加でご用意頂くものはなく、すぐにご使用いただけます。・天面はアール形状のデザインで仕上がっており、玄関先を可愛く彩ります。・2色展開:郵便本体が上品な色合いのイエローベージュとブラックの脚と土台の組み合わせと、玄関先を明るく彩るブルーグレーとホワイトの脚と土台の組み合わせの2色での展開になります。・"POST"と"?"のシルク印刷がデザインのワンポイントで、カジュアルな仕上がるのポストになっております。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。・地面固定用のアンカーボルトが付属します。土台部にアンカーボルトを打ち込む穴があり、地面とポストを固定することも可能です。用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)10寸法(cm)【取出口】26.0×17.0×30.0、【投函口】27.0×3.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×28×123.5塗装粉体塗装


HDMIケーブル
カナレ電気¥4,398税込¥4,8381本(5m)当日出荷から4日以内出荷高精細・高輝度・広色域18Gbpsで高速伝送可能です。「プレミアムハイスピードHDMIケーブル」です。HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。ダイキャストバックシェルでノイズ低減。信頼のプレミアム認証。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。精度・高輝度・広色域18Gbps高速伝送に対応。<主な対応信号>18Gbps,4K60p,ARC形状HDMI(オス)-HDMI(オス)
薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(mm)500幅(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-20~60
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら