カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,033)
  • パソコン/周辺機器(248)
  • 油圧機器・油圧ホース(195)
  • オフィス家具(91)
  • 制御機器(60)
  • 機構部品(40)
  • 電気材料(29)
  • 切削工具(28)
  • 作業工具(21)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 家電(15)
  • 防犯用品(12)
  • 測定用品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 厨房用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 建築金物(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 研磨材(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 医療(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 物流用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 住設機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電動工具(4)
  • 安全用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdp」の検索結果

関連キーワード
13,940件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 警報用SDPヒューズ 大東通信機

    警報用SDPヒューズ

    大東通信機(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。
    用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
  • SDP-04 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-04 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)50色(ハウジング)オレンジ
  • SDP-09-N デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-09-N デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
  • SDP-02 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-02 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
  • SDP-10 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-10 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション……1枚質量(g)100シャフト径(Φmm)30材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ
  • MP・SDPヒューズ用ホルダ 大東通信機

    MP・SDPヒューズ用ホルダ

    大東通信機(1件のレビュー)
    71税込78
    1個
    当日出荷
    適合MP・SDPヒューズ種類ヒューズホルダ定格電圧(V)AC/DC125定格電流(A)7.5絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)5(5VDC 100mA)リード線接触抵抗(Ω)5m(5VDC100mA)耐電圧(V/min)警報端子間、警報・負荷端子間/AC750、その他組合せ/AC1500
  • 中間プレート SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    中間プレート SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
  • デジタルポジションインジケーター SDP-04 イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーター SDP-04

    イマオコーポレーション
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP04

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
    質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
  • デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP04

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
    質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
  • SDP-08 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-08 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    回転方向の変更が可能です。 トルクピンとシャフト間が長く、揺るぎなく固定できます。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)700RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
  • デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
  • SDP-05 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-05 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    回転方向の変更が可能です。 カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)500色(ハウジング)オレンジ
  • Spirit聴診器 ナーシング CK-A601SDP(シルバー) スピリット・メディカル社

    Spirit聴診器 ナーシング CK-A601SDP(シルバー)

    スピリット・メディカル社
    4,898税込5,388
    1組
    翌々日出荷
    アルミ製で取り扱いがしやすいライトウェイトモデル。ダイヤフラムリングとベルリングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。耳にやさしいソフトイヤーチップ(大)を標準装備。
    シルバー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0006医薬品医療機器等法一般医療機器
  • デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP04

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
    質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
  • デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP04

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
    質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
  • デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP04

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
    質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
  • デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
  • デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
  • SDP1000-L05 SENSIRION

    SDP1000-L05

    SENSIRION
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP04

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
    質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
  • SDP610-125PA SENSIRION

    SDP610-125PA

    SENSIRION
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
  • デジタルポジションインジケーター SDP-04 イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーター SDP-04

    イマオコーポレーション
    9,498税込10,448
    1個
    8日以内出荷
    軽量で小型です。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-04が使用可能です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション1枚質量(g)50使用温度範囲(℃)最大80材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
  • デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
  • デジタルポジションインジケーター SDP-05 イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーター SDP-05

    イマオコーポレーション
    51,980税込57,178
    1個
    8日以内出荷
    回転方向の変更が可能です。 カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション1枚仕様【1回転表示(リングの位置)】4質量(g)500ピッチ(mm)4(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])375材質(ハウジング)亜鉛ダイカスト(ZDC1)オレンジ回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン)RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平
  • デジタルポジションインジケーター SDP-10 イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーター SDP-10

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16、18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション1枚質量(g)100使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])500材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルポジションインジケーター SDP-09-N イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーター SDP-09-N

    イマオコーポレーション
    9,298税込10,228
    1個
    8日以内出荷
    拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション1枚仕様【1回転表示(リングの位置)_表記】1.5質量(g)100ピッチ(mm)1.5(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])500材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ回転方向左回転、左回転用(カウントアップ)、右回転用(カウントダウン)RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平前面
  • SilverStone SSD増設ベイ SDP13 3.5 ベイ~PCIe NVMe M.2 SSD x4アダプタ SST-SDP13B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone SSD増設ベイ SDP13 3.5 ベイ~PCIe NVMe M.2 SSD x4アダプタ SST-SDP13B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    最大4つのPCIe NVMe M.2 SSDに対応。以下のサイズのM.2 SSDと互換:2230, 2242, 2260, 2280。PCIe 3.0/4.0 x4対象の2ポートSlimSAS 8i (SFF-8654)コネクタで,最大32/64Gbpsを実現。PCIe x16/x8スロットから4x4/4x2への構成変換は、マザーボードまたは拡張カードがPCIe分岐に対応している必要あり。予備のマウント孔およびSilverStoneスタンドオフにより、簡単なSSD インストールと交換が可能。各ドライブに対応する個別のLED状態インジケーター装備。ドライバのインストールは不要
    仕様●LEDインジケーター:HDDアクセス:青色点滅●M.2 SSDの対応タイプ:PCIe NVMe M.2 SSD x 4●モジュールキー:PCIe x4 NVMe M key●主なインターフェース:2ポート スリムSAS 8i (SFF-8654) コネクタ●製品型番:SST-SDP13B●適応箇所:3.5インチ デバイスベイ●電源コネクター:SATA 15ピン x 1その他トライモード HBA/RAID機能は未対応です。 装着されたM.2 SSDのLEDインジケーターが点滅し続け点灯しない場合は、異なるM.2 SSDタイプゆえ、このSSDでは当機能に未対応であることを意味します。材質アルミニウム、ニッケル寸法(mm)101.6 (W) x 25.4 (H) x 146 (D)質量(kg)0.5ファン6007mm x1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDPプレート SUS(エスユーエス)

    SDPプレート

    SUS(エスユーエス)
    704税込774
    1個
    9日以内出荷
    材質A5052質量(g)138表面処理アルマイト
  • SilverStone 2.5-3.5HDD/SSDコンバーター 最大7mm厚2.5x3 SDP08-E SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2.5-3.5HDD/SSDコンバーター 最大7mm厚2.5x3 SDP08-E

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    1,198税込1,318
    1台
    7日以内出荷
    ・最大3基の7mm厚2.5ドライブ対応。・ブラック全塗装。・向上した切り出し設計でさらにインストールが容易。・ 異なる厚さのドライブに対応する長いネジ穴。・ 3.5ドライブベイに利用可能
    材質1.0mm塗装スチールブラック容量2ないし3基の2.5ドライブ、厚さ合計は最大25mm質量(g)実質量:145備考3基の7mm 2.5ハードディスクドライブをインストールするには、中央のドライブコネクタを他の2基とは逆向きにした交互配置が必要となる可能性があります。型番SST-SDP08B-E寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.6×146×25.4設置場所3.5 内部ドライブベイRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2液型室温硬化放熱ギャップフィラー SDPシリーズ 信越化学工業

    2液型室温硬化放熱ギャップフィラー SDPシリーズ

    信越化学工業
    56,980税込62,678
    1セット(0.9kg×2本)
    19日以内出荷
    SDPシリーズは、A液・B液の二液を混合することにより室温で硬化する放熱材料で、熱伝導率9.5W/m・Kまでの製品をラインアップしています。A液・B液の二液を混合することにより、室温で硬化する放熱材料です。塗布時はグリース状で基材表面によくなじむため、接触熱抵抗が低減します。塗布後は、硬化するため、オイルブリードやポンプアウトの懸念がありません。付加反応による硬化のため、加熱による硬化時間の短縮が可能です。
    用途車載電装ユニット、電源ユニット、LED照明モジュール、その他クリアランスの大きい部位の放熱セット内容A×0.9kg B×0.9kg形状グリース状荷姿900gカートリッジ配合100:100硬化条件25℃×24h危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2液型室温硬化放熱ギャップフィラー SDPシリーズ 信越化学工業

    2液型室温硬化放熱ギャップフィラー SDPシリーズ

    信越化学工業
    41,980税込46,178
    1セット(0.9kg×2本)
    19日以内出荷
    SDPシリーズは、A液・B液の二液を混合することにより室温で硬化する放熱材料で、熱伝導率9.5W/m・Kまでの製品をラインアップしています。A液・B液の二液を混合することにより、室温で硬化する放熱材料です。塗布時はグリース状で基材表面によくなじむため、接触熱抵抗が低減します。塗布後は、硬化するため、オイルブリードやポンプアウトの懸念がありません。付加反応による硬化のため、加熱による硬化時間の短縮が可能です。
    用途車載電装ユニット、電源ユニット、LED照明モジュール、その他クリアランスの大きい部位の放熱セット内容A×0.9kg B×0.9kg形状グリース状A:白灰色/B:ピンク硬さショアOO(硬化度):42配合【比率】100:100比重A:3.25/B:3.26(25℃)(硬化前)硬化条件25℃×24h粘度(25℃)(Pa・s[P])(A)181、(B)162、(混合後)169熱伝導率(W/mk)5.1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10gRoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)(硬化度)21
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    539税込593
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • 油拡散ポンプ SDPシリーズ 佐藤真空

    油拡散ポンプ SDPシリーズ

    佐藤真空
    409,800税込450,780
    1個
    30日以内出荷
    高真空度が必要とされる場合に採用される真空ポンプで、10-5Paが安価に得られます。熱せられた拡散オイルがノズルから噴射されることにより発生する超音速のジェット噴流によって、高真空域まで排気します。単独運転はできず、油回転真空ポンプをバックポンプとして、組合せて使用します。なお、組合せて排気セットとした製品は真空装置内の高真空排気装置をご覧ください。
    仕様バッフルセット電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)0.00001ポンプの種類油回転
  • スイッチ(D-M~) SMC

    スイッチ(D-M~)

    SMC(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
  • ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(13件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
...