カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 切削工具(1)

「sdr-70」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDRスクレーパ 阪上製作所

    SDRスクレーパ

    阪上製作所(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
    材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクロータ(スズキ) 昭和自動車

    ディスクロータ(スズキ)

    昭和自動車(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
    用途乗用車用
  • SDRバイトンスクレーパ 阪上製作所

    SDRバイトンスクレーパ

    阪上製作所
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RF 905RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコートワイパーラバー #173 PIAA

    シリコートワイパーラバー #173

    PIAA
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    商品タイプ撥水
  • スクレーパ 大阪魂

    スクレーパ

    大阪魂
    20,385税込22,424
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • スクレーパバイトン 大阪魂

    スクレーパバイトン

    大阪魂
    121,307税込133,438
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • USRP B210 70MHz-6GHz SDR/Cognitive Radio DIGILENT

    USRP B210 70MHz-6GHz SDR/Cognitive Radio

    DIGILENT
    529,800税込582,780
    1個
    3日以内出荷
    GNU Radioに対応したソフトウェア無線開発ボード 低コストでの実験用に設計 最大56MHzのリアルタイム帯域幅を提供するAD9361 RFIC直接変換トランシーバ 再プログラム可能なSpartan-6 FPGA 高速SuperSpeed USB 3.0 接続
    仕様【瞬間帯域幅】1×1では最大56MHz、1×2では最大30. 72MHz(2x2)【SSB/LOサプレッション】35/50dBc、3.5GHz deg RMS、6GHz deg RMS【IIP3(標準NF時)】20dBm【パワー出力】10dBm【変換性能とクロック】ADCサンプルレート(max):61.44MS/s、ADC解像度:12ビット、ADC広帯域SFDR:78dBc、DACサンプルレート(最大):61.44MS/s、DAC分解能:12ビット、ホストサンプルレート(16b):61.44MS/s、周波数精度:±2.0ppm、W/GPSアンロックTCXO基準:±75ppb、W/GPSアンロックTCXO基準:1ppb【物理性能】アース付き取り付け穴、USB 3.0 SuperSpeedインターフェース、標準USB 3.0コネクター、GPIO機能セット内容USRP B210ボード本体 ×1、USB 3.0ケーブル ×1寸法(mm)97×155×15質量(g)350電源DC入力:6V/4A (DC電源含む)周波数範囲70MHz~6GHz環境USRPハードウェアドライバ3.9.2 (またはそれ以降)、GNU Radio、C++、Python API特性【RF】Xilinx Spartan-6(XC6SLX150)FPGA、Fully-coherent 2x2 MIMO機能【同期】10MHzクロック リファレンス、PPSタイム リファレンス雑音指数(dB)受信/8動作温度範囲(℃)0~45チャンネルタイプ2TX 2RX、ハーフまたはフルデュプレックス
  • ドリル 超硬S SDR3 タンガロイ

    ドリル 超硬S SDR3

    タンガロイ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質MDRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 0.01 mH, 2.3A, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-100ML BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 0.01 mH, 2.3A, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-100ML

    BOURNS
    5,498税込6,048
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 0.01 mH。最大直流電流 = 2.3A。パッケージ/ケース = 0805。長さ = 5.3mm。奥行き = 7.8mm。高さ = 5.3mm。直径 = 7.8mm。寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 70mΩ。シリーズ = SDR0805。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 22MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンパーツ タンクサイドパネル 右側 ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ タンクサイドパネル 右側

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    66,980税込73,678
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、S 1000 RR Racing (2009-2014)