カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • オフィス家具(11)
  • 測定用品(11)
  • 切削工具(8)
  • バイク部品(5)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「sdv-1」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取付金具 東洋技研

    取付金具

    東洋技研
    2,298税込2,528
    1セット(50個)
    当日出荷
    レール上に装着した機器を固定する金具
    仕様レール上に装着した機器を固定する金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルノギス SK11

    デジタルノギス

    SK11(8件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    デジタル式でみやすい外径・内径・段差・深さ等の測定ができます。測定値を瞬時にデジタル表示します。 比較測定・間接測定もできるゼロ(ZERO)セット機能付きです。読取った値を固定・保持できるホールド機能付です。
    用途外径・内径・段差・深さ等の測定。仕様プラスチック製収納ケース付き材質(本体)ステンレススチール使用温度範囲(℃)5~40最小表示量(mm)0.01精度(mm)±0.03電池ボタン電池(SR44)1個(モニター用電池付属)寸法c(mm)39材質(スライダー)ABS樹脂
  • NCスターティングドリル面取り用90° NC-SD V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    NCスターティングドリル面取り用90° NC-SD V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。 食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
  • 精密スクリュードライバー サクラテック

    精密スクリュードライバー

    サクラテック
    199税込219
    1本
    翌々日出荷
    純金属製でメッキはニッケルメッキを施しております。刃先の軸部はクロームバナジウム鋼を使用し、熱処理は最適な硬度になっております。製品は単品での販売もしております。また、マイナス、プラスの各6本組もあります。
    用途時計・メガネ・カメラ・精密機械・模型・弱電機器・その他精密作業工具用として。商品構成単品
  • 多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS THECUT

    多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS

    THECUT
    2,798税込3,078
    1袋(5本)ほか
    3日以内出荷
    先端角130° (D≦1.9 125°)、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用で、位置決め良好!さらに軽い
    材質高級ハイス表面処理V2(TiCN)コーティングドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
  • ビデオ録画用 microSDXCカード UHS-I V30対応 プリンストン

    ビデオ録画用 microSDXCカード UHS-I V30対応

    プリンストン
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    UHS-I クラスU3 V30対応 ビデオ録画用microSDXCカード
    UHSスピードクラスUHS-I クラスU3ビデオスピードクラスV30
  • チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90° THECUT

    チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°

    THECUT(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP
    材質コバルトハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)90寸法θ°90加工内容穴面取り
  • チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 60° THECUT

    チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 60°

    THECUT
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP
    材質コバルトハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)60寸法θ°60加工内容穴面取り
  • ジョイントツール強ねじれ溝センター穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ジョイントツール強ねじれ溝センター穴ドリル

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    汎用ドリルの穴あけ後の面取り加工用NCスターティングドリル形のジョイント工具です。
  • チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 120° THECUT

    チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 120°

    THECUT
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP
    材質コバルトハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)120寸法θ°120加工内容穴面取り
  • ABSデジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSデジマチック測長ユニット

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 表示部が縦形となっており、高さ測定をするのに便利です。
    最小表示(mm)0.01電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)繰返し精度(mm)0.01電池寿命(時間)約20000応答速度無制限
  • ジョイントツールNCスターティングドリル面取り用90° JO-NCSDV YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ジョイントツールNCスターティングドリル面取り用90° JO-NCSDV

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト挿入型風量調整ダンパー SDV-150 シルファー

    ダクト挿入型風量調整ダンパー SDV-150

    シルファー
    4,798税込5,278
    1個
    12日以内出荷
    ダクト挿入型の風量調整ダンパーです。3段階で排気量を調整できます。
    用途風量調整ダンパーとして材質SUS304適合パイプ径(Φmm)150
  • ABSデジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSデジマチック測長ユニット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    45,980税込50,578
    1個ほか
    4日以内出荷から30日以内出荷
    デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。
    最小表示(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01電池寿命(時間)約5000応答速度無制限
  • ABSデジマチック測長ユニットSDV-F Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSデジマチック測長ユニットSDV-F

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    46,980税込51,678
    1台
    9日以内出荷から92日以内出荷
    SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 外部表示のためにECカウンタを用意しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示(mm)0.01電池寿命(時間)約5000応答速度無制限
  • デジマチック測長ユニット+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック測長ユニット+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    38,980税込42,878
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
  • デジマチック測長ユニット+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック測長ユニット+インプットツール(USB)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    44,980税込49,478
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
  • デジマチック測長ユニット+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック測長ユニット+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    57,980税込63,778
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
  • デジマチック測長ユニット+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック測長ユニット+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    49,980税込54,978
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
  • デジマチック測長ユニット+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック測長ユニット+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    62,980税込69,278
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
  • デジマチック測長ユニット+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック測長ユニット+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    71,980税込79,178
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
  • デジマチック測長ユニット+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック測長ユニット+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    76,980税込84,678
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
  • 共用ソケット 丸形ソケット PFA(表面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット PFA(表面接続)

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様丸形ソケット
  • 共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続)

    omron(オムロン)(15件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    仕様丸形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)端子間:AC2000
  • ボルティジ・センサ SDV omron(オムロン)

    ボルティジ・センサ SDV

    omron(オムロン)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
  • 【校正】ABSデジマチック測長ユニットSDV-F Mitutoyo(ミツトヨ)

    【校正】ABSデジマチック測長ユニットSDV-F

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    14,900税込16,390
    1個
    45日以内出荷
    ※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示(mm)0.01電池寿命(時間)約5000応答速度無制限校正証明書再校正サービス分類校正
  • RDS03リプロディスク180/38.5/62 DAYTONA(デイトナ)

    RDS03リプロディスク180/38.5/62

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。
    用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合ヴェクスター150(01-07) [AN150K1/AN150K6/AN150K7]ヴェクスター150(96-00) [AN150T/AN150W/AN150Y]ヴェクスター150(95) [AN150S]ヴェクスター125(01-03) [AN125K1/AN125K3]ヴェクスター125(94-98) [AN125R/AN125T/AN125W]アドレス110(スチールホイール車)(98) [UG110W/UG110SW] ※スチールホイール車専用(アルミキャスト車取付不可)ストリートマジック110(98) [TR110SW]ストリートマジック110Ⅱ(98) [TR110SDW]ストリートマジック50Ⅱ(00-05) [TR50SDY/TR50SDK3/TR50SDK5]ストリートマジック50Ⅱ(97-99) [TR50SDV]ストリートマジック50S(97) [TR50SV]ストリートマジック50(97) [TR50V]アドレスUG50(98) [UG50W/UG50SW] ※CA1NA系に限る(V50/100/125等は取付不可)BURGMAN150(海外)(96-00) [AN150T/V/W/X/Y] ※AN150系専用(UH150系は取付不可)※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須BURGMAN125(海外)(95-00) [AN125S/T/V/UV/W/UW/X/UX/Y] ※AN125系専用(UH125系は取付不可)※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須STREET MAGIC50(海外)(98-00) [TR50SW/SX/SY] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須厚さ(mm)4穴数3外径(mm)180内径(mm)38.5穴径(mm)10.5純正品番59211-20E10、59211-20E00摩耗限界(mm)3.5寸法PCD(mm)62
  • ISデスクシステム デスクトップパネル コクヨ

    ISデスクシステム デスクトップパネル

    コクヨ
    27,980税込30,778
    1枚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。
  • ISデスクシステム エンドパネル コクヨ

    ISデスクシステム エンドパネル

    コクヨ
    27,980税込30,778
    1枚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。
  • BS+デスクシステム デスクトップパネル コクヨ

    BS+デスクシステム デスクトップパネル

    コクヨ
    29,980税込32,978
    1枚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    配線機能や収納にこだわったスタンダードデスク。BS+デスクシステム。BS+デスクシステムのデスクトップパネルです。
  • 5ポートソレノイドバルブVQ5000用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブVQ5000用 マニホールド

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ5000
  • プラグインユニット (VV5Q51-09~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q51-09~)

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ5000
  • V Series(VV8018) SMC

    V Series(VV8018)

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    サイズ26mm
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SQ1000シリーズ SS5Q13 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SQ1000シリーズ SS5Q13

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • SS5Q13-01 SMC

    SS5Q13-01

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • SS5Q23-01 SMC

    SS5Q23-01

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ2000
  • 10-SS5Q SMC

    10-SS5Q

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    連数1連
  • S Series(SS5Q13-01) SMC

    S Series(SS5Q13-01)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000