カテゴリ
- 測定用品(10)
- 切削工具(7)
- 制御機器(4)
- バイク部品(1)
- 作業工具(1)
「sdv-1」の検索結果

NCスターティングドリル面取り用90° NC-SD V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から4日以内出荷剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。 食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
精密スクリュードライバー
サクラテック¥199~税込¥219~1本翌々日出荷純金属製でメッキはニッケルメッキを施しております。刃先の軸部はクロームバナジウム鋼を使用し、熱処理は最適な硬度になっております。製品は単品での販売もしております。また、マイナス、プラスの各6本組もあります。用途時計・メガネ・カメラ・精密機械・模型・弱電機器・その他精密作業工具用として。商品構成単品
ABSデジマチック測長ユニット
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から30日以内出荷デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 表示部が縦形となっており、高さ測定をするのに便利です。最小表示(mm)0.01電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)繰返し精度(mm)0.01電池寿命(時間)約20000応答速度無制限
ABSデジマチック測長ユニット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷から30日以内出荷デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。最小表示(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01電池寿命(時間)約5000応答速度無制限
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS
THECUT¥2,798~税込¥3,078~1袋(5本)ほか3日以内出荷先端角130° (D≦1.9 125°)、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用で、位置決め良好!さらに軽い材質高級ハイス表面処理V2(TiCN)コーティングドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°
THECUT(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP材質コバルトハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)90寸法θ°90加工内容穴面取り
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 60°
THECUT¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP材質コバルトハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)60寸法θ°60加工内容穴面取り
ジョイントツール強ねじれ溝センター穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷汎用ドリルの穴あけ後の面取り加工用NCスターティングドリル形のジョイント工具です。
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 120°
THECUT¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP材質コバルトハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)120寸法θ°120加工内容穴面取り
デジマチック測長ユニット+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥38,980~税込¥42,878~1セット3日以内出荷から40日以内出荷絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
デジマチック測長ユニット+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥44,980~税込¥49,478~1セット3日以内出荷から40日以内出荷絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
デジマチック測長ユニット+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥57,980~税込¥63,778~1セット3日以内出荷から40日以内出荷絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
デジマチック測長ユニット+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥71,980~税込¥79,178~1セット3日以内出荷から40日以内出荷絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
デジマチック測長ユニット+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥49,980~税込¥54,978~1セット3日以内出荷から40日以内出荷絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
デジマチック測長ユニット+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥62,980~税込¥69,278~1セット3日以内出荷から40日以内出荷絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
デジマチック測長ユニット+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥76,980~税込¥84,678~1セット3日以内出荷から40日以内出荷絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続)
omron(オムロン)(15件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から62日以内出荷仕様丸形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)端子間:AC2000
ボルティジ・センサ SDV
omron(オムロン)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から101日以内出荷電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
RDS03リプロディスク180/38.5/62
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合ヴェクスター150(01-07) [AN150K1/AN150K6/AN150K7]ヴェクスター150(96-00) [AN150T/AN150W/AN150Y]ヴェクスター150(95) [AN150S]ヴェクスター125(01-03) [AN125K1/AN125K3]ヴェクスター125(94-98) [AN125R/AN125T/AN125W]アドレス110(スチールホイール車)(98) [UG110W/UG110SW] ※スチールホイール車専用(アルミキャスト車取付不可)ストリートマジック110(98) [TR110SW]ストリートマジック110Ⅱ(98) [TR110SDW]ストリートマジック50Ⅱ(00-05) [TR50SDY/TR50SDK3/TR50SDK5]ストリートマジック50Ⅱ(97-99) [TR50SDV]ストリートマジック50S(97) [TR50SV]ストリートマジック50(97) [TR50V]アドレスUG50(98) [UG50W/UG50SW] ※CA1NA系に限る(V50/100/125等は取付不可)BURGMAN150(海外)(96-00) [AN150T/V/W/X/Y] ※AN150系専用(UH150系は取付不可)※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須BURGMAN125(海外)(95-00) [AN125S/T/V/UV/W/UW/X/UX/Y] ※AN125系専用(UH125系は取付不可)※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須STREET MAGIC50(海外)(98-00) [TR50SW/SX/SY] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須厚さ(mm)4穴数3外径(mm)180内径(mm)38.5穴径(mm)10.5純正品番59211-20E10、59211-20E00摩耗限界(mm)3.5寸法PCD(mm)62