カテゴリ
- パソコン/周辺機器(224)
- 物流用品(188)
- 切削工具(63)
- 自動車純正部品(37)
- 機構部品(28)
- 防犯用品(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 制御機器(20)
- 農業機械(19)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 安全保護具(9)
- 家電(9)
- 測定用品(7)
- 研磨材(7)
- オフィス家具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 防災用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建築金物(3)
- 医療(3)
- 学童・教育用品(3)
- 作業工具(3)
- エンジン工具(3)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- カー用品(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- Gigastone(14)
- HIDISC(12)
- KITO(キトー)(188)
- LAMP(スガツネ工業)(21)
- MAZDA(マツダ)(36)
- SanDisk(サンディスク)(44)
- SMC(21)
- StarTech.com(9)
- TRANSCEND(トランセンド)(18)
- イマオコーポレーション(9)
- エレコム(27)
- キオクシア(KIOXIA)(7)
- グリーンハウス(9)
- サンドビック(6)
- サンワサプライ(15)
- タンガロイ(26)
- ニックス(KNICKS)(7)
- 岡崎精工(15)
- 永田製作所(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

標準型上皿はかり SDX
Yamato(大和製衡)(2件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台ほか当日出荷から17日以内出荷色グリーン検定検定品表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg
ダブルXアンカー専用打ち込み棒SDX
KFC(ケー・エフ・シー)¥809税込¥8901本当日出荷適合DX-8、DX-10、DX-258、DX-38、DX-38Pトラスコ品番473-4009材質スチール、プラスチック全長(mm)155質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
SDX インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から37日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ムシポン MPX-7000SDX
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥36,900税込¥40,5901台3日以内出荷片面型で誘虫灯の光が外に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししていつも清潔に見えます。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。 虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6719種別吊下型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.5タイプ片面誘引型・目隠しあり定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280有効面積(m2)60~90誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-54RoHS指令(10物質対応)対応
SDX増設用 受信撮影カメラ SDX1000
ナカバヤシ¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷人感センサー(SDX50AG)が反応すると、少し離れた場所でカメラが自動で撮影してmicroSDカードにデータを保存します。撮影したデータはパソコンで確認できます。配線不要なので簡単に取り付けできます。センサーは防雨仕様・カメラは屋外軒下設置可能です。送信機の電池切れが受信機でもわかる、電池切れお知らせ機能付きです。256通りのIDコードで混信しません。用途来客や訪問者の自動撮影に。駐車場などの侵入者や不審者の撮影に。敷地内での不法投棄や盗難などの撮影に。付属品両面テープ、USBケーブル、滑り止めシート、ネジトラスコ品番422-6334セット内容受信カメラ1個材質ABS樹脂電源DC4.5V:単3形アルカリ乾電池3本(別売)、または専用ACアダプターX0505・X0505B(別売)視野角水平 約55°/垂直 約55°(角度調整可能)※高さ1.5m設置時画素数CMOS-30万画素給電方式専用ACアダプターX0505 / X0505B(別売使用可)
LEDツリーSDX(マルチパターンタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷コントローラー・ストリング10本の一体型。フルカラーマルチパターン点灯(8種)。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続) 別売のツリー用ポール・ライトスタンドを使用すると。 LEDツリーが簡単に設置できる長さ(m)2.5(10本)出力DC66V 2.27A寸法(m)ストリング:2.5(10本)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44リング穴径(Φmm)100使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式ひも長(m)ストリング固定延長ひも:1(10本)使用場所屋外仕様LED使用数(個)200(20個×10本)間隔(mm)LED:約100エコロジー商品省エネ
LEDソフトネオンSDX(ショートタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)10種の点灯パターン切替可能タイプ1個口出力DC66V 2.27A全長(m)10(50cm間隔)定格消費電力(W)(全点灯時)80.1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44LED色フルカラー使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様LED使用数(個)400(20個×20本)
SDX-Z 専用レンチ
イマオコーポレーション¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷インデックスプランジャーSDXのネジ込用ツールです。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)10種の点灯パターン切替可能寸法(mm)710×55×710質量(kg)1.9出力DC66V 2.27A定格消費電力(W)(全点灯時)36入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様
LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)4種の点灯パターン切替可能寸法(mm)1100×35×430質量(kg)3.7出力DC66V 2.27A定格消費電力(W)(全点灯時)61.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様
LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)5種の点灯パターン切替可能出力DC66V 2.27A入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様
アルミテントSDX
トーエイライト¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷八角形のパイプ断面(パイプ径43・49mm)で高度な耐久性と安定性を実現。材質はアルミ合金(6016-T6)を使用し、強度と軽量化を高次元で両立した強靭なテントです。用途アルミ脚(八角形)49・43mm角、天幕:ポリエステル防水性500D厚、防炎製品(日本防炎協会認定品)、ブルー、UVカット率99%付属品杭(30cm)×4本、収納カバー、シリコーンスプレー、天幕取付工具付色ブルー材質(フレーム)アルミ材質(天幕)ポリエステル
RACING METER SDX
BLITZ¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷BOOST・TEMP・PRESSの3つをラインアップする、Φ60サイズのアナログメーター。ステッピングモーターを採用し、滑らかな動きを実現。オープニング・エンディング機能も搭載。イルミ連動で減光する、バックライトディマー機能搭載。夜間でも高い視認性を確保。ワーニング設定機能搭載。ワーニング値の設定とワーニング値を超えるとLEDが点滅。ピーク表示機能搭載。ピーク値を記憶し、走行後などに表示可能。センサーショート(断線)お知らせ機能搭載。センサーやセンサーハーネスがショート(断線)などあった場合、メーター指針が点滅することでお知らせ。ライブ(リンク)ユニットを廃止。電子式特有の別体ユニットをなくし、ローコストを実現。専用ホルダーを付属。
SDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器ムシポン MPX-2000SDX
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥33,900税込¥37,2901台8日以内出荷虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。 異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。 オールステンレス(SUS304)仕様。捕虫器の定番商品。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。 また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、安全で清潔な作業環境が作れます。国内で最多のバリエーションを誇りどんな所にもマッチング出来る物をご提案致します。 O-157のイエバエ対策にも有効です。 ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。 蚊に対して効果的な仕様もあります。(光触媒効果) 片面型で誘虫灯の光が外に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししていつも清潔に見える目隠しタイプです。用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。質量(kg)3.1タイプ片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230(2000シリーズ同一)有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)捕虫紙S-20RoHS指令(10物質対応)対応
センサー受信撮影カメラセット SDX1050AG
ナカバヤシ¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷人感センサーが反応すると、少し離れた場所でカメラが自動で撮影してmicroSDカードにデータを保存します。撮影したデータはパソコンで確認できます。配線不要なので簡単に取り付けできます。センサーは防雨仕様・カメラは屋外軒下設置可能です。送信機の電池切れが受信機でもわかる、電池切れお知らせ機能付きです。256通りのIDコードで混信しません。用途来客や訪問者の自動撮影に。駐車場などの侵入者や不審者の撮影に。敷地内での不法投棄や盗難などの撮影に。付属品両面テープ(送信機・受信機)、ネジ、リブ、滑り止めシートトラスコ品番422-6326セット内容受信カメラ「SDX1000」、人感センサー送信機「SDX50]材質ABS樹脂幅(mm)SDX1000:142/SDX50:77高さ(mm)SDX1000:74/SDX50:83奥行(mm)SDX1000:37/SDX50:35電源送信機:単4形アルカリ乾電池3本(別売)、または専用ACアダプターX0505・X0505B(別売)、受信機:単3形アルカリ乾電池3本(別売)、または専用ACアダプターX0505・X0505B(別売)視野角水平55°/垂直55°画素数30万給電方式専用ACアダプターX0505 / X0505B(別売使用可)
捕虫器ムシポン MP-2300SDX
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥29,900税込¥32,8901台8日以内出荷表面から捕虫紙に付着した虫が見えず、表面は完全に遮蔽されているタイプです 虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。 異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。 産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。 また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。 O-157のイエバエ対策にも有効です。 ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。質量(kg)約2.1タイプ片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一)有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)捕虫紙S-20RoHS指令(10物質対応)対応
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A03シリーズ
岡崎精工¥4,898~税込¥5,388~1本6日以内出荷対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A04シリーズ
岡崎精工¥5,998~税込¥6,598~1本6日以内出荷対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A06シリーズ
岡崎精工¥8,198~税込¥9,018~1本6日以内出荷対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A04シリーズ
岡崎精工¥6,198税込¥6,8181本6日以内出荷対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:2D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム仕様●刃径(Φ):4.85●全長(mm):60●溝長(mm):26●有効深さ(mm):14●柄径(Φ):5●先端角(°):135●表面処理:OKコートアズワン品番65-6767-77
OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A03シリーズ
岡崎精工¥5,498税込¥6,0481本6日以内出荷対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:2D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム仕様●刃径(Φ):3.85●全長(mm):58●溝長(mm):22●有効深さ(mm):12●柄径(Φ):4●先端角(°):135●表面処理:OKコートアズワン品番65-6767-66
OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A01シリーズ
岡崎精工¥4,498税込¥4,9481本6日以内出荷対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:2D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム仕様●刃径(Φ):1.85●全長(mm):50●溝長(mm):13●有効深さ(mm):7●柄径(Φ):3●先端角(°):135●表面処理:OKコートアズワン品番65-6767-44
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A07シリーズ
岡崎精工¥8,698税込¥9,5681本6日以内出荷対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A05シリーズ
岡崎精工¥6,698~税込¥7,368~1本6日以内出荷対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A06シリーズ
岡崎精工¥7,998税込¥8,7981本6日以内出荷対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:2D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム仕様●刃径(Φ):6.85●全長(mm):80●溝長(mm):36●有効深さ(mm):20●柄径(Φ):7●先端角(°):135●表面処理:OKコートアズワン品番65-6767-99
OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A02シリーズ
岡崎精工¥4,498税込¥4,9481本6日以内出荷対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:2D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム仕様●刃径(Φ):2.85●全長(mm):50●溝長(mm):18●有効深さ(mm):10●柄径(Φ):3●先端角(°):135●表面処理:OKコートアズワン品番65-6767-55
OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A00シリーズ
岡崎精工¥4,798税込¥5,2781本6日以内出荷対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:2D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム仕様●刃径(Φ):0.85●全長(mm):45●溝長(mm):6●有効深さ(mm):3●柄径(Φ):3●先端角(°):135●表面処理:OKコートアズワン品番65-6767-33
OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A05シリーズ
岡崎精工¥7,198税込¥7,9181本6日以内出荷対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:2D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム仕様●刃径(Φ):5.85●全長(mm):70●溝長(mm):30●有効深さ(mm):16●柄径(Φ):6●先端角(°):135●表面処理:OKコートアズワン品番65-6767-88
コースロープ80SDX
トーエイライト¥129,800税込¥142,7801本11日以内出荷抗菌・防藻加工で衛生的なコースロープ。フロートセット済みで施工が簡単に行えます。回転消波型フロート採用品。用途25mプール用仕様Φ80フロート(B-3611)青313ヶ黄480ヶセット済端部フック付クリップ締具:ワンタッチリール材質ボールシャンク付5mmステンレスワイヤー(ビニール被膜)質量(kg)20寸法25m用
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら