カテゴリ
- 切削工具(11)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- パソコン/周辺機器(3)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)(8)
- ニッタ(5)
- アイリスオーヤマ(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- MSTコーポレーション(1)
- ケルヒャー(1)
- タンガロイ(1)
- ナンシン(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- KSフィルター(1)
- PAPAGO(1)
- ディラック(1)
エコロジープロダクト
「se-130」の検索結果

カートランクSE-130用荷台固定用ベルト
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷軽トラックの荷台に合うカートランクSE-130用の別売固定ベルトセットです。セット内容固定ベルト×2、固定用フック大×2、固定用フック小×2材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.7色カーキ/ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)50×1000
スーパーハードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から4日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
スーパーハードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
AGS アーチグリップ
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-
スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
スーパーハードロングエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準
高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から3日以内出荷高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
スーパーハードロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
#180 グリット軸付筒型ブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥619税込¥6811本5日以内出荷から9日以内出荷底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。#180 グリット(砥粒入りナイロン)のブラシを国内製造しているのは(株)太陽商会「SUNPOWER(日本製)」の製品のみです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。線径(Φmm)0.7取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
ペットドライブシート
アイリスオーヤマ¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷車内の汚れを防ぐ簡易型のドライブシートです。シートの表面には撥水加工、裏面には防水加工が施されているので、水分が染み込むことなく、拭き取ることができます。材質生地:ポリエステル100%(裏PVCコーティング)色ブラウン
スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
乾湿バキュームクリーナー フリースバッグ(4枚入り)’(WD 2 Plus、WD 3 S用)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱当日出荷従来の紙パックより集じん力・耐久性が高いので、交換のスパンが長く、コストパフォーマンスに優れています。 紙パック(5枚組)(6.959-130.0)の後継品です。 乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus、WD 3 S、WD 3に適合します。 カーペットクリーナーSE 4001とSE 4002に適合します。 耐久性が高い素材なので、あらゆるゴミの回収に対応します。 優れた防塵性と最適な吸引力を実現する三層合成繊維素材。適合機種WD2Plus/WD3/WD3S質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×200×12
海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1000W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。 AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1000W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。色ホワイト質量(g)140コンセント形状Aタイプコード長さ(m)1定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32定格容量(W)1000プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1500W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。 AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1500W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。色ホワイト質量(g)310コード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×62プラグ形状マルチ変換プラグ(A、C、O、BF、SEタイプ)コンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
ラインメイトホース継手付 N3130-16(SE-SE)
ニッタ¥6,998~税込¥7,698~1本6日以内出荷から42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)25.7最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)33.4呼称16適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)28最高衝撃圧力(MPa)8.8
電源ケーブル
ディラック¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷8ピン PCIeコネクタと12VHPWRコネクタを繋ぐL字ケーブルです。 12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がない場合に使用することでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。 取り回しのしやすいスリーブケーブル仕様で、ケーブルコームも付属しています。 SuperFlower社製電源向け、PCIe 8pin TYPE-Y型のコネクタを採用しました。セット内容本体、ケーブルコーム、ユーザーマニュアル保証期間6ヶ月ケーブル長(mm)600
スイッチ付きスマート電源コード
PAPAGO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷本製品は車載バッテリーの常時電源/ヒューズボックスに接続することで ドライブレコーダーに常時電源供給を可能にする配線ケーブルです。 車のエンジンを切った後にも常時電源/ヒューズボックス(BAT接続の場合) 供給することができ、防犯検知機能を持つ製品に対応。仕様(出力電圧保護遮断)12V:11.8V以下、24V:23.8以下長さ(m)約4定格電圧(V)DC12~24定格出力電流(A)MAX:1.8対応機種GoSafe 130、GoSafe 372、GoSafe 268、GoSafe 372V2、GoSafe S30、GoSafe S30pro、GoSafe S30SE、GoSafe 388mini、GoSafe 30G、GoSafe D11、GoSafe D11GPS、GoSafe 34G、GoSafe S36GS1、GoSafe S36G、GoSafe M790S1、GoSafe S70GS1、GoSafe 372V3定格出力電圧(V)5
ラインメイトホース継手付 3130-12(SE-SF)
ニッタ¥5,798~税込¥6,378~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)19.0最高使用圧力(MPa)10外径(Φmm)26.2呼称12適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)36最高衝撃圧力(MPa)12.5
ラインメイトホース継手付 3130-12(SE-SE)
ニッタ¥5,798~税込¥6,378~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)19.0最高使用圧力(MPa)10外径(Φmm)26.2呼称12適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)36最高衝撃圧力(MPa)12.5
ラインメイトホース継手付 N3130-12(SE-SE)
ニッタ¥5,798~税込¥6,378~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)19.2最高使用圧力(MPa)9外径(Φmm)26.6呼称12適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)35最高衝撃圧力(MPa)11.3
ラインメイトホース継手付 N3130-12(SE-SF)
ニッタ¥5,798~税込¥6,378~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)19.2最高使用圧力(MPa)9外径(Φmm)26.6呼称12適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)35最高衝撃圧力(MPa)11.3