カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 完成車(1)

「se-208」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保護メガネ SE-208 シモン

    保護メガネ SE-208

    シモン
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    傷と曇りが付きにくいJIS規格品保護メガネ。広くクリアな視界で衝撃にも強く、JIS合格の確かな品質。
    用途飛来物や粉塵からの目の保護材質レンズ・ポリカーボネート、トリム・エラストマー形状一眼型規格JIS T8147合格機能傷付防止、防曇加工標準質量(g)43メーカー商品コード7020279
  • 超硬ミニチュアエンドミル 協和精工

    超硬ミニチュアエンドミル

    協和精工
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
  • エンドミル 焼結 2刃 DSE 協和精工

    エンドミル 焼結 2刃 DSE

    協和精工
    ¥58,980税込¥64,878
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
    用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
  • 樹脂用超硬2枚刃エンドミル 協和精工

    樹脂用超硬2枚刃エンドミル

    協和精工
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
    用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • エンドミル 超硬S 2刃 SCSE DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 SCSE

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    5日以内出荷
    材質超微粒子刃数2
  • 20インチ折りたたみセミファットバイク シマノ6段変速 フロントバスケット・リアサスペンション付き MF208SEシリーズ MYPALLAS

    20インチ折りたたみセミファットバイク シマノ6段変速 フロントバスケット・リアサスペンション付き MF208SEシリーズ

    MYPALLAS
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷
    【セミファットバイク 20インチ MF-208SE NAUGHTIX のおすすめポイント】 MF208にバスケットを標準装備したスペシャルエディション! お洒落なツートーンカラーでデザイン性も抜群! 振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 MTBのタイヤを少し太くしたタイヤは太すぎず、通勤通学からオフロードの走行まで扱いやすくなっています。 リアサスペンションを装備。後輪にかかる路面からのショックを吸収するので、サドル部分へのショックをやわらげます。お尻へのショックを軽減する事で、乗り心地もバツグンです! シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。 盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。 路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
    用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントバスケット 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車付属品取扱説明書 簡易工具仕様JIS耐振動試験合格品 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、変速シフター・ディレイラー/シマノ、ハンドル・バー/BMXタイプ、ハンドル差込式 備考/20×2.35タイヤ・折畳部二重ロック・Wギアカバー・フロントキャリア・リアサスペンション・バスケット・LEDライト・ホルダー付ワイヤーロック・ディレイラーガード長さ(mm)1550幅(mm)570質量(kg)18高さ(mm)960~1030材質(フレーム)スチールタイヤサイズ20インチ適応身長(cm)145~適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)780~900寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】650×370×920変速段数6
  • カメラステー Fリロケーション Z900RS SE 26y- KIJIMA(キジマ)

    カメラステー Fリロケーション Z900RS SE 26y-

    KIJIMA(キジマ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    5日以内出荷
    2026年モデルのSEにエンブレムステーを利用しKawasakiエンブレムを装着するとフロントカメラが干渉しますが、このリロケーションステーを使えば簡単にフロントカメラを干渉しない位置に移動できます。メーカー製品 208-3104 エンブレムステー装着時に必要。装着スペースによっては他社製品でも使用可能。(取付を約束するものではありません。)。2026年Z900RS SE用
    適合車種Z900RS SE(26y-)素材スチール製