カテゴリ
- 物流用品(369)
- パソコン/周辺機器(320)
- バイク純正部品(130)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(129)
- メカニカル部品(105)
- 制御機器(97)
- バイク部品(88)
- FA担当者のオススメ新商品(87)
- 切削工具(50)
- オフィス家具(46)
- 自動車補修部品(28)
- 自動車純正部品(24)
- 電気材料(23)
- 科学研究・開発用品(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 日用品(12)
- 測定用品(12)
- タイヤ・足回り(11)
- 研磨材(10)
- 作業服(9)
- 家電(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 溶接用品(8)
- 梱包用品(7)
- 電動工具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 接着剤・補修材(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- カー用品(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 安全保護具(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 事務用品(5)
- 農業機械(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 安全用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- バッテリー・電装(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 作業工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建築金物(3)
- 医療(3)
- 学童・教育用品(3)
- エンジン工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 介護用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 手袋(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(347)
- SMC(118)
- 黒田精工(88)
- エレコム(80)
- YAMAHA(ヤマハ)(75)
- ホンダ(57)
- SIEMENS(44)
- トリニティ(30)
- OWLTECH(オウルテック)(29)
- イトーキ(28)
- エスコ(26)
- brembo(22)
- MAZDA(マツダ)(20)
- SWAGE-LINE(17)
- StarTech.com(16)
- メディアカバーマーケット(15)
- NACHI(不二越)(14)
- ATEN(14)
- Simplism(14)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「se-5」の検索結果

コンタクトブロック 3SE5
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ポジションスイッチ 3SE51 / 52 1 NO / 1 NC クイックアクションコンタクト用のコンタクトブロック。幅(mm)25種類コンタクトブロックシリーズ3SE5定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)400繰返し精度(mm)0.1保存温度(℃)-40~90コード190-9729正味質量(g)22回路方式contact締付方式snap-on mounting耐衝撃性30g/11ms電気的耐久性(operating cycles)at AC-15 at 230V:100000汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~85開放熱電流(A)10機械的寿命(operating cycles)15000000アズワン品番65-7836-64耐振性0.35mm/5g併用可能製品ポジションスイッチ 3SE51/52電気的接続ネジターミナル動作周波数(Hz)50~60認証マークCCC、CE、UKCA、UR、EAC、TUV
Siemens スプリングエレメント 3SE5リミットスイッチ スプリングロッド
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様アクセサリタイプ:アクチュエータヘッド併用可能製品:3SE5リミットスイッチ電池タイプ:50mm3SE5リミットスイッチアクチュエータ. SIRIUS 3SE5シリーズのリミットスイッチで使用するアクチュエータヘッド製品です。 プラグ取り付け設計と共通のインターフェイスにより、交換が簡単なアクチュエータヘッドです。 モジュラスイッチユニットとも、完成したスイッチユニットとも、互換性があります。. 丸型プランジャ及びローラープランジャ. プランジャ軸の方向に沿って、又はプランジャ軸に対して直角にバーを使用して動作 丸型プランジャとローラープランジャはオーバーストロークが大きいため、動作距離大 側方差動でオーバーストロークが比較的長い場合はローラープランジャが最適. ローラーレバー及びアングルローラーレバー. 開始の向き(左か右か)によって、様々なアプローチアングル(α:30 °)とトレイリングアングル(γ:45 °)が可能 精密研削したスチール製のカムで製作したアクチュエータには、ストレートエッジ又はカムディスク. ツイストレバー及びロッドアクチュエータ. 高速始動(v:1.5 m/秒)用 様々な始動オプション オイル、研磨で出る粉塵、氷、目の粗い材料の影響少 ツイストレバーの場合は、常に最大トレイリングアングルと等しい最大アプローチアングルを実現 ロッドアクチュエータ - アプローチアングルやトレイリングアングルを付けたアクチュエータが使用できない場合 ツイストレバーは10 °の調整が可能. スプリングロッドスプリングロッド. 未定義の差動や始動条件の変更に使用可能 どの方向からも始動可能. ローラープランジャ、中央固定式、M18 x 1サイズのねじを使用. 高速アセンブリ 調整容易. フォークレバー. 2方向で切り替え可能 ラッチングアクチュエータ 往復運動用RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック 3SE5
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷。ポジションスイッチ用の Siemens コンタクトブロックです。定格電圧は 250 V、定格熱電流は 10 A です。汚染度 3 保護クラス: IP00仕様●種類:コンタクトブロック●併用可能製品:3SE51/52 ポジションスイッチ●シリーズ:3SE5●コード番号:203-3888アズワン品番65-7836-50
iPhone SE/5S/5対応 カード収納薄型ケース iSlide Mint + Mint
SKIN PLAYER¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷ICカード収納可能!薄型デザインハードケース&電磁波防止シート付属色ミント
セーフティ リミットスイッチ 3SE5 SIRIUSシリーズ
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷。Siemens Sirius シリーズ安全ポジションスイッチは、アクチュエータが別々です。スイッチエンクロージャは、プラスチック製です。低速動作のコンタクトを備えています。汚染レベル:クラス 3 保護クラス: IP IP65 / IP67 熱電流: 10 A仕様●通常端子構成:NO/NC●材質:メタル●シリーズ:SIRIUS●コード番号:202-1664アズワン品番65-7838-40
Siemens アクチュエータロッド 3SE5リミットスイッチ ロッドレバー
SIEMENS¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:アクチュエータヘッド素材:プラスチック電池タイプ:200mm3SE5リミットスイッチアクチュエータ. SIRIUS 3SE5シリーズのリミットスイッチで使用するアクチュエータヘッド製品です。 プラグ取り付け設計と共通のインターフェイスにより、交換が簡単なアクチュエータヘッドです。 モジュラスイッチユニットとも、完成したスイッチユニットとも、互換性があります。. 丸型プランジャ及びローラープランジャ. プランジャ軸の方向に沿って、又はプランジャ軸に対して直角にバーを使用して動作 丸型プランジャとローラープランジャはオーバーストロークが大きいため、動作距離大 側方差動でオーバーストロークが比較的長い場合はローラープランジャが最適. ローラーレバー及びアングルローラーレバー. 開始の向き(左か右か)によって、様々なアプローチアングル(α:30 °)とトレイリングアングル(γ:45 °)が可能 精密研削したスチール製のカムで製作したアクチュエータには、ストレートエッジ又はカムディスク. ツイストレバー及びロッドアクチュエータ. 高速始動(v:1.5 m/秒)用 様々な始動オプション オイル、研磨で出る粉塵、氷、目の粗い材料の影響少 ツイストレバーの場合は、常に最大トレイリングアングルと等しい最大アプローチアングルを実現 ロッドアクチュエータ - アプローチアングルやトレイリングアングルを付けたアクチュエータが使用できない場合 ツイストレバーは10 °の調整が可能. スプリングロッドスプリングロッド. 未定義の差動や始動条件の変更に使用可能 どの方向からも始動可能. ローラープランジャ、中央固定式、M18 x 1サイズのねじを使用. 高速アセンブリ 調整容易. フォークレバー. 2方向で切り替え可能 ラッチングアクチュエータ 往復運動用RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトホイール ストレート 軸付
(53件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属販売区分業務用
マイコン沸とう電動ポット
象印マホービン(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ 給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」 最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間 「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」 ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」質量(kg)3.4色ホワイトグレー容量(L)5.0消費電力(W)985(湯沸かし時)機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制保温温度98℃・90℃・80℃・70℃(4段階)電気代の目安年間約15000円タイマー設定6・8・10・12・14・16時間外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×31.5×34アズワン品番64-9292-04年間消費電力量(kW)555一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.52
シリコーンシーラント
ダウ・東レ(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1本(330mL)当日出荷有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 防カビ剤が添加されていますので、極めてカビが発生しにくくなっており、カビの発生しやすい個所のシール・接着に最適です。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。用途手軽に使える1成分形シーリング材です。ユニットバス、一般家庭の浴室内、洗面台、流し台などの目地部のシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。タイプオキシム・防カビタイプJIS規格JIS A5758適合危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)有効期限12ヶ月
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼(9件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10kg)ほか当日出荷「画期的なワイヤ送給性」と「抜群のアーク安定性」を備えた環境に優しい胴メッキなしソリッドワイヤ(SEワイヤシリーズ)です。 低電流域(短絡移行域)から中電流域までのアーク安定性に優れており、スパッタも少なく、全姿勢溶接、薄板の溶接に適した炭酸ガスアーク溶接用ワイヤです。 抜群のアーク安定性から適用可能な電流・電圧範囲が広がり、突出し長さ変動に対しても条件範囲が広いワイヤです。 また溶接金属の湯流れが良いので高速溶接にも適しています。 銅メッキ屑に関わるトラブルから解消されるため、チップ融着の減少などにより特にロボット溶接での稼動率向上が期待できます。用途自動車、車両、造船、鉄骨、橋梁、電機、産業機械などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。規格JIS Z3312 YGW12吸収量135J/エネルギー[(-20℃)一例/シールドガス、炭酸ガス]伸び(%)31(一例/シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)541(一例/シールドガス、炭酸ガス)降伏点(N/mm2)433(一例/シールドガス、炭酸ガス)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
スチールチェーン (ユニクロメッキ)
エスコ(6件のレビュー)¥1,210~税込¥1,331~1個当日出荷線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
スチール製ラックマウントアングル RSEシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から6日以内出荷組合わせで様々なL寸に対応できます。 EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鋼板 SPCC t2.3色黒半つや表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応
埋設管標示ピンステンミニ 標示ピン
ケーエム工業(2件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。用途地下の埋設管の明示用。長さ(mm)32.5直径(mm)14.8
ニュータイプカールホース
室本鉄工¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から翌日出荷コイル外径28mmです。軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)28使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン(PU)色淡緑肉厚(mm)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70ストレート部(mm)(A)230、(B)100特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
スーパーハードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
こどもえんぴつけずり
くもん出版¥319税込¥3511個当日出荷から4日以内出荷「こどもえんぴつ」、「こどもいろえんぴつ」、「くろくまくん さんかくえんぴつ6B」専用のえんぴつけずりです。プラスチックケース付き。材質本体:AS、ABS、PP、刃:スチール質量(g)約21寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.1×4×2.6対象幼児から繰り返し・詰め替え対応
Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形
富士電機(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から63日以内出荷高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています形状長角寸法(mm)25×18(突起部含む)種類照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)使用周囲温度(℃)盤内:-20~70取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzボタン部寸法(mm)18×24
フラスコ用マントルヒーター MS-Eシリーズ
アズワン¥32,900税込¥36,1901台当日出荷から12日以内出荷温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。仕様フラスコ用電源AC100V 50/60Hz制御温度調節器内蔵(アナログコントロール)最高使用温度(℃)450ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)![ヨーロピアンカートⅡ[救急処置タイプ] ナビス(アズワン)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73662408-220301-02.jpg)
ヨーロピアンカートⅡ[救急処置タイプ]
ナビス(アズワン)¥169,800税込¥186,7801台当日出荷天板は脱落防止用エッジを採用しています。 補助天板付きですので、より広い作業スペースを確保できます。 天板・補助天板の表面は抗菌加工済みです。 横フレームには別売のインサートナット(0-7898-25)を用いることで各種ホルダー(別売)を取り付けられます。 キャスターは静音性と操作性に優れています。仕様※汚物缶・酸素ボンベホルダーは付属していません。※別売のボンベ架台(0-3591-12)、蘇生板(0-3352-01)、汚物缶(0-670-07)、仕切板(0-3588-13)が使用できます。材質フレーム/アルミニウム、天板・補助天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂(鍵付き)サイズ本体/705×400×880mm、天板/600×400mm、補助天板/300×400mmキャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)浅型/425×305×70、深型/425×305×155
SEコーン 標語入Cコーン 赤色
ブラスト興業(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか翌々日出荷一目見て解るシンプルなデザイン カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。底面サイズ(mm)385×385
ゴーグル型保護メガネ 深美眼 SE-55
シモン¥2,598税込¥2,8581個当日出荷抜群の防曇性能で曇りをカット。耐傷性能にも優れ、液体飛沫からも眼を守ります。用途飛来物や粉塵からの目の保護材質レンズ・ポリカーボネート(VFコートレンズ)、フレーム・軟質塩ビ形状ゴーグル型規格JIS T8147合格機能防曇性能、耐傷性能、メガネ併用可標準質量(g)96メーカー商品コード7010030
...


















![平ワッシャー[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688535-130313-02.jpg)


















![ヨーロピアンカートⅡ[救急処置タイプ] ナビス(アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73662408-220301-02.jpg)