カテゴリ
- バイク部品(70)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- 制御機器(46)
- バイク純正部品(38)
- 物流用品(34)
- 切削工具(26)
- 電気材料(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 自動車純正部品(13)
- 自動車補修部品(9)
- メカニカル部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 溶接用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 家電(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 保管用品(4)
- テープ(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 測定用品(3)
- 研磨材(3)
- トラック純正部品(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(47)
- ハリケーン(36)
- ホンダ(35)
- KITO(キトー)(23)
- 東芝(17)
- SIEMENS(16)
- 工進(12)
- NACHI(不二越)(12)
- PANDUIT(パンドウイット)(11)
- エスコ(9)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- コンバム(旧:妙徳)(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- シライ(5)
- KITACO(5)
- 八州電工(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- ユーエイキャスター(4)
- リス(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「se-50」の検索結果

フェルトホイール ストレート 軸付
(53件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属販売区分業務用
マイコン沸とう電動ポット
象印マホービン(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ 給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」 最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間 「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」 ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」質量(kg)3.4色ホワイトグレー容量(L)5.0消費電力(W)985(湯沸かし時)機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制保温温度98℃・90℃・80℃・70℃(4段階)電気代の目安年間約15000円タイマー設定6・8・10・12・14・16時間外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×31.5×34アズワン品番64-9292-04年間消費電力量(kW)555一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.52
シリコーンシーラント
ダウ・東レ(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1本(330mL)当日出荷有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 防カビ剤が添加されていますので、極めてカビが発生しにくくなっており、カビの発生しやすい個所のシール・接着に最適です。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。用途手軽に使える1成分形シーリング材です。ユニットバス、一般家庭の浴室内、洗面台、流し台などの目地部のシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。タイプオキシム・防カビタイプJIS規格JIS A5758適合危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)有効期限12ヶ月
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼(9件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10kg)ほか当日出荷「画期的なワイヤ送給性」と「抜群のアーク安定性」を備えた環境に優しい胴メッキなしソリッドワイヤ(SEワイヤシリーズ)です。 低電流域(短絡移行域)から中電流域までのアーク安定性に優れており、スパッタも少なく、全姿勢溶接、薄板の溶接に適した炭酸ガスアーク溶接用ワイヤです。 抜群のアーク安定性から適用可能な電流・電圧範囲が広がり、突出し長さ変動に対しても条件範囲が広いワイヤです。 また溶接金属の湯流れが良いので高速溶接にも適しています。 銅メッキ屑に関わるトラブルから解消されるため、チップ融着の減少などにより特にロボット溶接での稼動率向上が期待できます。用途自動車、車両、造船、鉄骨、橋梁、電機、産業機械などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。規格JIS Z3312 YGW12吸収量135J/エネルギー[(-20℃)一例/シールドガス、炭酸ガス]伸び(%)31(一例/シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)541(一例/シールドガス、炭酸ガス)降伏点(N/mm2)433(一例/シールドガス、炭酸ガス)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ニュータイプカールホース
室本鉄工¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から翌日出荷コイル外径28mmです。軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)28使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン(PU)色淡緑肉厚(mm)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70ストレート部(mm)(A)230、(B)100特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
スーパーハードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
スーパーハードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.020~0
スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。形状自在車型式SUS-E型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
スーパーハードロングエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付
八州電工(4件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から10日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状水切防水アース端子あり
プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・被せふた接地端子座付
八州電工¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状被せふた(簡易防水)アース端子あり
高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
永磁式ストレートエッジ
カネテック¥199,800税込¥219,7801個欠品中マグネットを内装した鋼製直定規です。 磁力の切換構造はありません。トラスコ品番808-5903幅(mm)20高さ(mm)30有効長(mm)500
シェルエンドミル
岡崎精工¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から6日以内出荷MCO工具 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ15度材質コバルトハイス略号SEねじれ角右ネジレ15度
LEDライト付き 4点自立 お洒落ステッキ
マリン商事(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から6日以内出荷SG認定商品(製品安全協会安全基準適合品)。 接地面が4つのパットに分かれ、杖先が足首のように可動するから、スムーズな歩行を補助。 使わない時は簡単に折りたたみ、コンパクトに収納(4つ折れ式)。 持ち手の部分に角度調節可能なLEDライトを搭載。暗いところで鍵穴を照らしたり、夜のお散歩で足元を照らしたりと活躍。 自立式で、ステッキを少し置きたい時などにも立て掛ける場所を探す必要なし。用途LEDライト付き杖、おしゃれステッキとして。母の日、父の日、敬老の日のギフトプレゼントにも。セット内容本体、収納袋、保証書材質本体:アルミニウム、持ち手:ABS樹脂、EVA質量(g)420本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×100×770-890使用電池LR44電池×4個(別売)
スーパーハードロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から4日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.020~0
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式SUS-E型自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000GNシリーズ(#4-40)
廣杉計器¥2,498税込¥2,7481袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質黄銅ねじ径#4-40RoHS指令(10物質対応)対応
ルーフキャリア SEシリーズ 8本脚
ROCKY¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。用途重量物用タイプ雨ドイ挟み込みタイプ種類ベーシックキャリア最大積載量(kg)60
ネットチューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781巻当日出荷から9日以内出荷電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 取り付けは簡単で、どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。特性軽量、耐久性
ステンレスキャスター SUS-E型
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷から14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個(500g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性