カテゴリ

  • 事務用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)

「se382」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油性2色ボールペン プレイヤーズ(ストラップ付) SE-382 uni(三菱鉛筆)

    油性2色ボールペン プレイヤーズ(ストラップ付) SE-382

    uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷
    軽快に身につけられる、カラフルな2色ボールペン。両手がふさがっている時や、移動中など、どんな状況でも軽快に身につけられるストラップ付。便利な2色ボールペン(黒・赤)。
    色数2色繰り返し・詰め替え対応
  • ストラップ付2色ボールペン uni(三菱鉛筆)

    ストラップ付2色ボールペン

    uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    両手がふさがっている時や。移動中などどんな状況でも軽快に身に着けられるストラップ付。 便利な2色ボールペン(黒・赤)。
    軸径(Φmm)15厚さ(mm)15全長(mm)147質量(g)13.7方式ノック式・ストラップ付材質(軸)ABS樹脂インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7色数2色商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(15件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
    用途電気絶縁処理接着シール、コーティング ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤種別一般工業用接着シール材使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当臭気特異臭あり難燃性UL94HB発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状非流動反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物
  • 超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(5件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本(100g)
    欠品中
    空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。 また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。
    用途熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング 耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%酸化鉄:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤顔料種別一般工業用接着シール材色赤使用温度範囲(℃)-55~250引火点(℃)80燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当臭気特異臭あり難燃性UL94HB外観赤色発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状非流動反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 油性ボールペン替芯 S-7S uni(三菱鉛筆)

    油性ボールペン替芯 S-7S

    uni(三菱鉛筆)(17件のレビュー)
    ¥50~税込¥55~
    1本
    当日出荷
    適合BOXY-100、SE3-303、SE2-300HL、SE3-350HL、SE2-254、SE3-304、SE4-354、SE-382、SE2-1000AL、MSE5-500、MSE-1007GG 1P、SHW-1502、SHE2-1800、SHW-2051、SHW-2000、SHW-3051質量(g)0.7適合本体シリーズ名BOXY単色、クリフター、プレイヤーズ、マルチファイブ、Bネーム先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×87.7商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応