カテゴリ

  • 事務用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「se382」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油性2色ボールペン プレイヤーズ(ストラップ付) SE-382 uni(三菱鉛筆)

    油性2色ボールペン プレイヤーズ(ストラップ付) SE-382

    uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷
    軽快に身につけられる、カラフルな2色ボールペン。両手がふさがっている時や、移動中など、どんな状況でも軽快に身につけられるストラップ付。便利な2色ボールペン(黒・赤)。
    色数2色繰り返し・詰め替え対応
  • ストラップ付2色ボールペン uni(三菱鉛筆)

    ストラップ付2色ボールペン

    uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    両手がふさがっている時や。移動中などどんな状況でも軽快に身に着けられるストラップ付。 便利な2色ボールペン(黒・赤)。
    軸径(Φmm)15厚さ(mm)15全長(mm)147質量(g)13.7方式ノック式・ストラップ付材質(軸)ABS樹脂インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7色数2色商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(15件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
    用途電気絶縁処理接着シール、コーティング ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤種別一般工業用接着シール材使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当臭気特異臭あり難燃性UL94HB発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状非流動反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物
  • 超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(5件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本(100g)
    欠品中
    空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。 また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。
    用途熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング 耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%酸化鉄:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤顔料種別一般工業用接着シール材色赤使用温度範囲(℃)-55~250引火点(℃)80燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当臭気特異臭あり難燃性UL94HB外観赤色発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状非流動反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • スリングチェーン シングル(アイタイプ) pewag

    スリングチェーン シングル(アイタイプ)

    pewag
    ¥29,980税込¥32,978
    1組
    当日出荷から8日以内出荷
    チェーン本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • カーペットタイル TS-7000 typeE タジマ(田島ルーフィング)

    カーペットタイル TS-7000 typeE

    タジマ(田島ルーフィング)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(16枚)
    5日以内出荷
    コーヒーが入った麻袋のグランジ感をスタイリッシュにリデザイン。 オフィス、ホテル、公共施設などさまざまな場所にフィットするデザインと品質を備えたカーペットタイルのスタンダードシリーズです。
    材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)厚さ(mm)7.5寸法(mm)500×500機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品パイル長(mm)High4.5/Middle3.5/Low2.5パイル密度ステッチ数値:10..0ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージグリーン購入法適合
  • シリコーン 電気・電子用接着剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーン 電気・電子用接着剤

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    一成分オキシム型の万能シリコーン接着シール剤です。硬化時に刺激臭がなく、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。金属、プラスチック、ガラス等ほとんどの材質にプライマー無しで接着し、常温で硬化しゴムになります。広い温度範囲でゴム弾性、接着性を維持し、耐水性、耐紫外線性等に優れているため屋外で長時間使用してもほとんど劣化しません。
    用途電気、通信機器の絶縁、防水シールに。自動車、船舶などのウインドシールに。計器類の防水、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチック、木材などの接着。その他耐熱耐寒性が要求される部品や屋外で使用される機器の接着シール。トラスコ品番828-7433材質主成分:シリコーンゴム容量(g)100耐熱温度(℃)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量136g
  • 油性ボールペン替芯 S-7S uni(三菱鉛筆)

    油性ボールペン替芯 S-7S

    uni(三菱鉛筆)(17件のレビュー)
    ¥50~税込¥55~
    1本
    当日出荷
    適合BOXY-100、SE3-303、SE2-300HL、SE3-350HL、SE2-254、SE3-304、SE4-354、SE-382、SE2-1000AL、MSE5-500、MSE-1007GG 1P、SHW-1502、SHE2-1800、SHW-2051、SHW-2000、SHW-3051質量(g)0.7適合本体シリーズ名BOXY単色、クリフター、プレイヤーズ、マルチファイブ、Bネーム先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×87.7商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 0.7mm 2色ボールペン EA765MGシリーズ エスコ

    0.7mm 2色ボールペン EA765MGシリーズ

    エスコ
    ¥3,450税込¥3,795
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    2色ボールペン。油性。ストラップ付(112cm)。
    仕様●メーカー:三菱鉛筆(uni)●型番:SE382.T●商品名:プレイヤーズ●インク色:黒、赤●ボール径:0.7mm●全長×軸径:147×15mm●ボディカラー:クリア繰り返し・詰め替え対応
  • 長角パイプ 継手(長手) SUGICO(スギコ)

    長角パイプ 継手(長手)

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    9日以内出荷
    丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。継手部が長い仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)